カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(18)
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(41)
        • 研究関連用品・実験用必需品(21)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「NPTF」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック変換継手1/4NPTF×1/4PSM ADVANTEC

    クイック変換継手1/4NPTF×1/4PSM

    ADVANTEC
    7,459税込8,205
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
    材質SUS304アズワン品番64-1005-24
  • クイック変換継手1/4NPTF×1/4PTM ADVANTEC

    クイック変換継手1/4NPTF×1/4PTM

    ADVANTEC
    7,459税込8,205
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
    材質SUS304アズワン品番64-1005-23
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    169税込186
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
  • 接続アダプターメスネジ XX6700118 2個 Merck(メルクミリポア)

    接続アダプターメスネジ XX6700118 2個

    Merck(メルクミリポア)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    17日以内出荷
    1/4 in. NPTF - 1/4 in. 内径ホース、ナイロン
    TGK品番719-00-20-33
  • ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(1m)
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)透明(有色含む)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルフロン PTFE粘着テープ 日本バルカー

    バルフロン PTFE粘着テープ

    日本バルカー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性
  • 導電PTFEチューブ アズワン

    導電PTFEチューブ

    アズワン
    35,800税込39,380
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)使用温度範囲(℃)-200~+250肉厚(mm)1抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
  • アズフロンPTFEヘラ アズワン

    アズフロンPTFEヘラ

    アズワン
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    ヘラの先端にはテーパーが付いています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状台形型
  • アズフロンPTFEヘラ アズワン

    アズフロンPTFEヘラ

    アズワン
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘラの先端にはテーパーが付いています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状半月型
  • A型PTFEパッキン PPAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    A型PTFEパッキン PPAシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質PTFE
  • ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    6,395税込7,035
    1巻
    当日出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    仕様ナフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)半透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • 排気管 直管 PTFEコック VSFシリーズ アズワン

    排気管 直管 PTFEコック VSFシリーズ

    アズワン
    5,346税込5,881
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ直管コックPTFEコック吸引口外径(Φmm)Φ8
  • シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用 SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用

    SIBATA(柴田科学)
    6,198税込6,818
    1袋(10枚)
    欠品中
    ねじ口黒キャップ GL-45用です。
    用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
  • クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ コスモスビード

    クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ

    コスモスビード
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
  • インライン フィルターホルダー 47mm Merck(メルクミリポア)

    インライン フィルターホルダー 47mm

    Merck(メルクミリポア)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
    TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)フィルター直径(Φmm)47接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
  • ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    14,949税込16,444
    1巻
    当日出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    仕様ナフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)半透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • 交換部品キット XX30012RK Merck(メルクミリポア)

    交換部品キット XX30012RK

    Merck(メルクミリポア)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)TGK品番719-00-19-43フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32圧力(kPa)690滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
  • ヨドフロンPTFEチューブ4000 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ4000

    淀川ヒューテック
    2,493税込2,742
    1巻
    翌々日出荷から93日以内出荷
    高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
    種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)乳白長さ(m)10
  • ヨドフロンPTFEシート 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEシート

    淀川ヒューテック
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
  • 導電PTFEチューブ S1827シリーズ BOLA

    導電PTFEチューブ S1827シリーズ

    BOLA
    20,980税込23,078
    1巻
    翌々日出荷
    導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
    材質PTFE定尺(m)10(最大長さ)抵抗値(Ω)導電抵抗値:1×10^6/m以下
  • ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ ニチアス

    ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ

    ニチアス
    20,121税込22,133
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
    用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃全長(m)10適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • 導電PTFEチューブ BOLA

    導電PTFEチューブ

    BOLA
    14,100税込15,510
    1巻
    翌々日出荷
    導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m
    仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下材質PTFE使用温度範囲(℃)-200~+250定尺(m)10±0.5
  • 【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス

    【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) TOMBO No.9003-PTFE

    ニチアス(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本
    5日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色長さ(m)2~10肉厚(mm)0.79破壊圧力(MPa)(常温)11.7最高使用温度(℃)260外径公差(mm)最大7.11内径(Φインチ)1/16、1/8、11/64、1/4、19/64、3/8、27/64外径(Φインチ)1/8、1/4、3/8、1/2最小曲半径(mm)5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス

    【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE

    ニチアス(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    7日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-40~260内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20肉厚(mm)0.5外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
  • 共通摺合せ排気管 PTFEコック付 三商

    共通摺合せ排気管 PTFEコック付

    三商
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
    種別ネジ式ノズルタイプねじ規格GL14材質(コック)PTFE吸引口外径(Φmm)8
  • Fine透明球型分液ロート 球栓PTFE活栓 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明球型分液ロート 球栓PTFE活栓

    TGK(東京硝子器械)
    18,018税込19,820
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    球栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし
    材質PTFE
  • Fine透明球型分液ロート 平栓PTFE活栓 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明球型分液ロート 平栓PTFE活栓

    TGK(東京硝子器械)
    17,325税込19,058
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    平栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし
    材質PTFE
  • 広口試薬瓶 PTFE TGK(東京硝子器械)

    広口試薬瓶 PTFE

    TGK(東京硝子器械)
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
    仕様250℃まで連続仕様可能。
  • バイアルびん PTFE製 50mL Cowie Technology

    バイアルびん PTFE製 50mL

    Cowie Technology
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
    寸法(mm)Φ43×H78容量(mL)50タイプFDA承認
  • バイアルびん PTFE製 25mL Cowie Technology

    バイアルびん PTFE製 25mL

    Cowie Technology
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
    寸法(mm)Φ33×H64容量(mL)25タイプFDA承認規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式
  • 広口試薬瓶 PTFE製 目盛なし Kartell(カルテル)

    広口試薬瓶 PTFE製 目盛なし

    Kartell(カルテル)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    耐薬・耐熱・耐久性にすぐれたオールPTFE製のボトルです。
    仕様-270~250℃まで連続使用可能材質PTFE
  • ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ ADVANTEC

    ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ

    ADVANTEC
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • ヨドフロンPTFEフィルム 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEフィルム

    淀川ヒューテック
    5,498税込6,048
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    食品関連製品や非粘着用途、モーターや発電機のコイル絶縁巻、超高層ビルの滑り板などに加工使用されています。
    長さ(m)10
  • ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱
    4日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル内径(Φmm)8肉厚(mm)1底形状平底口形状ねじ口
  • クイック用オプション品 ADVANTEC

    クイック用オプション品

    ADVANTEC
    8,659税込9,525
    1箱(1個)
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • 細径導電PTFEチューブ BLSシリーズ アイシス

    細径導電PTFEチューブ BLSシリーズ

    アイシス
    11,980税込13,178
    1巻(10m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アルコールなど燃焼性溶媒の移送に適します。その場合は接地(アース)をしてご使用ください。 黒色PTFEチューブで、導電抵抗値1×106Ω/m以下。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃まで。
  • マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ GVS

    マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ

    GVS
    20,980税込23,078
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
  • PVCチューブ Merck(メルクミリポア)

    PVCチューブ

    Merck(メルクミリポア)
    15,980税込17,578
    1ケース(3m)
    7日以内出荷
    用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。TGK品番719-00-20-23材質316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース最高温度(℃)121接続流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続最大圧力(kPa[psig])700[100]

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品