カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(4)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
- 研究関連用品・実験用必需品(9)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
エコロジープロダクト

ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)
ニチアス(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(1m)当日出荷長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260材質PTFE(四フッ化エチレン)色透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
バルフロン PTFE粘着テープ
日本バルカー¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷色グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性
導電PTFEチューブ
アズワン¥35,800~税込¥39,380~1巻(10m)当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)-200~+250材質PTFE(四フッ化エチレン)肉厚(mm)1抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用
SIBATA(柴田科学)¥6,198税込¥6,8181袋(10枚)当日出荷ねじ口黒キャップ GL-45用です。用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
インライン フィルターホルダー 47mm
Merck(メルクミリポア)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)フィルター直径(Φmm)47接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ
ニチアス¥20,121~税込¥22,133~1個翌々日出荷から4日以内出荷柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃全長(m)10適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
共通摺合せ排気管 PTFEコック付
三商¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。種別ネジ式ノズルタイプねじ規格GL14材質(コック)PTFE吸引口外径(Φmm)8
シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用
SIBATA(柴田科学)¥8,198税込¥9,0181袋(5個)15日以内出荷ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品