カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(18)
- 純水製造・純水関連(1)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(41)
- 研究関連用品・実験用必需品(21)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- コスモスビード(25)
- ADVANTEC(9)
- BOHLENDER(7)
- アズワン(6)
- ニチアス(5)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 淀川ヒューテック(3)
- 三商(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- BOLA(2)
- Cowie Technology(2)
- GVS(2)
- 旭製作所(1)
- 日本バルカー(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- アイシス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

クイック変換継手1/4NPTF×1/4PSM
ADVANTEC¥7,459税込¥8,2051箱(1個)33日以内出荷クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。材質SUS304アズワン品番64-1005-24
クイック変換継手1/4NPTF×1/4PTM
ADVANTEC¥7,459税込¥8,2051箱(1個)33日以内出荷クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。材質SUS304アズワン品番64-1005-23
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻(1m)ほか当日出荷から12日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
接続アダプターメスネジ XX6700118 2個
Merck(メルクミリポア)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)17日以内出荷1/4 in. NPTF - 1/4 in. 内径ホース、ナイロンTGK品番719-00-20-33
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)
ニチアス(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(1m)当日出荷材質PTFE(四フッ化エチレン)色透明(有色含む)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
バルフロン PTFE粘着テープ
日本バルカー¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷色グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性
導電PTFEチューブ
アズワン¥35,800~税込¥39,380~1巻(10m)当日出荷から翌々日出荷材質PTFE(四フッ化エチレン)使用温度範囲(℃)-200~+250肉厚(mm)1抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ
アズワン¥6,395~税込¥7,035~1巻当日出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。仕様ナフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)色半透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用
SIBATA(柴田科学)¥6,198税込¥6,8181袋(10枚)当日出荷ねじ口黒キャップ GL-45用です。用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ
コスモスビード¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から24日以内出荷※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
インライン フィルターホルダー 47mm
Merck(メルクミリポア)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)フィルター直径(Φmm)47接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ
アズワン¥14,949~税込¥16,444~1巻当日出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。仕様ナフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)色半透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
交換部品キット XX30012RK
Merck(メルクミリポア)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)TGK品番719-00-19-43フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32圧力(kPa)690滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
ヨドフロンPTFEチューブ4000
淀川ヒューテック¥2,493~税込¥2,742~1巻翌々日出荷から93日以内出荷高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白長さ(m)10
ヨドフロンPTFEシート
淀川ヒューテック¥2,598~税込¥2,858~1枚ほか翌々日出荷から7日以内出荷薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
導電PTFEチューブ S1827シリーズ
BOLA¥20,980~税込¥23,078~1巻翌々日出荷導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。材質PTFE色黒定尺(m)10(最大長さ)抵抗値(Ω)導電抵抗値:1×10^6/m以下
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ
ニチアス¥20,121~税込¥22,133~1個翌々日出荷から4日以内出荷柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃全長(m)10適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
導電PTFEチューブ
BOLA¥14,100~税込¥15,510~1巻翌々日出荷導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下材質PTFE使用温度範囲(℃)-200~+250定尺(m)10±0.5
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) TOMBO No.9003-PTFE
ニチアス(1件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491本5日以内出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色長さ(m)2~10肉厚(mm)0.79破壊圧力(MPa)(常温)11.7最高使用温度(℃)260外径公差(mm)最大7.11内径(Φインチ)1/16、1/8、11/64、1/4、19/64、3/8、27/64外径(Φインチ)1/8、1/4、3/8、1/2最小曲半径(mm)5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE
ニチアス(2件のレビュー)¥729税込¥8021本7日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-40~260内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20肉厚(mm)0.5外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
共通摺合せ排気管 PTFEコック付
三商¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。種別ネジ式ノズルタイプねじ規格GL14材質(コック)PTFE吸引口外径(Φmm)8
Fine透明球型分液ロート 球栓PTFE活栓
TGK(東京硝子器械)¥18,018~税込¥19,820~1個3日以内出荷から24日以内出荷球栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし材質PTFE
Fine透明球型分液ロート 平栓PTFE活栓
TGK(東京硝子器械)¥17,325~税込¥19,058~1個3日以内出荷から24日以内出荷平栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし材質PTFE
バイアルびん PTFE製 50mL
Cowie Technology¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。寸法(mm)Φ43×H78容量(mL)50タイプFDA承認
バイアルびん PTFE製 25mL
Cowie Technology¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。寸法(mm)Φ33×H64容量(mL)25タイプFDA承認規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式
広口試薬瓶 PTFE製 目盛なし
Kartell(カルテル)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷耐薬・耐熱・耐久性にすぐれたオールPTFE製のボトルです。仕様-270~250℃まで連続使用可能材質PTFE
ヨドフロンPTFEフィルム
淀川ヒューテック¥5,498~税込¥6,048~1巻5日以内出荷から7日以内出荷食品関連製品や非粘着用途、モーターや発電機のコイル絶縁巻、超高層ビルの滑り板などに加工使用されています。長さ(m)10
ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥19,980~税込¥21,978~1箱4日以内出荷耐薬品性にすぐれています。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル内径(Φmm)8肉厚(mm)1底形状平底口形状ねじ口
細径導電PTFEチューブ BLSシリーズ
アイシス¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)6日以内出荷から7日以内出荷アルコールなど燃焼性溶媒の移送に適します。その場合は接地(アース)をしてご使用ください。 黒色PTFEチューブで、導電抵抗値1×106Ω/m以下。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃まで。色黒
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ
GVS¥20,980~税込¥23,078~1箱(50個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
PVCチューブ
Merck(メルクミリポア)¥15,980税込¥17,5781ケース(3m)7日以内出荷用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。TGK品番719-00-20-23材質316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース最高温度(℃)121接続流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続最大圧力(kPa[psig])700[100]
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品







































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)