カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品(29)

科学研究・開発用品 :「NW40」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空フレキシブルチューブ NW40シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW40シリーズティサポート
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズ コンサス真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズコンサス
46,980税込51,678
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質本体/SUS316、シート/N-PTFE、Oリング/FKM
チェーンクランプ 三商チェーンクランプ三商
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
エルボ TGK(東京硝子器械)エルボTGK(東京硝子器械)
19,610税込21,571
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
センターリング カルレッツ 三商センターリング カルレッツ三商
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐熱温度(℃)-10~315材質(Oリング)カルレッツ(R)
レデューシングピース TGK(東京硝子器械)レデューシングピースTGK(東京硝子器械)
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
フレキシブルパイプライン TGK(東京硝子器械)フレキシブルパイプラインTGK(東京硝子器械)
40,730税込44,803
1個
3日以内出荷から48日以内出荷
真空ポンプ配管部品 エルボ コクゴ真空ポンプ配管部品 エルボコクゴ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 ブランクフランジ コクゴ真空ポンプ配管部品 ブランクフランジコクゴ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質SUS304
クロスピース TGK(東京硝子器械)クロスピースTGK(東京硝子器械)
35,100税込38,610
1個
10日以内出荷から63日以内出荷
真空ポンプ配管部品 センターリング コクゴ真空ポンプ配管部品 センターリングコクゴ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS316/フッ素ゴムOリング寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9
センターリング ニトリル 三商センターリング ニトリル三商
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱温度(℃)-50~100材質(Oリング)ニトリル
規格変換ニップル 三商規格変換ニップル三商
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティーコクゴ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロス コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロスコクゴ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
材質SUS304
規格変換ニップル 三商規格変換ニップル三商
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
真空ポンプ配管部品 NW変換ニップル コクゴ真空ポンプ配管部品 NW変換ニップルコクゴ
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質SUS316L寸法C(mm)40
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)ケニス
14,980税込16,478
1個(1個)
翌々日出荷
仕様eリークレート:1×10^-9Pa・m3/sec材質SUS304l20mm
NWレジューサ ケニスNWレジューサケニス
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)40
フレキシブルチューブ 大成技研(TAISEI)フレキシブルチューブ大成技研(TAISEI)
23,900税込26,290
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
自在接続、振動防止に使用します。
材質SUS304
クロス 大成技研(TAISEI)クロス大成技研(TAISEI)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
4方向へ分流させます
材質ステンレス(SUS304)
フレキシブルチューブ 佐藤真空フレキシブルチューブ佐藤真空
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
材質SUS304
エルボ 大成技研(TAISEI)エルボ大成技研(TAISEI)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
90度配管接続に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
ティーズ 大成技研(TAISEI)ティーズ大成技研(TAISEI)
14,900税込16,390
1個
10日以内出荷
3方向へ分流させます
材質ステンレス(SUS304)
レデューサー 大成技研(TAISEI)レデューサー大成技研(TAISEI)
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
口径変更に使用します。
材質SUS304
フラットボールバルブ 大成技研(TAISEI)フラットボールバルブ大成技研(TAISEI)
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
半導体・真空業界。理化学・分析装置向けのKFフランジ仕様です。 接続口径とボール内部がほぼ同一サイズのコンパクトなバルブです。 ボアードイルーの為、低コンダクタンスで詰まりにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304)
手動アングルバルブ 大成技研(TAISEI)手動アングルバルブ大成技研(TAISEI)
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
気流の開閉に使用します。
材質SUS304 Oリング材質:バイトン耐熱温度(℃)120
液体窒素コールドトラップ TGK(東京硝子器械)液体窒素コールドトラップTGK(東京硝子器械)
197,900税込217,690
1台
31日以内出荷
真空排気ラインで発生する、油拡散ポンプ・ロータリーポンプからの油の逆拡散を防止し、長高真空ラインにおいては水分等の吸着により、到達圧力向上に効果を発揮します。接続はNWフランジで組合わせ自由。 内部フィンにより冷却効果UP。接ガス部の分解清掃可能。ターボ分子ポンプなどへの異物落下を防止。電源不要。
用途油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置容量(mL)500外形寸法(mm)Φ160×208H
USLオールPFAフレキシブルチューブ 00I-080シリーズ ユニバーサルUSLオールPFAフレキシブルチューブ 00I-080シリーズユニバーサル
399,800税込439,780
1本
31日以内出荷から61日以内出荷
真空配管の規格に合わせたフランジ付のフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

fw40w特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品