カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(106)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(19)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(3)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(286)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(28)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(5)
        • 研究関連用品・実験用必需品(50)
        • 分析・環境・測定器具(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「PLC」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • hplc
502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光・PET広口瓶 PLCシリーズ Qorpak遮光・PET広口瓶 PLCシリーズQorpak
369税込406
1個
当日出荷
材質ボトル/PET、キャップ/PP、ライナー/PEフォーム
プラスチックカップリングPLC カップリング・ボディ ケニスプラスチックカップリングPLC カップリング・ボディケニス
2,398税込2,638
1個(1個)
3日以内出荷
インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用タケノコ接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート ケニスプラスチックカップリングPLC カップリング・インサートケニス
1,798税込1,978
1個(1個)
3日以内出荷
インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
シリカゲル60 PF254 PLC用 PLC用 107747 1KG Merck(メルクミリポア)シリカゲル60 PF254 PLC用 PLC用 107747 1KGMerck(メルクミリポア)
25,599税込28,159
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0303-28
シリカゲル60 PF254 PLC用 PLC用 107747 2.5KG Merck(メルクミリポア)シリカゲル60 PF254 PLC用 PLC用 107747 2.5KGMerck(メルクミリポア)
73,299税込80,629
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0303-29
分取用PLCプレート Merck(メルクミリポア)分取用PLCプレートMerck(メルクミリポア)
43,980税込48,378
1箱(20枚)ほか
翌々日出荷
一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート寸法(mm)200×200
ホースカップリング PLCシリーズ Colder Products Companyホースカップリング PLCシリーズColder Products Company
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
●強酸性又は腐食性の薬品での使用は推奨されません。●カップリングインサートエルボホースバーブ
仕様コード品番:138-408シリーズPLC最高使用圧力8.3bar材質(ボディ)アセタールカップリングコネクタ:(方向)エルボー、ジェンダー:オスアズワン品番63-6556-21ホース内径(inch)3/8
濃縮ゾーン付PLCプレート(分取用) Merck(メルクミリポア)濃縮ゾーン付PLCプレート(分取用)Merck(メルクミリポア)
71,980税込79,178
1組(20個)ほか
翌々日出荷
スポットの形状や位置にばらつきがあったとしても濃縮ゾーンで濃縮され、均一にそろえることができます。
仕様蛍光F254、支持体:ガラスプレート寸法(mm)200×200
フィルター 40メッシュ  PLC-2M用 大阪ケミカルフィルター 40メッシュ PLC-2M用大阪ケミカル
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
フィルター 20メッシュ  PLC-2M用 大阪ケミカルフィルター 20メッシュ PLC-2M用大阪ケミカル
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
フィルター 14メッシュ  PLC-2M用 大阪ケミカルフィルター 14メッシュ PLC-2M用大阪ケミカル
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
フィルター 10メッシュ  PLC-2M用 大阪ケミカルフィルター 10メッシュ PLC-2M用大阪ケミカル
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
フィルター 60メッシュ  PLC-2M用 大阪ケミカルフィルター 60メッシュ PLC-2M用大阪ケミカル
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
PLCガラスプレート シリカゲル60, 0.5 mm 20 枚, 20×20cm 113894 1ST Merck(メルクミリポア)PLCガラスプレート シリカゲル60, 0.5 mm 20 枚, 20×20cm 113894 1STMerck(メルクミリポア)
46,899税込51,589
1個
翌々日出荷
分取用のTLCです
アズワン品番61-0311-84
シリカゲル60 PF254 ギプス入り PLC用 107749 2.5KG Merck(メルクミリポア)シリカゲル60 PF254 ギプス入り PLC用 107749 2.5KGMerck(メルクミリポア)
48,599税込53,459
1個
7日以内出荷
アズワン品番61-0303-33
PLCガラスプレート シリカゲル60 F254, 2mm 12 枚, 20×20cm 105717 1ST Merck(メルクミリポア)PLCガラスプレート シリカゲル60 F254, 2mm 12 枚, 20×20cm 105717 1STMerck(メルクミリポア)
63,499税込69,849
1セット(12枚)
翌々日出荷
分取用のTLCです
アズワン品番61-0298-32
シリカゲル60 F254+366 PLC用 107748 1KG Merck(メルクミリポア)シリカゲル60 F254+366 PLC用 107748 1KGMerck(メルクミリポア)
18,599税込20,459
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0303-30
シリカゲル60 F254+366 PLC用 107748 2.5KG Merck(メルクミリポア)シリカゲル60 F254+366 PLC用 107748 2.5KGMerck(メルクミリポア)
59,799税込65,779
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0303-31
シリカゲル60 PF254 ギプス入り PLC用 107749 25KG Merck(メルクミリポア)シリカゲル60 PF254 ギプス入り PLC用 107749 25KGMerck(メルクミリポア)
312,999税込344,299
1個
31日以内出荷
アズワン品番61-0303-34
シリカゲル60 PF254 ギプス入り PLC用 107749 1KG Merck(メルクミリポア)シリカゲル60 PF254 ギプス入り PLC用 107749 1KGMerck(メルクミリポア)
21,999税込24,199
1個
33日以内出荷
アズワン品番61-0303-32
プラスチックカッティングミル 大阪ケミカルプラスチックカッティングミル大阪ケミカル
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。付属品フィルターメッシュ(20・40・60)材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)容量(mL)150消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V 50/60Hzアズワン品番5-3410-01質量(kg)13トラスコ品番752-5079ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン
8,190税込9,009
1個
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコンタイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10アズワン品番4-2155-17
ウルトラセル PLCC06210 Merck(メルクミリポア)ウルトラセル PLCC06210Merck(メルクミリポア)
52,980税込58,278
1箱(10個)
翌々日出荷
TGK品番719-23-34-23
ウルトラセル PLCC07610 Merck(メルクミリポア)ウルトラセル PLCC07610Merck(メルクミリポア)
64,980税込71,478
1箱(10個)
7日以内出荷
TGK品番719-23-34-24
ウルトラセル PLCC04310 Merck(メルクミリポア)ウルトラセル PLCC04310Merck(メルクミリポア)
42,980税込47,278
1箱(10個)
7日以内出荷
TGK品番719-23-34-21
UF Discs PLCC Ultracel RC 5kDa 150mm 5/Pk 5PK Merck(メルクミリポア)UF Discs PLCC Ultracel RC 5kDa 150mm 5/Pk 5PKMerck(メルクミリポア)
56,980税込62,678
1セット(5個)
16日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:177、フィルターコード:PLCC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLCC, ウルトラセル 再生セルロース, 5 kDa NMWL, 150 、NMWL、kDa:5、フィルタータイプ:限外ろ過材質再生セルロース品名ウルトラセル 限外ろ過ディスクフィルター直径(Φmm)150アズワン品番61-0209-55
ウルトラセル PLCC04710 Merck(メルクミリポア)ウルトラセル PLCC04710Merck(メルクミリポア)
44,980税込49,478
1箱(10個)
17日以内出荷
TGK品番719-23-34-22
ウルトラセル PLCC09005 Merck(メルクミリポア)ウルトラセル PLCC09005Merck(メルクミリポア)
50,980税込56,078
1箱(5個)
17日以内出荷
TGK品番719-23-34-25
ウルトラセル PLCC02510 Merck(メルクミリポア)ウルトラセル PLCC02510Merck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1箱(10個)
20日以内出荷
TGK品番719-23-34-20
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne アドウィン国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOneアドウィン
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。 実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。 付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。 リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。
仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録アズワン品番67-4746-95
PTFEシリンジフィルター(親水性) 大阪ケミカルPTFEシリンジフィルター(親水性)大阪ケミカル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(100個)
当日出荷
酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ親水性
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過有効ろ過面積(cm2)4直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)アクリルスチロール仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)Merck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワンPEEKチューブ 1m HPLC用アズワン
1,340税込1,474
1巻
当日出荷
HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
材質PEEK外径(Φmm)1.59
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズジーエルサイエンス
14,980税込16,478
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
PTFEチューブ BLSシリーズ アイシスPTFEチューブ BLSシリーズアイシス
4,798税込5,278
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)250
ねじ口びん2ポートキャップ DURANねじ口びん2ポートキャップDURAN
13,600税込14,960
1袋(2個)
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"アズワン
5,190税込5,709
1本
当日出荷から10日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

小型 plc特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品