カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(882)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(444)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(113)
        • 純水製造・純水関連(113)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(413)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(583)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(308)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(20)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(291)
        • 研究関連用品・実験用必需品(2,652)
        • 分析・環境・測定器具(55)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(35)
        • 理化学機器レンタルサービス(15)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「PT」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ptfeシート
  • ptfe
  • pt100
5,924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ アズワン黒鉛ポケットトレー PT20シリーズアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ポケット寸法(mm)20×20×5、ポケット部R: 5mm材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)
黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ アズワン黒鉛ポケットトレー PT10シリーズアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から25日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)10×10×5、ポケット部R: 3mm
ぺたんチェック(R) DD 10 PTシリーズ 栄研化学ぺたんチェック(R) DD 10 PTシリーズ栄研化学
3,198税込3,518
1箱(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
ぺたんと押して微生物チェックします。 特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。 一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵表面積【培地】10cm2cm2
タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械)タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
仕切板 エコ素材 PTシリーズ アズワン仕切板 エコ素材 PTシリーズアズワン
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷
ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。
材質再生PET(リサイクル100%)厚さ(mm)1質量(kg)約0.2
ハミルトン マイクロシリンジ PT-2 大阪ケミカルハミルトン マイクロシリンジ PT-2大阪ケミカル
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2 東邦電子ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2東邦電子(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~+200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)
GC キャピラリカラム PoraPLOT Q with 2PT ヤマト科学GC キャピラリカラム PoraPLOT Q with 2PTヤマト科学
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
PLOTカラム パーティクルトラップ一体型
仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:10
ホース継手3/4"PT アラムホース継手3/4"PTアラム
739税込813
1組(2個)
翌日出荷
PT100Ωセンサー マザーツールPT100Ωセンサーマザーツール
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
測定範囲(℃)-50~+400コード長さ(m)約1.1型番TP-101プローブ長(mm)Φ2.3×150アズワン品番1-1450-13
Pt100Ωセンサ A-Gas Japan(旧:FUSO)Pt100ΩセンサA-Gas Japan(旧:FUSO)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
FUSO-370/372用の温度センサー
部品トレー 段トレ SUN-PT5シリーズ サンナイス部品トレー 段トレ SUN-PT5シリーズサンナイス
80,980税込89,078
1箱(200枚)
6日以内出荷
規格小物部品用トレー段積できます(180度回転段積)指掛・手掛で取出し簡単
材質A-PET0.5t
ぺたんチェック(R)DD 10 PTシリーズ 栄研化学ぺたんチェック(R)DD 10 PTシリーズ栄研化学
3,198税込3,518
1箱(20枚)
5日以内出荷
ぺたんと押して微生物チェックします。特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
仕様測定する集落:集落周辺に卵黄反応(白濁や真珠様光沢)が観察される黒色集落品名PD寒天培地(CP加)使用目的食品真菌検出用アズワン品番2-6430-28保管環境冷蔵面積(cm2)培地表:10
PTFEダイヤフラムバルブメスPT型 コクゴPTFEダイヤフラムバルブメスPT型コクゴ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
ダイヤフラムバルブメスPT型はダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用ください。なお、パネル取付け穴は、1mm位大きくあけてください。
浸漬型pH電極 温度補償有り:PT1000Ω セムコーポレーション浸漬型pH電極 温度補償有り:PT1000Ωセムコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様温度補償有り:PT1000ΩRoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド PTマット 三商防振パッド PTマット三商
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
パッケージ・ポンプなどの機器類の防振にカットしてお使い下さい。
材質天然ゴム幅×長さ(mm)100×1000
マイクロシリンジ 7102KHWG PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7102KHWG PT-3大阪ケミカル
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度型式7102KHWGPT-3容量(μL)2.0針ゲージ23
マイクロシリンジ 7105KH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7105KH PT-3大阪ケミカル
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度型式7105KHPT-3容量(μL)5.0針ゲージ24
マイクロシリンジ 7000.5KH PT-2 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7000.5KH PT-2大阪ケミカル
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT2 標準タイプ 針先:22度型式7000.5KHPT-2容量(μL)0.5針ゲージ25
ニードル横穴KF-726 PT5 大阪ケミカルニードル横穴KF-726 PT5大阪ケミカル
39,980税込43,978
1箱(6個)
6日以内出荷
ニードル横穴N-722 PT5 大阪ケミカルニードル横穴N-722 PT5大阪ケミカル
40,980税込45,078
1箱(6個)
6日以内出荷
マイクロシリンジ 7101KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7101KHCH PT-3大阪ケミカル
95,980税込105,578
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7101KHCH容量(μL)1.0針ゲージ22S
マイクロシリンジ 7000.5KHWG PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7000.5KHWG PT-3大阪ケミカル
74,980税込82,478
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度型式7000.5KHWGPT-3容量(μL)0.5針ゲージ25
マイクロシリンジ 7102KH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7102KH PT-3大阪ケミカル
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度型式7102KHPT-3容量(μL)2.0針ゲージ23
マイクロシリンジ 7002KH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7002KH PT-3大阪ケミカル
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度型式7002KHPT-3容量(μL)2.0針ゲージ25
マイクロシリンジ 7001KH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7001KH PT-3大阪ケミカル
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度型式7001KHPT-3容量(μL)1.0針ゲージ25S
マイクロシリンジ 7000.5KH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7000.5KH PT-3大阪ケミカル
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度型式7000.5KHPT-3容量(μL)0.5針ゲージ24
Ptネジ口 CAT-2200・3750・5500型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)Ptネジ口 CAT-2200・3750・5500型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
金属配管を接続する場合にご使用ください。ネジ規格テーパメネジRc3/8流量調整用バルブは付いていません。
コード216450アズワン品番65-0569-29
ガスタイトシリンジ 1701N PT-5 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1701N PT-5大阪ケミカル
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
仕様固定針Nタイプ 横穴針型式1701NPT-5容量(μL)10針ゲージ26S
ガスタイトシリンジ 1705N PT-2 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1705N PT-2大阪ケミカル
16,980税込18,678
1本
欠品中
仕様固定針Nタイプ型式1705NPT-2容量(μL)50針ゲージ22S
マイクロシリンジ 7102KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7102KHCH PT-3大阪ケミカル
95,980税込105,578
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7102KHCH容量(μL)2.0針ゲージ23
マイクロシリンジ 7001KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7001KHCH PT-3大阪ケミカル
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7001KHCH容量(μL)1.0針ゲージ25S
マイクロシリンジ 7002KHWG PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7002KHWG PT-3大阪ケミカル
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度型式7002KHWGPT-3容量(μL)2.0針ゲージ25
マイクロシリンジ 7101KHWG PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7101KHWG PT-3大阪ケミカル
72,980税込80,278
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度型式7101KHWGPT-3容量(μL)1.0針ゲージ22S
マイクロシリンジ 7001KHWG PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7001KHWG PT-3大阪ケミカル
66,980税込73,678
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度型式7001KHWGPT-3容量(μL)1.0針ゲージ25S
マイクロシリンジ 7101KH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7101KH PT-3大阪ケミカル
40,980税込45,078
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度型式7101KHPT-3容量(μL)1.0針ゲージ22S
ニードル横穴N-726 PT5 大阪ケミカルニードル横穴N-726 PT5大阪ケミカル
40,980税込45,078
1箱(6個)
6日以内出荷
回転エルボ PT3/8 メネジ EYELA(アイラ/東京理化器械)回転エルボ PT3/8 メネジEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
規格PT3/8(メネジ)対応機種【チラー】CCA-1112A・S型、CA-1116A・1330型、CA-1115C・D・E型コード247180アズワン品番65-0570-24
ハミルトンマイクロシリンジ 701N PT-5 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701N PT-5大阪ケミカル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 横穴針型 PT-5スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
Pt100Ω 測温抵抗体 三商Pt100Ω 測温抵抗体三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
即納。高精度。JIS C1604 2mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-200~350
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

ppt特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品