カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(25)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(3)
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(2)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(282)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(33)
        • 分析・環境・測定器具(1)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)

科学研究・開発用品 :「SC-0」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレススターラー ケニスコードレススターラーケニス
25,980税込28,578
1個
当日出荷
バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。
材質(プレート)ステンレスSUS304電源バッテリー、専用充電器(AC100~240V)モーターDCモーター
溶媒管理容器(そるべん缶) スギヤマゲン溶媒管理容器(そるべん缶)スギヤマゲン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
有機溶媒の耐震・防災対策に適しています。
Comilu for histamine ヒスタミンセンサー用オプション品 フジデノロComilu for histamine ヒスタミンセンサー用オプション品フジデノロ
799税込879
1パック(2本)
当日出荷から7日以内出荷
マイクロチューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチューブBIO-BIK(イナ・オプティカ)
6,598税込7,258
1袋(1000本)
翌々日出荷から6日以内出荷
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
ローバインディングチューブ SCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)ローバインディングチューブ SCシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
5,098税込5,608
1箱(500本)
当日出荷から6日以内出荷
特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
そるべん缶 三商そるべん缶三商
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径)表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
ステンレス溶媒容器(そるべん缶) スギヤマゲンステンレス溶媒容器(そるべん缶)スギヤマゲン
33,980税込37,378
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
仕様処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い材質本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート開口部(mm)内径42Φ(取出口9.5Φ)
マイクロチューブ 2.0mL 大箱 500本×10袋入 BIO-BIKマイクロチューブ 2.0mL 大箱 500本×10袋入BIO-BIK
29,980税込32,978
1箱(10袋×500本)
6日以内出荷
書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。 チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。 開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。アズワン品番67-4743-70
ストレッチチャンバー SCシリーズ Strexストレッチチャンバー SCシリーズStrex
31,980税込35,178
1箱(6個)ほか
6日以内出荷
PDMS製シリコン膜チャンバー、伸展性・復元性が高いため、長時間にわたって伸展刺激を再現性高く負荷することが可能、膜厚200μ程度の極薄・透明な底面は光学顕微鏡での観察はもとより、蛍光顕微鏡での観察も可能
サニタリークラッシャー アズワンサニタリークラッシャーアズワン
482,000税込530,200
1台
7日以内出荷
粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83質量(kg)12容量(L)1.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き)電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付きモーター1500W電源コード(m)2サイズ(mm)269×175×380アズワン品番1-3579-11
丸底 マイクロチューブ 大箱 BIO-BIK丸底 マイクロチューブ 大箱BIO-BIK
38,980税込42,878
1箱(10箱×500本)
6日以内出荷
マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 2.0mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200072シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 2.0mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200072シリーズビーエム機器
3,298税込3,628
1個(250本)
翌々日出荷
2.0ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適透明なポリマーによりサンプルの目視が容易目盛付(100μl刻み)滅菌済
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3814-48
96ウェル PCRスタンダードプレート セミスカート クリア BMSC0200340シリーズ ビーエム機器96ウェル PCRスタンダードプレート セミスカート クリア BMSC0200340シリーズビーエム機器
6,798税込7,478
1個(10枚)
4日以内出荷
0.2ml 96ウェル PCRプレートDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeセミスカート市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字サンプル量を認識できる透明なウェル超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-73
フリッパーラック 32本 フタなし アソート BMSC0200494シリーズ ビーエム機器フリッパーラック 32本 フタなし アソート BMSC0200494シリーズビーエム機器
10,399税込11,439
1パック(5個)
4日以内出荷
フリッパーラック 32本フタなし両面で収容可能:1.5ml/2.0mlチューブx32本+0.5mlチューブx8本1.5ml/2.0mlチューブx8本+0.5mlチューブx32本
仕様●サイズ:169x79x28mm●色:アソートアズワン品番65-3821-63
キャップロック 1.5mL, アソート BMSC0200002シリーズ ビーエム機器キャップロック 1.5mL, アソート BMSC0200002シリーズビーエム機器
83,980税込92,378
1セット(10パック×100個)
4日以内出荷
1.5ml/2.0mlチューブ用キャップロックマイクロチューブを沸騰による際のキャップをしっかり密封大きく、握りやすいタブにより、安全に沸騰したお湯や加熱ブロックへの出し入れが可能書き込み可能で識別や整理が容易
仕様●色:アソート(ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、イエロー、ブラック)アズワン品番65-3813-30
キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 ホワイト BMSC0200609シリーズ ビーエム機器キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 ホワイト BMSC0200609シリーズビーエム機器
6,798税込7,478
1パック(500個)
4日以内出荷
Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサートオートクレーブ可能(121℃、15分)サンプルの識別が容易※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。
仕様●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃アズワン品番65-3823-81
BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ ビーエム機器BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズビーエム機器
55,980税込61,578
1パック(5個)
4日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック100本立、1.0/1.8mlチューブ用耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3823-61
0.5mL PCR シングルチューブ フロストフラットキャップ付 クリア BMSC0200283シリーズ ビーエム機器0.5mL PCR シングルチューブ フロストフラットキャップ付 クリア BMSC0200283シリーズビーエム機器
85,980税込94,578
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
PCRシングルチューブDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free0.5ml PCRシングルチューブ フロストフラットキャップ付PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパ
アズワン品番65-3818-73
0.2mL PCR シングルチューブ フラットキャップ付 クリア BMSC0200258シリーズ ビーエム機器0.2mL PCR シングルチューブ フラットキャップ付 クリア BMSC0200258シリーズビーエム機器
9,698税込10,668
1個(1000本)ほか
4日以内出荷
PCRシングルチューブDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free0.2ml PCRシングルチューブ クリアフラットキャップ付PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパッ
キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 ホワイト BMSC0200609シリーズ ビーエム機器キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 ホワイト BMSC0200609シリーズビーエム機器
26,980税込29,678
1セット(4パック×500個)
4日以内出荷
仕様●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃アズワン品番65-3823-82
4-way Flipper Rack, interlocked, Fluorescent Assorted BMSC0200532シリーズ ビーエム機器4-way Flipper Rack, interlocked, Fluorescent Assorted BMSC0200532シリーズビーエム機器
35,980税込39,578
1セット(4パック×5個)
4日以内出荷
Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサートオートクレーブ可能(121℃、15分)サンプルの識別が容易※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。
仕様●材質:ポリプロピレン製●サイズ:171x91x54mmアズワン品番65-3822-41
フリッパーラック 32本 フタなし アソート BMSC0200494シリーズ ビーエム機器フリッパーラック 32本 フタなし アソート BMSC0200494シリーズビーエム機器
40,980税込45,078
1セット(4パック×5個)
4日以内出荷
保存ラックフタ付1.5ml/2.0ml コニカルチューブ用A~Eおよび1~10のインデックス付書き込みスペース付
仕様●サイズ:169x79x28mm●色:アソートアズワン品番65-3821-64
96ウェル PCRスタンダードプレート セミスカート クリア BMSC0200340シリーズ ビーエム機器96ウェル PCRスタンダードプレート セミスカート クリア BMSC0200340シリーズビーエム機器
67,980税込74,778
1セット(10個×10枚)
4日以内出荷
4-Way フリッパーラック 5mlトレー付収容本数:0.5mlチューブx32本および5mlチューブx18本1.5ml/2.0mlチューブx32本5ml/15mlチューブx12本50mlチューブx4本さまざまなチューブに使用可能超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-74
マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 2.0mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200072シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 2.0mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200072シリーズビーエム機器
32,980税込36,278
1セット(10個×250本)
4日以内出荷
スクリューキャップインサートスクリューキャップ用
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3814-49
4-way Flipper Rack, interlocked, Fluorescent Assorted BMSC0200532シリーズ ビーエム機器4-way Flipper Rack, interlocked, Fluorescent Assorted BMSC0200532シリーズビーエム機器
8,898税込9,788
1パック(5個)
4日以内出荷
4-Way インターロック フリッパーラック収容本数:0.5mlチューブx32本1.5ml/2.0mlチューブx32本5ml/15mlチューブx12本50mlチューブx4本さまざまなチューブに使用可能超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
仕様●材質:ポリプロピレン製●サイズ:171x91x54mmアズワン品番65-3822-40
0.2mL PCR シングルチューブ ドームキャップ付 アソート BMSC0200250シリーズ ビーエム機器0.2mL PCR シングルチューブ ドームキャップ付 アソート BMSC0200250シリーズビーエム機器
118,990税込130,889
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
壁面が超薄なので、適した熱伝導率と反応効率を保証。
アズワン品番65-3818-07
マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 アンバー 滅菌済 BMSC0200077シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 アンバー 滅菌済 BMSC0200077シリーズビーエム機器
63,980税込70,378
1セット(5個×200本)
4日以内出荷
スクリューキャップ3/4回転で簡単に開閉可能O-リング付
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃アズワン品番65-3814-59
マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズビーエム機器
11,980税込13,178
1個(200本)ほか
4日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース目盛付(250μl刻み)滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
スリーブパウダーサンプラー  チャンバー200 アイシススリーブパウダーサンプラー チャンバー200アイシス
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
容量(mL)180TGK品番0007807154材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×30質量(kg)0.9寸法(Φ×Lmm)52×315
12連PCRチューブ & 12連チューブキャップ フラットタイプ セット クリア BMSC0200237シリーズ ビーエム機器12連PCRチューブ & 12連チューブキャップ フラットタイプ セット クリア BMSC0200237シリーズビーエム機器
22,699税込24,969
1個(960本)
4日以内出荷
12連チューブ & 12連チューブキャップDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free0.2ml 12連チューブと12連フラットキャップのセット壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量を保証十分な強度のため破砕を防止クリアチューブ:高い透明性によりサンプルの目視が可能
アズワン品番65-3817-81
0.2mL PCR シングルチューブ ドームキャップ付 アソート BMSC0200250シリーズ ビーエム機器0.2mL PCR シングルチューブ ドームキャップ付 アソート BMSC0200250シリーズビーエム機器
11,890税込13,079
1個(1000本)
4日以内出荷
PCRシングルチューブDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free0.2ml PCRシングルチューブ ドームキャップ付PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパッケージに
アズワン品番65-3818-06
BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ ビーエム機器BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズビーエム機器
55,980税込61,578
1セット(4パック×5個)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3823-62
100-place Freezer Rack w/ hinged lid, Clear BMSC0200571シリーズ ビーエム機器100-place Freezer Rack w/ hinged lid, Clear BMSC0200571シリーズビーエム機器
34,980税込38,478
1セット(4パック×5個)
4日以内出荷
ロングチップ 低吸着タイプロングタイプの低吸着チップDNase, RNase, パイロジェンフリー滅菌済み
仕様●材質:P.P製アズワン品番65-3823-06
8連PCRチューブ ドームキャップ付 アソート BMSC0200272シリーズ ビーエム機器8連PCRチューブ ドームキャップ付 アソート BMSC0200272シリーズビーエム機器
16,980税込18,678
1個(960本)ほか
4日以内出荷
384ウェル PCRプレート ロシュタイプDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free切れ込み:A24、P24市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字サンプル量を認識できる透明なウェル超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●色:青・緑・赤・紫・黄の5色
マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 0.5mL 目盛付 NoStickRタイプ クリア BMSC0200016シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 0.5mL 目盛付 NoStickRタイプ クリア BMSC0200016シリーズビーエム機器
51,980税込57,178
1セット(10個×500本)
4日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース目盛付(250μl刻み)
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3813-54
マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 0.5mL 目盛付 NoStickRタイプ クリア BMSC0200016シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 0.5mL 目盛付 NoStickRタイプ クリア BMSC0200016シリーズビーエム機器
4,998税込5,498
1個(500本)
4日以内出荷
0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適透明なポリマーによりサンプルの目視が容易目盛付(100μl刻み)独自のNoStick(R)樹脂の採用でサンプルを最大限に回収
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3813-53
マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 アンバー 滅菌済 BMSC0200077シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 アンバー 滅菌済 BMSC0200077シリーズビーエム機器
12,890税込14,179
1個(200本)
4日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース目盛付(250μl刻み)滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃アズワン品番65-3814-58
5 mL FLIPPER, Assorted BMSC0200533シリーズ ビーエム機器5 mL FLIPPER, Assorted BMSC0200533シリーズビーエム機器
34,980税込38,478
1セット(4パック×4個)
4日以内出荷
Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサートオートクレーブ可能(121℃、15分)サンプルの識別が容易※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。
仕様●材質:ポリプロピレン製●サイズ:171x91x54mmアズワン品番65-3822-43
12連PCRチューブ & 12連チューブキャップ フラットタイプ セット クリア BMSC0200237シリーズ ビーエム機器12連PCRチューブ & 12連チューブキャップ フラットタイプ セット クリア BMSC0200237シリーズビーエム機器
219,800税込241,780
1セット(10個×960本)
4日以内出荷
アズワン品番65-3817-82
マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 0.5mL 目盛付 アンバー BMSC0200014シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 0.5mL 目盛付 アンバー BMSC0200014シリーズビーエム機器
7,798税込8,578
1個(1000本)
5日以内出荷
0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適透明なポリマーによりサンプルの目視が容易目盛付(100μl刻み)
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3813-49

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品