カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(12)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(19)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(3)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(11)
        • 分析・環境・測定器具(2)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「SC-100」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルトレーSC 100-3 径Φ100 1×3 白 三和化研工業ボトルトレーSC 100-3 径Φ100 1×3 白三和化研工業
4,298税込4,728
1組
11日以内出荷
カゴとトレーがセパレート方式でカゴごとボトルの運搬が可能です(トレー裏底部の接着テープ並びタッピング止め)。 引出し用のためボトルが入る高さの空間なら、どこにでも取付けられます。
仕様使用びん径:Φ100mm寸法(幅W×奥行D)(mm)210×296(トレー)立て数(本)3配列1×3
ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ 桜井ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ桜井
45,980税込50,578
1箱(1包×500枚)ほか
21日以内出荷
ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 他サイズも対応可能です。
ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ 桜井ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ桜井
21,980税込24,178
1箱(1包×500枚)ほか
21日以内出荷
ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 8インチ以下も対応可能です。
トリガークリアーボトル BOLLトリガークリアーボトルBOLL
349税込384
1本
当日出荷
中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガークリアーボトル。材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
オーバーキャップ(PE) 三商オーバーキャップ(PE)三商
1,398税込1,538
1セット(50個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質PE
シングルキャスター キャニオンシングルキャスターキャニオン
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。 各キャスターにスパナがついています。 クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。
用途キャニオンシェルフ用キャスター許容荷重(kg)50材質ゴム車輪、スチール金具質量(kg)1取付ねじUNF1/220山
耐震用ボトルトレー 三商耐震用ボトルトレー三商
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
現在ご使用中の試薬棚、保管庫等に、トレー裏面の両面テープで固定してご使用下さい。
スリム薬品保管庫 アズワンスリム薬品保管庫アズワン
173,000税込190,300
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
奥行300mm!スリムな薬品庫!
タフタッグ  ロールタイプ TOHO(トーホー)タフタッグ ロールタイプTOHO(トーホー)
6,598税込7,258
1セット(1000片)
5日以内出荷から8日以内出荷
オートクレーブ(121℃)から-40℃まで剥がれません。
マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き) TRUSCOマントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き)TRUSCO
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
角型匣鉢用 ふたのみ ACE-100SC TGK(東京硝子器械)角型匣鉢用 ふたのみ ACE-100SCTGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
3日以内出荷
外形寸法(mm)100×100用TGK品番129-31-75-13スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-100SC
角型匣鉢用 ふたのみ 997-100SC TGK(東京硝子器械)角型匣鉢用 ふたのみ 997-100SCTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1個
5日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
外形寸法(mm)100×100用TGK品番129-31-80-27品番997-100SC
マントルヒーター MS-Cシリーズ アズワンマントルヒーター MS-Cシリーズアズワン
103,000税込113,300
1台
23日以内出荷
アルミ製パウダーコーティングケース付き
1.5mL Sc-Vialセット L 100組入 La-Pha-Pack1.5mL Sc-Vialセット L 100組入La-Pha-Pack
9,998税込10,998
1箱(100組)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアルスクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット。
仕様●キャップ穴サイズ(mm):6●圧着型:ニードルによる貫通時にバイアル中にセプタムが落下しにくくなっています。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ9-425適合バイアル寸法(mm)11.6×32色(キャップ)アズワン品番65-2755-08バイアル透明ガラスラベル付セプタムPTFE白/シリコンベージュ -スリット入 圧着型
1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入 La-Pha-Pack1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入La-Pha-Pack
9,998税込10,998
1箱(100組)
翌々日出荷
オートサンプラーバイアルスクリューバイアルセット(9-425)フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップタイプ(サイズ)9-425規格寸法(mm)バイアル:11.6×32キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2754-91バイアル透明ガラスラベル付セプタムPTFE 青/シリコン白 -スリット入
1.5mL Sc-Vialセット L B 100組入 La-Pha-Pack1.5mL Sc-Vialセット L B 100組入La-Pha-Pack
7,399税込8,139
1箱(100組)
5日以内出荷から6日以内出荷
オートサンプラーバイアルスクリューバイアルセット(9-425)フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ9-425適合バイアル寸法(mm)11.6×32色(キャップ)
ニューカップ用蓋 マルエム[理化学・容器]ニューカップ用蓋マルエム[理化学・容器]
1,398税込1,538
1組(100個)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PE入数100本
ホッパー型ステンレス汎用容器 架台付 HT-ST-ASCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホッパー型ステンレス汎用容器 架台付 HT-ST-ASCシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,498,000税込1,647,800
1個
35日以内出荷
移動しやすい架台が付いたステンレス容器です。液等の排出に優れたホッパータイプです。ブラケット付き容器のみの【HT-BRK】もございます。蓋には取っ手が2個付いています。
材質容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・吊りラグ/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)材質(フタ)SUS304
鏡板型ステンレス汎用容器 架台付 DT-ST-ASCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)鏡板型ステンレス汎用容器 架台付 DT-ST-ASCシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,398,000税込1,537,800
1個
35日以内出荷
容器と架台が分離できます。撹拌や排出に適したお椀形状のステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【DT-BRK】もございます。蓋には取っ手が2個付いています。
材質容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・吊りラグ/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)材質(フタ)SUS304
ホッパー型ステンレス密閉容器 バンド式 架台付 HT-CTL-ASCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホッパー型ステンレス密閉容器 バンド式 架台付 HT-CTL-ASCシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,498,000税込1,647,800
1個
35日以内出荷
移動しやすい架台が付いたステンレス容器です。液等の排出に優れたホッパータイプです。ブラケット付き容器のみの【HT-BRK】もございます。蓋には取っ手が2個付いています。
材質容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・レバーバンド・吊りラグ/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ホッパー型ステンレス密閉容器 クリップ式 架台付 HT-CTH-ASCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホッパー型ステンレス密閉容器 クリップ式 架台付 HT-CTH-ASCシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,498,000税込1,647,800
1個
35日以内出荷
移動しやすい架台が付いたステンレス容器です。液等の排出に優れたホッパータイプです。ブラケット付き容器のみの【HT-BRK】もございます。蓋には取っ手が2個付いています。
材質容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・キャッチクリップ・吊りラグ/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
鏡板型ステンレス密閉容器 クリップ式 架台付 DT-CTH-ASCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)鏡板型ステンレス密閉容器 クリップ式 架台付 DT-CTH-ASCシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,490,000税込1,639,000
1個
35日以内出荷
容器と架台が分離できます。撹拌や排出に適したお椀形状のステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【DT-BRK】もございます。蓋には取っ手が2個付いています。
材質容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・キャッチクリップ・吊りラグ/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
鏡板型ステンレス密閉容器 バンド式 架台付 DT-CTL-ASCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)鏡板型ステンレス密閉容器 バンド式 架台付 DT-CTL-ASCシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,490,000税込1,639,000
1個
35日以内出荷
容器と架台が分離できます。撹拌や排出に適したお椀形状のステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【DT-BRK】もございます。蓋には取っ手が2個付いています。
材質容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・レバーバンド・吊りラグ/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
SSA用使い捨てチャンバー BlookfieldSSA用使い捨てチャンバーBlookfield
219,800税込241,780
1箱(100個)
4日以内出荷
100個セットの少量サンプルアダプター用の使い捨てチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34,SC4-27D-100です。
アズワン品番62-2942-08
試験管立SC型 三和化研工業試験管立SC型三和化研工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
スターデルタ起動回路実習キット アドウィンスターデルタ起動回路実習キットアドウィン
179,800税込197,780
1個
47日以内出荷
お手軽にスターデルタ起動を実験可能な学習教材です。 25W出力と小型の三相誘導電動機を用いているためコンパクトかつ経済的な仕様を実現しました。 実際のスターデルタ起動に用いる機器を搭載し、短時間で実践的な教育が可能です。 軽くて持ち運びに便利(重さ約5.5kg)な従来にないコンパクト設計。 交流誘電電動機の正転・逆転の切換が可能。
仕様●サイズ:W400×D300×H135mm●重量:5.5kg●三相誘導モータ:380/220 V、0.12/0.20 A、50/60Hz、1300/1600 rps●定格電源電圧:AC 200 V、50/60Hz●最大消費電力:約25 W●【構成品】●▼実習キット●▼学習CD:テキスト、取扱説明書収録●【機器構成】●▼三相誘導モータ●▼ノーヒューズブレーカ●▼電磁開閉器●▼スターデルタタイマ●▼電磁リレー●▼端子台●【学習内容】●▼誘導電動機の起動方法●▼スターデルタ起動の原理●▼実習キットの構成●▼実習解説●▼動作確認●▼実習キットでの測定アズワン品番67-4746-94
MacConkey Broth acc.EP+USP 100mL/250mL SC 6 146372 6pcs Merck(メルクミリポア)MacConkey Broth acc.EP+USP 100mL/250mL SC 6 146372 6pcsMerck(メルクミリポア)
10,199税込11,219
1セット(6個)
15日以内出荷
アズワン品番61-0191-65保管環境冷蔵
極薄シリコンシート アズワン極薄シリコンシートアズワン
20,900税込22,990
1枚
当日出荷から10日以内出荷
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
Empty High-Loading オリゴ合成カラム 100個入 ビーエム機器Empty High-Loading オリゴ合成カラム 100個入ビーエム機器
55,980税込61,578
1パック(100個)
48日以内出荷
アズワン品番65-3828-97
オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]オーバーキャップマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1ケース(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PE
サーモセル用 使い捨てスピンドル Blookfieldサーモセル用 使い捨てスピンドルBlookfield
639,800税込703,780
1箱(100個)
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の100個セットの使い捨て用のスピンドルです。
アズワン品番62-2941-79
RSC-UNV-C RGリサーチグレードチップ 詰め替え -1000μL-768/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)RSC-UNV-C RGリサーチグレードチップ 詰め替え -1000μL-768/8METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
7,698税込8,468
1箱(8セット×96本)
翌々日出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。便利な詰め替えパック積み重ね型
容量(μL)1000(チップ最大)長さ(mm)86アズワン品番64-8281-03
RSC-UNV-C RGリサーチグレードチップ 詰め替え -1000μL-/S-768/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)RSC-UNV-C RGリサーチグレードチップ 詰め替え -1000μL-/S-768/8METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
8,798税込9,678
1箱(8セット×96本)
翌々日出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。便利な詰め替えパック積み重ね型 滅菌済
容量(μL)1000(チップ最大)長さ(mm)86アズワン品番64-8281-04
Fine スターラー F-202 TGK(東京硝子器械)Fine スターラー F-202TGK(東京硝子器械)
90,980税込100,078
1個
3日以内出荷
強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
TGK品番692-63-07-02型式F-202温度暴走防止機構なし仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個
ストレッチチャンバー SCシリーズ Strexストレッチチャンバー SCシリーズStrex
31,980税込35,178
1箱(6個)
6日以内出荷
PDMS製シリコン膜チャンバー、伸展性・復元性が高いため、長時間にわたって伸展刺激を再現性高く負荷することが可能、膜厚200μ程度の極薄・透明な底面は光学顕微鏡での観察はもとより、蛍光顕微鏡での観察も可能
アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC TGK(東京硝子器械)アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SCTGK(東京硝子器械)
5,590税込6,149
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ハンディSCメータ TOKO(東興化学研究所)ハンディSCメータTOKO(東興化学研究所)
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
自動温度補償もついたハンディ高性能導電率メータ 1.導電率と比抵抗測定可能 2.測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ インターバル測定で自動データ保存可能 3.かんたん操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示 4.バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能 5.堅牢な防水機能(IP67):本体のみ、端子カバー取付時 【用途】各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定 ハンディSCメータTCX-999iは、取り扱いやすく、100℃の液体まで測定できるカーボン極を標準装備した、高性能導電率メータです 測定レンジの自動切り替え機能による測定、自動温度補償の換算基準温度と温度係数が幅広く任意に設定できる機能を備え、各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定など広い分野での使用が可能になりました 本体は、水滴、腐食性ガス雰囲気に強い防水構造です 大型液晶画面に測定値と温度を同時表示、安定値を自動判断するオートホールド機能、測定値と温度を最大1000個メモリ可能なデータメモリ機能、サンプルを1~999分の任意時間毎に測定・記憶して無人監視に利用できるインターバル機能など使いやすさを追求した高性能機です
仕様●単位表示:導電率/cmまたは/m●【測定範囲】●▼導電率:0μS/m~200S/m●▼比抵抗:0~40MΩ・cm(純水用)●▼海水塩分(Salinity):0~40.00●▼温度:-5~100℃●【最小表示】●▼導電率:0.01●▼比抵抗:0.01MΩ・cm●▼海水塩分(Salinity):0.01●▼温度:0.1●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●▼時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプタ●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●付属品:標準付属電極×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1●※標準付属のセルの測定範囲は10uS/cm~200mS/cm、0~100℃です。アズワン品番67-6819-76
MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付) ALLSHENGMSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)ALLSHENG
269,800税込296,780
1セット(1式)
32日以内出荷
設定が簡単なLCDディスプレイマイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御温度較正機能内蔵多彩なブロックから選択可能で交換も簡単停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦8.5電源120V、50/60Hz、250W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/クーリング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30直径(mm)2加熱時間≦10分(20→100℃)冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分
MS-100/MSC-100用H   Block(50mLx6) ALLSHENGMS-100/MSC-100用H Block(50mLx6)ALLSHENG
28,980税込31,878
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用G  Block(15mLx12) ALLSHENGMS-100/MSC-100用G Block(15mLx12)ALLSHENG
28,980税込31,878
1セット(1個)
32日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品