ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径)
表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83
質量(kg)12
容量(L)1.5
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き)
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き
モーター1500W
電源コード(m)2
サイズ(mm)269×175×380
アズワン品番1-3579-11
1台
¥482,000
税込¥530,200
24日以内出荷
書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。
チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
アズワン品番67-4743-70
1箱(10袋×500本)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
抗菌性活性炭が入ったカートリッジ
アズワン品番61-4270-80
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。
材質(プレート)ステンレスSUS304
電源バッテリー、専用充電器(AC100~240V)
モーターDCモーター
PDMS製シリコン膜チャンバー、伸展性・復元性が高いため、長時間にわたって伸展刺激を再現性高く負荷することが可能、膜厚200μ程度の極薄・透明な底面は光学顕微鏡での観察はもとより、蛍光顕微鏡での観察も可能
実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
仕様処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い
材質本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート
開口部(mm)内径42Φ(取出口9.5Φ)
特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
1個
¥20,980
税込¥23,078
17日以内出荷
粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
容量(mL)180
TGK品番0007807154
材質SUS316
寸法(mm)採取ポケット:30×30
質量(kg)0.9
寸法(Φ×Lmm)52×315
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
1個(500本)
¥5,998
税込¥6,598
48日以内出荷
仕様ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71
アズワン品番61-0285-19
1個
¥35,980
税込¥39,578
17日以内出荷
1個(500本)
¥6,698
税込¥7,368
48日以内出荷
粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
容量(mL)90
TGK品番0007807153
材質SUS316
寸法(mm)採取ポケット:30×20
質量(kg)0.6
寸法(Φ×Lmm)52×195
1個
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
アズワン品番62-8363-98
1個
¥40,980
税込¥45,078
17日以内出荷
種別automatic valve
アズワン品番62-8363-05
1個
¥25,980
税込¥28,578
17日以内出荷
アズワン品番62-8363-04
1個
¥33,980
税込¥37,378
17日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
12日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
12日以内出荷
リザーバー 12レーン。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ハイスループット対応。数字の印字付。リムによりシールがしっかり密着
仕様●容量:20ml(最大22ml)●材質:ポリプロピレン製
アズワン品番65-3823-97
1個(5枚)
¥6,298
税込¥6,928
93日以内出荷
1.5ml マイクロチューブ ラージキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。熱耐性で、ラベリング可能なキャップは開け閉めが容易。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3814-12
1個(500本)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
2.0ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3814-48
1個(250本)
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
1.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3813-73
1個(500本)
¥3,998
税込¥4,398
93日以内出荷
1.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)。独自のNoStick(R)樹脂の採用でサンプルを最大限に回収
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3813-75
1個(250本)
¥2,798
税込¥3,078
93日以内出荷
0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3813-45
1個(1000本)
¥6,998
税込¥7,698
93日以内出荷
0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3813-49
1個(1000本)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg
アズワン品番65-3816-14
1個(500本)
¥4,998
税込¥5,498
93日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型。リブ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3815-81
1個(500本)
¥5,198
税込¥5,718
93日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型。リブ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃
マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型。リブなし。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3815-76
1セット(10個×500本)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
フリッパーラック 96本用フタ。フリッパーラック 96本用透明なフタ
仕様●サイズ:206x118x29mm
アズワン品番65-3821-89
1パック(10個)
¥7,898
税込¥8,688
93日以内出荷
フリッパーラック。フタなし。収容本数:1.5ml/2.0mlチューブx96本。0.5mlチューブx96本
仕様●サイズ:213x113x27mm
フリッパーラック 32本。フタ付。両面で収容可能:1.5ml/2.0mlチューブx32本+0.5mlチューブx8本。1.5ml/2.0mlチューブx8本+0.5mlチューブx32本
仕様●サイズ:169x81x48mm●色:アソート
アズワン品番65-3821-61
1パック(5個)
¥10,980
税込¥12,078
93日以内出荷
フリッパーラック 32本。フタなし。両面で収容可能:1.5ml/2.0mlチューブx32本+0.5mlチューブx8本。1.5ml/2.0mlチューブx8本+0.5mlチューブx32本
仕様●サイズ:169x79x28mm●色:アソート
アズワン品番65-3821-63
1パック(5個)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。