カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(5)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(14)
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(2)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(3)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(18)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(3)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(336)
        • 分析・環境・測定器具(3)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(3)

科学研究・開発用品 :「SDS」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温調器 デルサーモ SDS 三商温調器 デルサーモ SDS三商
13,980税込15,378
1個
当日出荷
コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
DRAIN PAN FOR SDS 1ST Merck(メルクミリポア)DRAIN PAN FOR SDS 1STMerck(メルクミリポア)
135,999税込149,599
1個
5日以内出荷
アズワン品番61-0209-72
LEVEL SENSOR FOR SDS 200L Merck(メルクミリポア)LEVEL SENSOR FOR SDS 200LMerck(メルクミリポア)
78,099税込85,909
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8360-58
200/350L SDS PUMP 115V - 6 Merck(メルクミリポア)200/350L SDS PUMP 115V - 6Merck(メルクミリポア)
546,999税込601,699
1個
3日以内出荷
アズワン品番62-8360-60
UV lamp 254 nm for ASM AFS-L /SDS 500 Merck(メルクミリポア)UV lamp 254 nm for ASM AFS-L /SDS 500Merck(メルクミリポア)
47,299税込52,029
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8362-58
泳動バッファー 10x [SDS-PAGE] apro泳動バッファー 10x [SDS-PAGE]apro
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
蒸留水で希釈するだけの簡単調製。 お好みの容量に調製可能。 低ランニングコスト、高い再現性。
ESSENTIAL SDS FIXING KIT Merck(メルクミリポア)ESSENTIAL SDS FIXING KITMerck(メルクミリポア)
37,499税込41,249
1個
17日以内出荷
アズワン品番62-8360-30
CONNECTION KIT SDS ELIX AND RIOS Merck(メルクミリポア)CONNECTION KIT SDS ELIX AND RIOSMerck(メルクミリポア)
19,199税込21,119
1個
17日以内出荷
アズワン品番62-8360-29
まもる君 HardwareBox PHシリーズ SDSまもる君 HardwareBox PHシリーズSDS
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷から32日以内出荷
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:1個/背面扉:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×2コ(ボルトキャップ2コ付き)【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420
まもる君 DisplayBox PD-107シリーズ SDSまもる君 DisplayBox PD-107シリーズSDS
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
その他パチン錠、前扉:1個、背面扉:1個、施錠ロック、前扉:1個、背面扉:1個キーボード収納台:1個、USBポートセット内容取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【窓】透明寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【PC棚】40まで寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【アクリル窓】500×420×3許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口3mPC用延長ケーブル付、ケーブル引き込み口、3ヶ所総耐荷重(kg)50棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【PC棚】526×408
まもる君 Standard M PS-151シリーズ SDSまもる君 Standard M PS-151シリーズSDS
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
まもる君 Standard L PSシリーズ SDSまもる君 Standard L PSシリーズSDS
269,800税込296,780
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
まもる君 Wide M PW-151シリーズ SDSまもる君 Wide M PW-151シリーズSDS
299,800税込329,780
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
まもる君 Wide L PWシリーズ SDSまもる君 Wide L PWシリーズSDS
309,800税込340,780
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
LEVEL SENSOR FOR SDS 350L Merck(メルクミリポア)LEVEL SENSOR FOR SDS 350LMerck(メルクミリポア)
149,999税込164,999
1個
17日以内出荷
アズワン品番62-8360-59
帯電防止秤量皿 BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止秤量皿BIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,898税込9,788
1箱(1000枚)
当日出荷
高分子型帯電防止剤を使用しています。 液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
スタンダードデシケータージャンボ アズワンスタンダードデシケータージャンボアズワン
136,000税込149,600
1台
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)PMMA(アクリル)棚板寸法(mm)490×460材質(キャスター)PA(ナイロン)荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50
薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズ アズワン薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズアズワン
1,090税込1,199
1本
翌々日出荷
薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE容量(mL)5001目盛(mL)50
ニューダストアウトドライ アズワンニューダストアウトドライアズワン
127,000税込139,700
1個
当日出荷
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
ステンレス収納庫棚板 ダイシンステンレス収納庫棚板ダイシン
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
適合機種SS-Kタイプ、SS-Gタイプ、SS-Sタイプ、SS-Hタイプ質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860.5×432×15使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
多連マグネチックスターラー 三商多連マグネチックスターラー三商
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点付属品Φ8×L45mm撹拌子12個質量(kg)約5電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50撹拌数12個
ステンレス収納庫用 オプション アズワンステンレス収納庫用 オプションアズワン
23,265税込25,592
1枚
6日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様) サカエクリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様)サカエ
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。スライド棚は必要な時だけ引き出して使うことができるので、マウスやキーボードなどの置き場として最適です。
仕様スライド棚あり材質SUS430質量(kg)24高さ(mm)1100ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能奥行(mm)500間口(mm)650ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)(スライド棚・天棚)10、(固定棚)20均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハンドドライヤー デンネツハンドドライヤーデンネツ
210,000税込231,000
1台
10日以内出荷
ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
静電仕様デシケーター アズワン静電仕様デシケーターアズワン
256,000税込281,600
1台
21日以内出荷
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
アズワン品番1-6129-01材質(本体)静電性PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)内寸法(mm)560×483×1486型番SD-SSE棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚板耐荷重(kg)20kg/枚材質(棚板)ステンレス材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×517×1770取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
着色済みタンパク質ラダーマーカー 1袋 500μL入 BioHelix着色済みタンパク質ラダーマーカー 1袋 500μL入BioHelix
16,980税込18,678
1個
当日出荷から31日以内出荷
SDS-PAGEにおけるタンパク質分離のモニターやウェスタンブロッティングにおける膜転写効率の確認などに使用可能です。
容量(μL)500
COOMASSIE nanoゲル染色試薬 BioHelixCOOMASSIE nanoゲル染色試薬BioHelix
10,980税込12,078
1本
当日出荷
SDS-PAGEゲル用のたんぱく質染色試薬です。 検出スピードと感度の両立を実現しており、脱色の必要もありません。
容量(mL)500アズワン品番4-4198-01危険物の類別非危険物
ARTGel フィルターチップ 2155シリーズ Thermo Fisher ScientificARTGel フィルターチップ 2155シリーズThermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1箱(10ラック×96本)
3日以内出荷
ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。先端が極細のため、容易に細い隙間にチップの先端を挿入可能アガロースゲルの分注に便利な先端丸型ポリアクリルアミドゲル用の先端平型DNAシーケンスゲル用の先端平型
用途アガロース、2次元SDS PAGE、タンパク質仕様ART Gel100 滅菌済全長(mm)70.9先端丸型容量(μL)20フィルターありアズワン品番63-9282-71
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ARTGel フィルターチップ 2155シリーズ Thermo Fisher ScientificARTGel フィルターチップ 2155シリーズThermo Fisher Scientific
22,980税込25,278
1箱(10ラック×96本)
6日以内出荷
ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。先端が極細のため、容易に細い隙間にチップの先端を挿入可能アガロースゲルの分注に便利な先端丸型ポリアクリルアミドゲル用の先端平型DNAシーケンスゲル用の先端平型
用途アガロース、2次元SDS PAGE、タンパク質仕様20P 滅菌済 960型式ART Gel 20P全長(mm)70.9先端丸型容量(μL)20フィルターありアズワン品番63-9282-72
スチール棚 SDS-702S1用 東洋リビングスチール棚 SDS-702S1用東洋リビング
37,980税込41,778
1枚
63日以内出荷
電気泳動システム BIORAD電気泳動システムBIORAD
51,980税込57,178特価
1式
当日出荷から10日以内出荷
1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
タンパク質スタンダード BIORADタンパク質スタンダードBIORAD
20,900税込22,990
1本
当日出荷
プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。
危険物の類別非危険物
タンパク質 BIORADタンパク質BIORAD
37,980税込41,778
1セットほか
当日出荷
プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。
保管環境冷凍危険物の類別非危険物
エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業エタノール(99.5)(研究実験用)林純薬工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500mL)
当日出荷
名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)種別一般用試薬(研究実験用)化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5比重d≒0.79化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 ボトルモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(500g)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30寸法(mm)80×195質量(g)500関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
多連マグネチックスターラー 三商多連マグネチックスターラー三商
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点付属品Φ8×L45mm撹拌子8個質量(kg)約4電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50撹拌数8個
タッチパネル式電源装置 アトータッチパネル式電源装置アトー
239,800税込263,780
1個(1個)
7日以内出荷
高速SDS-PAGEをはじめIEF等多くの電気泳動と高速セミドライブロッティング、ウェット式ブロッティングに対応した電源装置です。感圧式なので実験用手袋(濡れていないもの)をしたままでも操作可能です。
仕様表示・操作:7インチカラー液晶 感圧式タッチパネル質量(kg)6電源(V)AC100~240 50/60Hz出力0~500V 0~3000mA 最大200W機能定電圧 定電流 定電力 クロスオーバー大きさ119×417×224mm出力端子並列4組タイマー1~999min 1minステップ タイマーON時カウントダウン/OFF時カウントアップ安全機能ショート(短絡電流) リーク(接地への漏洩電流) オープン(負荷解放) アーク(放電) 入力高電圧検知 ファンの故障 装置内部温度上昇 各々Err0~9表示
エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業エタノール(99.5)(研究実験用)林純薬工業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)ほか
当日出荷
等級特級化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
フェノールフタレイン溶液(研究実験用) 林純薬工業フェノールフタレイン溶液(研究実験用)林純薬工業(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(100mL)ほか
当日出荷
名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用規格指示薬溶液 IN化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)CAS登録番号なし

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

sds 延長特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品