カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(134)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(2)
- 純水製造・純水関連(1)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(43)
- バイオ・食品(菌)関連用品(3)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
- 研究関連用品・実験用必需品(19)
- 分析・環境・測定器具(20)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- ICOMES(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- SIBATA(柴田科学)(187)
- いすゞ製作所(1)
- アズワン(4)
- ケニス(1)
- サンコープラスチック(1)
- ザルスタット(1)
- セン特殊光源(1)
- ヤマト科学(2)
- 三商(20)
- 成和化学工業(1)
- 桐山製作所(1)
エコロジープロダクト

SPC平栓
SIBATA(柴田科学)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から33日以内出荷・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
SPC排出管
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPC導入管
SIBATA(柴田科学)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から3日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-15吸入口外径(Φmm)8
SPCなす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
SPC温度計アダプター
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。材質PTFE内径(mm)7.2
SPC連結管 二又
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から33日以内出荷上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス
SPC三口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から33日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPCケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から33日以内出荷ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス摺合せSPC-24
SPCセパラブルカバー 85mm
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105ツバ内径(Φmm)85主管SPC-24ツバ外径(Φmm)115
SPC温度計用保護管
SIBATA(柴田科学)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
SPCガス吹込管
SIBATA(柴田科学)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から33日以内出荷上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC導入アダプター
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)70寸法b(mm)151下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15
SPC排気管
SIBATA(柴田科学)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から33日以内出荷上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。吸入口外径(Φmm)8
SPC四口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から33日以内出荷4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC三角トラップ
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷・突沸した場合、溶液が回転フラスコに戻ります。 ・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず、回転フラスコに戻ります。 ・濃縮精度、回収率向上につながります。 ・トラップの洗浄が容易になります。材質ほうけい酸ガラス
SPC平底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から5日以内出荷口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPCトラップ球
三商¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。球径(Φmm)93下部(SPC)24上部(SPC)24
SPC三角フラスコ
三商¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。種別三角フラスコ
SPC濃縮フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から33日以内出荷JIS工場排水試験方法のクデルナダニッシュ濃縮器に使用されるフラスコです。上部には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。用途クデルナ・ダニッシュ用材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-24
SPCセパラブルカバー 120mm
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150
SPC連結管 分留用曲管
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から5日以内出荷SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
SPC連結管 径違い 縮小用
SIBATA(柴田科学)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から32日以内出荷SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 径違い(拡大用)
SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
SPC連結管
三商¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
SPC連結管 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス角度(°)60寸法b(mm)30
SPC丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から5日以内出荷口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
SPCガラスベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
SPC連結管 コの字形
SIBATA(柴田科学)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から33日以内出荷両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。用途分留用材質ほうけい酸ガラス
SPC平底フラスコ SPCソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷・SPCソックスレー脂肪抽出器用の予備フラスコです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150球径(Φmm)75摺合せSPC-24
SPC冷却器 空冷式
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から63日以内出荷冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式
SPC梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 中間コック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。用途減圧用材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
SPC梨形フラスコ
三商¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷無色透明で内部がはっきり観察することができます。セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。汚れがつきにくく洗浄が容易です。ノーグリースでの使用が可能です。耐クリープ性が大きい。摺合せジョイントに比べ機械的に強い。真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
SPC分留管 ヴィグリュウ
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から33日以内出荷角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。材質ほうけい酸ガラス
SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)
SIBATA(柴田科学)¥9,498~税込¥10,448~1本ほか当日出荷から5日以内出荷異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品