カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(23)
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(5)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(10)
        • 分析・環境・測定器具(2)

科学研究・開発用品 :「SPC」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPC平栓 SIBATA(柴田科学)

    SPC平栓

    SIBATA(柴田科学)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
  • SPC排出管 SIBATA(柴田科学)

    SPC排出管

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
  • SPCなす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPCなす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
    種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
  • SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC温度計アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC温度計アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
    内径(mm)7.2材質PTFE
  • SPCセパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    ツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105主管SPC-24
  • SPC排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
  • SPC温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)

    SPC温度計用保護管

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
  • SPC連結管 径違い 縮小用 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 径違い 縮小用

    SIBATA(柴田科学)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC四口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCセパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122
  • SPCガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
  • SPC連結管 径違い(拡大用) SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 径違い(拡大用)

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
  • SPC連結管 分留用曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 分留用曲管

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
  • SPC連結管 枝管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 枝管付

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
    寸法b(mm)30角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
  • SPC冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 空冷式

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式
  • SPC連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 コの字形

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
    用途分留用材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 中間コック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 中間コック付

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
    用途減圧用吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
  • SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
  • SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き) SIBATA(柴田科学)

    SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
  • SPC排気管 曲管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管 曲管 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
    寸法b(mm)75PTFEコック13吸引口径(Φmm)8
  • SPC冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 アリン(球管)

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)

    SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

    SIBATA(柴田科学)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
  • SPC微量保存びん メスキャップタイプ SIBATA(柴田科学)

    SPC微量保存びん メスキャップタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1本(1本)
    翌々日出荷
    SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。
    材質ほうけい酸ガラス-1
  • SPC微量保存びん 平栓タイプ SIBATA(柴田科学)

    SPC微量保存びん 平栓タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1本(1本)
    翌々日出荷
    SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
    材質ほうけい酸ガラス-1
  • SPCミゼットインピンジャー G-1型 SIBATA(柴田科学)

    SPCミゼットインピンジャー G-1型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    型式G-1型容量(mL)30
  • SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10 ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10

    ヤマト科学
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)10
  • ミニプラスチックバット サンコープラスチック

    ミニプラスチックバット

    サンコープラスチック
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質PPホワイト
  • 中型容器 成和化学工業

    中型容器

    成和化学工業(12件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
    用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。材質ポリエチレンナチュラル目盛なしノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
  • テストピース アズワン

    テストピース

    アズワン
    9,660税込10,626
    1箱(100枚)
    当日出荷
    寸法(mm)150×70×0.8
  • ポリカプロテクタ アズワン

    ポリカプロテクタ

    アズワン
    11,484税込12,632
    1個
    当日出荷
  • 静音樹脂台車 アズワン

    静音樹脂台車

    アズワン
    11,140税込12,254
    1台
    当日出荷
    静音キャスターを採用した樹脂台車です。
  • アスピレーター AS-01 アズワン

    アスピレーター AS-01

    アズワン
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷
    AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
    材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
  • マイクロPCRスピナー アズワン

    マイクロPCRスピナー

    アズワン
    26,100税込28,710
    1個
    翌々日出荷
    タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
    質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
  • デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ

    アズワン
    317,000税込348,700
    1台
    翌々日出荷
    庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内温度測定範囲0~60℃/10~60%RH湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • テーパージョイントクランプ SIBATA(柴田科学)

    テーパージョイントクランプ

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
  • スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
  • ソクスレー抽出装置 桐山製作所

    ソクスレー抽出装置

    桐山製作所
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    使用しているSPC透明ジョイントは、気密性が高く接液部のシール剤は必要ありません。
  • スチール板 SPCC 10枚入 アズワン

    スチール板 SPCC 10枚入

    アズワン
    3,710税込4,081
    1袋(10枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    材質スチールSPCC

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

spcc板特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品