カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(12)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(2)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(5)

科学研究・開発用品 :「ST18」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(リム付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 自動分析用サンプルカップ Kartell(カルテル)

    自動分析用サンプルカップ

    Kartell(カルテル)
    13,980税込15,378
    1ケース(1000個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 熱収縮チューブペンチューブSST ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブSST

    ペンニットー
    69,980税込76,978
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度140℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)40
  • 傾斜試験管立 三商

    傾斜試験管立

    三商
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    18mmの試験管を50本立てられます。試験管を立てたままオートクレーブ可能です。傾けることで、培地をフラットにすることができます。傾ける角度は、お好みの角度に調整可能です。
    角穴(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×120×106(ネジ除く)配列5×10棚高さ(mm)75
  • 試験管(リムなし) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(リムなし)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ねじ口試験管 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管

    NEG(日電理化硝子)
    22,980税込25,278
    1箱(50個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
  • ねじ口試験管 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱(50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
  • 試験管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,498税込6,048
    1組(50本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
  • ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストック蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
    材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
  • ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス汎用容器目盛付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    299,800税込329,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    17,980税込19,778
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m伸び5.3
  • シャフトジェネレータ IKA

    シャフトジェネレータ

    IKA
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 共栓試験管 丸底 日本理化学器械(NRK)

    共栓試験管 丸底

    日本理化学器械(NRK)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    栓共通15
  • 蛇口付汎用容器 三商

    蛇口付汎用容器

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
    材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
  • 白穴アキキャップ NEG(日電理化硝子)

    白穴アキキャップ

    NEG(日電理化硝子)
    4,798税込5,278
    1ケース(50本)
    7日以内出荷
    材質メラミン樹脂
  • NRK共通摺合せ試験管 日本理化学器械(NRK)

    NRK共通摺合せ試験管

    日本理化学器械(NRK)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    摺栓15/25
  • ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
    仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
  • 蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

th-t18特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品