カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(669)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(87)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(71)
        • 純水製造・純水関連(169)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(598)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(705)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(90)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(302)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(464)
        • 研究関連用品・実験用必需品(1,423)
        • 分析・環境・測定器具(71)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(3,528)
        • 理化学機器レンタルサービス(158)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「SUS」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

関連キーワード
  • sus304
  • sus 球
  • sus棚
8,335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS 316 アームロック SUSシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック SUSシリーズ

    コンサス
    4,554税込5,009
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
  • マルチポジショナブルステージ SJ-SUS アズワン

    マルチポジショナブルステージ SJ-SUS

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    仕様ステージ(ステンレス製)種別ステージ材質ステンレス寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.1アズワン品番2-7861-02
  • シャフト BAR-SUS アズワン

    シャフト BAR-SUS

    アズワン
    3,790税込4,169
    1本
    翌々日出荷
    簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    仕様シャフト(ステンレス製)種別シャフト材質ステンレス寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-12
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
  • PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワン

    PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ

    アズワン
    47,900税込52,690
    1個
    翌々日出荷
    仕様ステンレスジャケット材質SUS304
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
  • PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワン

    PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様ステンレスジャケット材質SUS304棒長(mm)Φ8×150
  • ホースクリップ SUS316 4個入 ABA

    ホースクリップ SUS316 4個入

    ABA
    2,198税込2,418
    1セット(4個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
  • SUS 316 アームロック F オネジアダプター SUS-Fシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック F オネジアダプター SUS-Fシリーズ

    コンサス
    5,940税込6,534
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃えている。
    仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)
  • SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ

    コンサス
    6,831税込7,514
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シール面を痛めたり、埃が付着するのを防ぐためのキャップ。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
    仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
  • SUS 316 アームロック E ホースシャンクアダプター SUS-Eシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック E ホースシャンクアダプター SUS-Eシリーズ

    コンサス
    5,247税込5,772
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズ製を用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
    仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:ホース取付用●使用環境・用途:標準 ・ 食品・飲料機器
  • SUSチーズ SUSTシリーズ リビラック

    SUSチーズ SUSTシリーズ

    リビラック
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    SUSチーズ
    材質SUS304寸法(mm)100×100×100
  • SUS304ロート コクゴ

    SUS304ロート

    コクゴ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フランジ SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    フランジ SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304
  • SUSデシケーター アズワン

    SUSデシケーター

    アズワン
    334,000税込367,400
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
    電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
    湿度設定範囲(%RH)20~50棚板耐荷重(kg)約20/枚材質扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板材質(本体)ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き)電源コード(m)約2(3Pプラグ)棚板間隔(mm)40材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • ホースクリップ SUS304 4個入 ABA

    ホースクリップ SUS304 4個入

    ABA
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
  • MPフーズ SUSハサミ アラム

    MPフーズ SUSハサミ

    アラム
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のハサミより安価な為、買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
    アズワン品番64-3279-79
  • ステンレススパーテル(SUS430) コクゴ

    ステンレススパーテル(SUS430)

    コクゴ
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オールステンSスタンド( SUS) TGK(東京硝子器械)

    オールステンSスタンド( SUS)

    TGK(東京硝子器械)
    117,400税込129,140
    1個
    9日以内出荷
    すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
  • SUS傾斜型スタンド アズワン

    SUS傾斜型スタンド

    アズワン
    5,257税込5,783
    1個
    当日出荷
    背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100~160×100~160アズワン品番2-5753-01
  • 吸引パイプ(SUS304) 三商

    吸引パイプ(SUS304)

    三商
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    200μlチップに適合。チップ未装着でも使用できます。
    材質SUS304寸法(Φ×Lmm)7×185
  • ステンレススパーテル(SUS410) コクゴ

    ステンレススパーテル(SUS410)

    コクゴ
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス角バット(SUS304製) コクゴ

    ステンレス角バット(SUS304製)

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304製
  • ステンレス板 SUS316L 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS316L 10枚入

    アズワン
    4,750税込5,225
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS316L表面仕上げ2B
  • 平棚(SUS430) シンコー

    平棚(SUS430)

    シンコー
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
    用途厨房など材質SUS430、No.4仕上幅(mm)(棚受けブラケット)40耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
  • SUS製ピペットラック MPRシリーズ アズワン

    SUS製ピペットラック MPRシリーズ

    アズワン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    SUS製のピペットラックでオートクレーブでの滅菌が可能なため、清潔に使用可能です。側面上側には各5箇所の切れ込みがあり、使用時の仮置きなどに便利です。オートクレーブ可
    材質SUS304穴径(Φmm)上段/17、下段/5
  • ステンレスバット現像用(SUS304製) コクゴ

    ステンレスバット現像用(SUS304製)

    コクゴ
    809税込890
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304製
  • ステンレスハサミ SUS304 LLG Labware

    ステンレスハサミ SUS304

    LLG Labware
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    材質SUS304全長130mm
  • 金属焼結フィルター ステンレス・イレギュラー SUSシリーズ アズワン

    金属焼結フィルター ステンレス・イレギュラー SUSシリーズ

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    6日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
  • SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ ジーエルサイエンス

    SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ

    ジーエルサイエンス
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
    アズワン品番64-1238-94
  • 六角ホースニップル(SUS304) アズワン

    六角ホースニップル(SUS304)

    アズワン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
  • ゴム管継手 SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    ゴム管継手 SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロート SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    ロート SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
    TGK品番0419-32-11-10材質SUS304品番90高さ(mm)72足径(Φmm)11内径(mm)87
  • カラー SUS製 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    カラー SUS製

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    コード121650アズワン品番65-0579-47
  • ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ) アズワン

    ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ)

    アズワン
    213,000税込234,300
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
    仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚棚ピッチ(mm)50
  • ピンセット SUS430 サンダイヤ

    ピンセット SUS430

    サンダイヤ
    279税込307
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS430)
  • PTFEるつぼ用 ステンレスジャケット SUS-Jシリーズ アズワン

    PTFEるつぼ用 ステンレスジャケット SUS-Jシリーズ

    アズワン
    49,900税込54,890
    1個
    10日以内出荷
    試料の分解などに使用可能なるつぼ専用のステンレスジャケットです。
    材質SUS304
  • ステンレスシステムスタンド SUS-900 テラオカ(ANEX)

    ステンレスシステムスタンド SUS-900

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
    トラスコ品番413-9666材質ステンレス(SUS304)幅(mm)900質量(kg)11.7サイズ高さ(mm)1000奥行(mm)437
  • 実験用ハサミ SUS304製 048シリーズ ISOLAB

    実験用ハサミ SUS304製 048シリーズ

    ISOLAB
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    材質SUS304全長(mm)130
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品