カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(6)
        • 理化学機器レンタルサービス(1)

科学研究・開発用品 :「swagelok」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキンLOK継手(フロントリング・バックリング)フジキン(3件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
種別フロントリング・バックリングのセット材質ステンレス(ASTM316)
LOK継手(ナット) フジキンLOK継手(ナット)フジキン
279税込307
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス(ASTM316)種別ナット
容器接続用スパイラルホース 外径1/16"、両端Swagelok1/4"ナット付、SUS316製 EYELA(アイラ/東京理化器械)容器接続用スパイラルホース 外径1/16"、両端Swagelok1/4"ナット付、SUS316製EYELA(アイラ/東京理化器械)
27,980税込30,778
1個
46日以内出荷
コード218400アズワン品番65-0578-34
排気口用フレキシブルホース 外径1/4"、片端Swagelok1/4"ナット付、SUS316製 EYELA(アイラ/東京理化器械)排気口用フレキシブルホース 外径1/4"、片端Swagelok1/4"ナット付、SUS316製EYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1個
46日以内出荷
コード218460アズワン品番65-0578-36
ガス導入用スパイラルホース 外径1/16"、片端Swagelok1/4"ナット付、SUS316製 EYELA(アイラ/東京理化器械)ガス導入用スパイラルホース 外径1/16"、片端Swagelok1/4"ナット付、SUS316製EYELA(アイラ/東京理化器械)
45,980税込50,578
1個
46日以内出荷
コード218390アズワン品番65-0578-35
プラグバルブ VUPシリーズ フジキンプラグバルブ VUPシリーズフジキン
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷
ボールバルブと比べコンパクトで温度範囲・圧力範囲が広いです。
【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2 HORIBA【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2HORIBA
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から4日以内出荷
マルチレンジ/マルチガス機能を搭載したデジタルマスフローコントローラーのベストセラーモデルです。
バルブ型式非通電時クローズガスの種類H2継手8ISH (1/2SWAGELOK 面間=179mm)流量500SLM(0℃ 1atm)サービス分類レンタル
19インチラックマウント ペルチェ式チラー ソリッドステート19インチラックマウント ペルチェ式チラーソリッドステート
989,800税込1,088,780
1台
61日以内出荷
ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラーNEW モデル!19インチラックマウントのコンパクトな筐体レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
質量(kg)12.7使用温度範囲(℃)10~40規格TUV listed to UL、 CAN/CSA and EN 61010-1タンク容量(L)1withレベルセンサー接続口径(inch)1/4 female CPC with shut-off valve or 1/4” Swagelok外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×180 4U騒音値(dB)<58A(通常運転時)at1m冷却方式空冷式設定温度(℃)2~45循環液量Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)、エチレングリコール(27-50%)/水mix、フッ素系溶媒(Galden)警報方式温度・液面・システムエラー通信機能キーパッド、RS232インターフェイス電源(VA)100-240C(50/60 H・4.5-1.9Amax)材質(接液部)アルミニウム+ポリマーorステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応安定性温度:±0.1℃

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

swagelok特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品