パイプクリップ大 1パック:2ヶ入共栄プラスチック5日以内出荷
5mmパイプにスポッと入る展示クリップです。・直径5mm程度のネット什器のパイプなどに後から取付けが可能なクリップ。・Φ5mm程度のネット什器や金属什器のパイプやケーブルなどをしっかりホールド。・繰り返し着脱できるタイプのクリップです。・ネット什器などに取付けて店頭POPやプライスカードの掲示用にご使用下さい。
仕様5mmネット什器用クリップその他日本製材質レバー:ポリスチレン製、パイプホルダー:ポリアセタール製、バネ部:ステンレス色クリア寸法(縦×横)(mm)40×18
パイプクリップ共栄プラスチック当日出荷
直径3mm程度のネット什器のパイプなどに後から取付けが可能なクリップ!
Φ3mm程度のネット什器や金属什器のパイプやケーブルなどをしっかりホールド!
繰り返し着脱できるのでネット什器などに取付けて、店頭のPOPやプライスカードの掲示用にご使用下さい。
材質レバー:ポリスチレン製、パイプホルダー:ポリアセタール製、バネ部:ステンレス色クリア寸法(縦×横)(mm)26.3×14.6RoHS指令(10物質対応)対応
『ポップスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
看板・POP・掲示用品 の新着商品
ページ: 1/ 3