船用ポンプ :「ジョウゴ」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。 12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。 20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。 水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54 ケーブルサイズ(AWG)18
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/2.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)132×110 流量(L/h)2270(600GPH) 適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/3.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)132×110 流量(L/h)3300(800GPH) 適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/25A 寸法(幅W×高さH)(mm)158×182 流量(L/h)13280(3500GPH) 適合ホース1-1/2"(38.5mm)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の狭いビルジスペースに設置可能なビルジポンプです。 14Cモデルは、動作モードはマニュアルですのでビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされている別売のフロートスイッチを使用することで水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。 新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。 ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。 また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。
電源(V)DC12/4.2A 寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3 流量(L/h)4160(1100GPH) 動作モードマニュアル(別売フロートスイッチによる動作) 適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。スイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプ。を作動させたままにすることを防ぎます。パネルはアルミ製黒色。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
寸法(mm)57×51 タイプ3ウェイ 電源(V)(GPM/LPM)12/24
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。シンプルなデザインで"ON"と"OFF"の切り替え操作が可能。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
寸法(mm)57×51 タイプ2ウェイ 電源(V)(GPM/LPM)12/24
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/20.0A 寸法(幅W×高さH)(mm)158×182 流量(L/h)11340(3000GPH) 適合ホース1-1/2"(38.5mm)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC24/15A 寸法(幅W×高さH)(mm)158×182 流量(L/h)13280(3500GPH) 適合ホース1-1/2"(38.5mm)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC24/12.0A 寸法(幅W×高さH)(mm)158×182 流量(L/h)11340(3000GPH) 適合ホース1-1/2"(38.5mm)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/14.0A 寸法(幅W×高さH)(mm)129.3×151.7 流量(L/h)7570(2000GPH) 適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

『舶用補機』には他にこんなカテゴリがあります