船用ポンプ :「汲み上げポンプ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立オートパーツ&サービスビルジポンプ
ビルジポンプは、小型船舶、ヨットなどの船底にたまったビルジを排出するのに適しています。 船底にビルジがたまったとき、プッシュスイッチを押すだけで、ビルジポンプがビルジを汲み上げ、 ビルジがなくなればバキュームスイッチが作動し汲み上げを停止します。 【オートストップ装置】 排出終了後は、独自の 「オートストップ装置」 により、自動的に運転を停止し、カラ運転を防ぎます。 【専用モーター】 専用モーターと特殊構造のインペラを採用! 吸排水のパワーUPを実現。また軽量コンパクトな本体は、取り付けの場所を選ぶ際に、大変有利です。 【ギボシ接続】 本体とハーネスの接続にギボシ接続に変更したことで、取付やメンテナンス性が向上しました。
吐出量(L/min)20 最大自吸力(m)1 時間自吸時間:2~5秒 定格10分
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『舶用補機』には他にこんなカテゴリがあります