4ページ目: 船用ポンプ

151件中 121151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC24V 工進工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC24V工進
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
小型船の必需品!工進製ビルジポンプ排出が終われば自動ストップ!カラ運転心配なしのオートストップ機能使いやすい起動スイッチヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス長期間変質なし取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ日立製ビルジポンプと互換性あり(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス質量(kg)2.3電流(A)5電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC12V 工進工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC12V工進
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
小型船の必需品!工進製ビルジポンプ排出が終われば自動ストップ!カラ運転心配なしのオートストップ機能使いやすい起動スイッチヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス長期間変質なし取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ日立製ビルジポンプと互換性あり(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス質量(kg)2.3電流(A)10電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
澤藤製 ビルジポンプ DC12V 澤藤澤藤製 ビルジポンプ DC12V澤藤
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!空転防止オートスイッチ装備付き樹脂部品が多く優れた耐久性スズキマリンなどに純正採用の実績あり
仕様自吸高(m):1電流(A)20電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)17
セレックスポンプ 電磁クラッチ付 樫山工業セレックスポンプ 電磁クラッチ付樫山工業
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
舶用エンジンメーカーにエンジン冷却用として永年の実績があります。画期的なカムレスケーシングで性能、耐久性抜群。メカニカルシール、オイルシールの二重封水構造で水漏れなし。
電圧(V)12
マリンエース 樫山工業マリンエース樫山工業
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
舶用エンジンメーカーにエンジン冷却用として永年の実績があります。画期的なカムレスケーシングで性能、耐久性抜群。メカニカルシール、オイルシールの二重封水構造で水漏れなし。
電圧(V)24馬力所要:400kw
セレックスポンプ 電磁クラッチ付 24V 樫山工業セレックスポンプ 電磁クラッチ付 24V樫山工業
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
舶用エンジンメーカーにエンジン冷却用として永年の実績があります。画期的なカムレスケーシングで性能、耐久性抜群。メカニカルシール、オイルシールの二重封水構造で水漏れなし。
電圧(V)24
セレックスポンプ 単体 樫山工業セレックスポンプ 単体樫山工業
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
舶用エンジンメーカーにエンジン冷却用として永年の実績があります。画期的なカムレスケーシングで性能、耐久性抜群。メカニカルシール、オイルシールの二重封水構造で水漏れなし。
ビルジポンプ 360 Ruleビルジポンプ 360Rule
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
対応電圧/電流:12V/2.1Amp配管3/4インチ(19mm)流量(L/min)21.6サイズ(mm)H98×W73
ビルジポンプ用3WAYスイッチ Ruleビルジポンプ用3WAYスイッチRule
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
ビルジポンプ用3WAYスイッチ
仕様(ON)-OFF-AUTO電圧(V)12~24最大電流(A)20サイズ(mm)51×57
ビルジポンプ 1100 Ruleビルジポンプ 1100Rule
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
配管1-1/8インチ(28.5mm)流量(L/min)70サイズ(mm)H111×W73
ビルジポンプ 800 Ruleビルジポンプ 800Rule
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
対応電圧/電流:12V/3.4Amp配管3/4インチ(19mm)流量(L/min)50サイズ(mm)H111×W73
シャフロ・ビルジポンプ SHURfloシャフロ・ビルジポンプSHURflo
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
水中に入れて使用するポンプです。90cmの耐塩処理された錫メッキ済み電源コード付き。
ビルジポンプ用3WAYスイッチ ライト付 Ruleビルジポンプ用3WAYスイッチ ライト付Rule
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ビルジポンプ用3WAYスイッチ ライト付
仕様(ON)-OFF-AUTO電圧(V)12最大電流(A)20サイズ(mm)51×83
ビルジポンプ 500 Ruleビルジポンプ 500Rule
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
配管3/4インチ(19mm)流量(L/min)31.5サイズ(mm)H98×W73
エアーポンプ用カーボンアッセンブリー マリンテックエアーポンプ用カーボンアッセンブリーマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
カーボン4個付き交換キットMA12/24-30M・MA12/24-60M・MA24-100/140Mに適合
アキュームレーターポンプシステム 8L SEAFLO(シーフロ)アキュームレーターポンプシステム 8LSEAFLO(シーフロ)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
シーフロ社のアキュームレータータンク付ウォーターポンプブーストシステムです。水圧を感知して作動する、プレッシャーポンプを保護するための必需品です。清水システム一体型なので、面倒なシステムを組む必要がありません。ポンプのノッキングを防止し、滑らかな水流を提供します。
ポート1/2"(13mm)barb
ビルジポンプ パネルスイッチ 2ウェイ SEAFLO(シーフロ)ビルジポンプ パネルスイッチ 2ウェイSEAFLO(シーフロ)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。シンプルなデザインで"ON"と"OFF"の切り替え操作が可能。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
寸法(mm)57×51タイプ2ウェイ電源(V)(GPM/LPM)12/24
ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ SEAFLO(シーフロ)ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイSEAFLO(シーフロ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。スイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプを作動させたままにすることを防ぎます。パネルはアルミ製黒色。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
寸法(mm)57×51タイプ3ウェイ電源(V)(GPM/LPM)12/24
アキュームレーター ウォーター ポンプシステム SEAFLO(シーフロ)アキュームレーター ウォーター ポンプシステムSEAFLO(シーフロ)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
圧力スイッチによって作動するウォーターポンプは、蛇口の緩みや水漏れ、頻繁に少量の水を使用などがあると、頻繁に動作・停止を繰り返してしまい、これらが原因で故障や寿命を縮めてしまいます。そこでウォーターポンプの動作回数を抑え、ポンプ寿命を延ばすアキュームレータータンクとポンプを組み合わせたウォーターポンププレッシャーシステムによってポンプのノッキングを防止し、給水、給湯のより良い制御を可能します。
仕様モーター停止圧:60PSI電源DC12V水量(L/min)20.8(5.5GPM)タンク容量1.0Lポート1/2"(13mm) MNPT
シリコーンホースセット(鉛入ストーン) ダイトウブクシリコーンホースセット(鉛入ストーン)ダイトウブク
299税込329
1個
6日以内出荷
ホース長さ(cm)60
固定ゴム付ホースセット ダイトウブク固定ゴム付ホースセットダイトウブク
299税込329
1個
6日以内出荷
用途*ホース固定ゴムをセットすることにより、ストーン、ホースの浮き上がりを防ぎます。
純正シリコンホース(60cm) ダイトウブク純正シリコンホース(60cm)ダイトウブク
349税込384
1個
6日以内出荷
用途*点滴等に使われている物と同じです。 *ホースは硬くなりにくく、折りぐせもつきにくい。長さ(cm)60
鉛入ストーンホースセット ダイトウブク鉛入ストーンホースセットダイトウブク
239税込263
1個
6日以内出荷
ホース長さ(cm)60
シリコンホース(60cm) ダイトウブクシリコンホース(60cm)ダイトウブク
119税込131
1個
6日以内出荷
用途*切り売りもOK(ヘッダーなし)長さ(cm)60
精密アネロイド型気圧計 TGK(東京硝子器械)精密アネロイド型気圧計TGK(東京硝子器械)
179,000税込196,900
1台
6日以内出荷
重力補正や温度補正などの面倒な計算が不要です。 傾斜、温度、摩擦による誤差がほとんどありません。 タイムメモリーダイヤル付き。
最小目盛0.5hPa仕様●目盛盤径(Φmm):150、測定範囲:913~1047hPa精度:±0.5hPa外形寸法:165Φ×65mm枠材質:アルミ重量:1.2kg
SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 230V SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 230VSEAFLO(シーフロ)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。 完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。 ただし、喫水より上の位置では使用できません。 このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。 8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。
対応(能力)8.5GPM/230V最高耐熱温度(℃)54対象【英熱量】24000BTUまで高さ(m)4(最大揚水)入口管接続口径3/4"FPT出口管接続口径1/2"MPT
SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 115V SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 115VSEAFLO(シーフロ)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。 完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。 ただし、喫水より上の位置では使用できません。 このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。 8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。
対応(能力)8.5GPM/115V最高耐熱温度(℃)54対象【英熱量】24000BTUまで高さ(m)4(最大揚水)入口管接続口径3/4"FPT出口管接続口径1/2"MPT
SEAFLO シャワーサンプポンプシステム 750GPH/12V SEAFLO(シーフロ)SEAFLO シャワーサンプポンプシステム 750GPH/12VSEAFLO(シーフロ)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
シャワールームの排水は、一般的に喫水面より低いためポンプを使用しないと船外へ排出できないので、この装置で排出します。 シャワールームから排出される水や温水に限定して、船外へ排出するポンプシステムで、ボックス内に不要な排水が溜まるとポンプが作動して排出します。 太いパイプをシャワールームの排水口に接続し、細いパイプを船外へ排出するホースに接続します。 ユニットは必ずシャワー排水口より下に設置し水平にして下さい。 取り外しが容易なクリアカバーと着脱可能なメッシュフィルターを使用し簡単に交換ができます。
電源(V)DC12/3.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×215×112流量(L/h)2835(750GPH)適合ホース3/4"(19mm)
SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 24V SEAFLO(シーフロ)SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 24VSEAFLO(シーフロ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC24/12.0A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)11340(3000GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)SEAFLO シリーズ13B 600GPH タイマーセンサー式ビルジポンプ 12VSEAFLO(シーフロ)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 13Bモデルは、タイマーによる自動モードを備えています。 ポンプは2.5分ごとに自動的にオンになり、水位の電流がを超えていることをポンプが検出したとき、水を汲み出すために動作します。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/4.0A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)2270(600GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
SEAFLO シリーズ01 3500 GPHビルジポンプ 24V SEAFLO(シーフロ)SEAFLO シリーズ01 3500 GPHビルジポンプ 24VSEAFLO(シーフロ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC24/15A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)13280(3500GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)

舶用補機』には他にこんなカテゴリがあります

船用ポンプ