155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V

    マリンテック
    7,498税込8,248
    1式
    欠品中
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • エアー分岐コック 貝沼産業

    エアー分岐コック

    貝沼産業
    569税込626
    1個
    当日出荷
    こだわりの日本製!吸入側6mmネジタイプ 貝沼産業製 3方分岐タイプ 吸入側はネジタイプ(サイズM6mm) エアーホース適用サイズ(マリンテック取り扱い品)
    材質真鍮外径(Φmm)ネジ側:6、コック側:5.7適合ホース内径×外径(Φmm)吸入・排出側:4×9(ブレードホース)、4×6(シリコンタイプホース)、4×6(ビニールホース)
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    欠品中
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • マイクロ循環ポンプ DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ DC12V

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!。毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5
  • エアー分岐コック マリンテック

    エアー分岐コック

    マリンテック(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能 直列分岐 1方分岐タイプ 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製 吸入側はネジタイプ
    パイプ径(Φmm)5(主パイプ)外径(Φmm)5(吸入側・コック側)材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V

    マリンテック
    5,398税込5,938
    1式
    欠品中
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • エアー調整コック マリンテック

    エアー調整コック

    マリンテック
    389税込428
    1個
    当日出荷
    コックを開閉することでエアーの調整が可能!両サイドにホースを接続! 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
    パイプ径(Φmm)5(主パイプ)外径(Φmm)5(吸入側・コック側)材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
  • 循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き

    マリンテック
    19,980税込21,978
    1式
    当日出荷
    最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。高温の液体にも使用可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
  • セレックスポンプ用インペラ 樫山工業

    セレックスポンプ用インペラ

    樫山工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途樫山工業 セレックスポンプ用交換インペラー。
  • マイクロ循環ポンプ マリンテック

    マイクロ循環ポンプ

    マリンテック
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!! 連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! 温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) コンセント付きなのですぐに使用可! 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    質量(g)7出力(W)6電圧(V)AC100(AC2-110)口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9最大吐出量(L/min)3.5全揚程70cm耐温度性(℃)100ケーブルコンセント付き適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース)流量電圧により変化最大吐出量(L/h)200
  • 日立製 ビルジポンプ DC24V 日立

    日立製 ビルジポンプ DC24V

    日立
    21,980税込24,178
    1式
    6日以内出荷
    信頼と実績の日立ビルジポンプ。漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用。船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
    セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど電圧(V)24消費電力(W)起動:240定格電流(A)5定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒起動電流(A)10高さ(m)自吸:1
  • オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L

    マリンテック(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1式
    欠品中
    海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品逆流防止弁型式M12-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)DC12消費電力(W)30全揚程(m)7外径(Φmm)11/13最大吐出量(L/min)13・200GPH材質(ケース)ABS樹脂製電源ケーブル1.5m
  • マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    欠品中
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!。100℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
  • 水中ポンプ AC100V マリンテック

    水中ポンプ AC100V

    マリンテック
    9,398税込10,338
    1式
    6日以内出荷
    海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。筐体はABS樹脂製。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    型式M100-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)AC100消費電力(W)30ケーブル長(m)1.5口径(Φmm)11/13全揚程(m)7最大吐出量(L/min)13・200GPH適合ホースサイズ(内径mmx外径mm)ビニールホース:10×13、ビニールホース:12×15、ブレードホース:9×15
  • オリジナル 水中ポンプ 極性あり マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ 極性あり

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1式
    5日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・電源ケーブル:極性あり。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
    使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス
  • オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷
    海水で使用可能。コンパクト設計(直径41mm)。筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製。内径19mmホースで使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。ワニ口バッテリークリップ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可。逆流防止弁付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54全揚程(m)10外径(Φmm)20最大吐出量(L/min)32・500GPH材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製電源ケーブル5m
  • SEAFLO シリーズ06 750GPH オートビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ06 750GPH オートビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。 ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
    電源(V)DC12/5.0A寸法(幅W×高さH)(mm)83×103流量(L/h)2812(750GPH)適合ホース3/4"(19mm)
  • 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック

    水中ポンプ/燃料ポンプ

    マリンテック
    6,498税込7,148
    1式
    6日以内出荷
    付属品ニップル3種類・ホースバンド3種類寸法(mm)Φ35.5×160材質(本体)アルミニウム製質量(g)300出力(W)45電圧(V)DC12揚程(m)4-6ケーブル長(m)3吐出量(L/min)35連続使用時間(分)30分以内保証期間1年モーター回転数(min-1[r.p.m])8500使用可能液体淡水/灯油/ディーゼル(軽油)適合ホース内径(Φmm)19/25/32ニップル外径21mm/26mm/33mm
  • 日立製 ビルジポンプ 日立

    日立製 ビルジポンプ

    日立
    20,980税込23,078
    1式
    6日以内出荷
    船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ。ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
    セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど電流(A)起動:20電圧(V)12消費電力(W)起動:240定格電流(A)10定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒高さ(m)自吸:1
  • オリジナル 水中ポンプ 極性なし マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ 極性なし

    マリンテック
    18,980税込20,878
    1式
    5日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
    使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)
  • ハンドビルジポンプ SEAFLO(シーフロ)

    ハンドビルジポンプ

    SEAFLO(シーフロ)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    ボートの底のビルジに溜まった水を強制的に排出するための専用ポンプです。 電気を使用せずに不要なビルジを船外に排出することができ、台風などの風水害で停電時なども役立ちます。 1分の70回のポンピングで42Lの水を排出することができ、ポンプ本体の底の部分から吸い込み、ホースを経由して排出します。 排水ホースはフレキシブルなポリエチレンで出来ているので、耐久性も強く熱なども通しにくい材質です。 手頃な大きさと使いやすさがポイントで、手動ピストン式の為、取っ手が握りやすい形に工夫されています。 場所をとらないので、収納にも場所をとらず常備しておけますし、シンプルな形状でお手入れも簡単です。 また、船舶以外にも熱帯魚などの水槽内の水の入れ替えなどにも威力を発揮します。
    材質ポンプ本体:PVC、バルブ:EPDM
  • 循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付き

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1式
    欠品中
    AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
  • フロートスイッチ ルールメイト Rule

    フロートスイッチ ルールメイト

    Rule
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷
    ビルジポンプ用オートスイッチ
    最大電流(A)14サイズ(mm)114×38×51
  • SEAFLO シリーズ13A 600GPH ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ13A 600GPH ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)DC12/2.5A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)2270(600GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
  • オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック

    オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V

    マリンテック
    39,980税込43,978
    1式
    6日以内出荷
    AC100V用高出力550Wオイルポンプ。強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き(オートストップ機能)。低粘度オイルの交換・移送に。毎分80Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ホースは内径25mm。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。家庭用100V用コンセント付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分。定格運転時間:10~15分(発熱した場合、時間をおいて使用してください)
    付属品フイルター型式M100-80OL質量(kg)9出力(W)550電流(A)5.8電圧(V)AC100全揚程(m)5周波数50/60Hz吐出量(L/min)80(MAX)回転数1400rpm(MAX)奥行D×幅W×高さH(mm)270x230x325口径(mm)25適合温度(℃)液体:-25~55適合ホースサイズ内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):25×33【ブレードホース】ケーブル長(cm)140動作圧(bar)3
  • オイルポンプ マリンテック

    オイルポンプ

    マリンテック(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高出力600Wオイルポンプ。大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き(オートストップ機能)。低粘度オイルの交換・移送に。毎分50Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。ワニ口バッテリークリップ付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分。定格運転時間:10~15分(発熱した場合、時間をおいて使用してください)
    用途低粘度オイルの交換・移送に寸法(mm)190×150×80質量(g)3000出力(W)580全揚程(m)10口径(mm)25ケーブル長(cm)120
  • 循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き

    マリンテック
    18,980税込20,878
    1式
    6日以内出荷
    最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。高温の液体にも使用可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品AC電源アダプター型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
  • 循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック

    循環ポンプ AC100-240V ニップル無し

    マリンテック
    10,980税込12,078
    1式
    欠品中
    AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)標準ノイズ(dB)40以下
  • シリコンタイプホース 黒色 貝沼産業

    シリコンタイプホース 黒色

    貝沼産業
    129税込142
    1式
    6日以内出荷
    貝沼産業製ハイソフトエアーチューブ。サイズ (内径x外径mm) 4x6。メーカー分岐コック・エアーストーン用に推奨。色は黒色・乳白色より選択可能。黒色タイプは水槽内に馴染みやすく汚れが目立ちにくい。水などの液体にも使用可。
    材質高重合塩化ビニール黒色内径×外径(Φmm)4.1×5.8
  • シリコンタイプホース 乳白色 貝沼産業

    シリコンタイプホース 乳白色

    貝沼産業
    129税込142
    1式
    6日以内出荷
    貝沼産業製ハイソフトエアーチューブ。サイズ (内径x外径mm) 4x6。メーカー分岐コック・エアーストーン用に推奨。色は黒色・乳白色より選択可能。黒色タイプは水槽内に馴染みやすく汚れが目立ちにくい。水などの液体にも使用可。
    材質高重合塩化ビニール乳白色内径×外径(Φmm)4.1×5.8
  • レッシュウォーターポンプシリーズ 42 SEAFLO(シーフロ)

    レッシュウォーターポンプシリーズ 42

    SEAFLO(シーフロ)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
    水圧55psiポート1/2"(13mm) MNPT
  • SEAFLO シリーズ06 1100GPH オートビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ06 1100GPH オートビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。 ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
    電源(V)DC12/6.0A寸法(幅W×高さH)(mm)83×103流量(L/h)4158(1100GPH)適合ホース1-1/8"(28.5mm)
  • 循環ポンプ AC100-240V マリンテック

    循環ポンプ AC100-240V

    マリンテック
    17,980税込19,778
    1式
    6日以内出荷
    新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング・電源アダプター型式M100-35C材質(本体)樹脂製質量(g)930出力(W)16寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)電流(A)1電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)2.8最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)水圧0.02Mpa(0.27bar)使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25ニップル付属ニップル:吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm防水保護等級IPX8
  • 循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
  • エアー分岐コック マリンテック

    エアー分岐コック

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体! 海水にも強い高耐久性エアー分岐コック ストレート2方分岐タイプ
    適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
  • SEAFLO 汎用水中ポンプ 500GPH SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO 汎用水中ポンプ 500GPH

    SEAFLO(シーフロ)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ベイトタンクの排出、ビルジポンプの設置していない個所よりの排水など、通常の排水ポンプが入らないような場所にも使用できるとても便利なポータブル型ポンプです。 使い方は筒状のポンプにホースを付けてコードをバッテリーに接続するだけ、水中に沈めて使用することも、吊るして使用することもできます。40℃までの軽油、80℃までの海水を1分間に最大30Lを排出します。通常このタイプのポンプは大型が多く、このコンパクトサイズのポンプなら艇のありとあらゆる場所に使用できます。
    長さ(mm)179.3電源DC12V/7.5Aワイヤー長さ(m)5ホース寸法(mm)19推奨環境推奨ヒューズ(A):7.5径(mm)41.1排出量(L/min)(490GPH):30
  • 循環ポンプ 流量調節付 マリンテック

    循環ポンプ 流量調節付

    マリンテック
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整 驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較) 5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど) 本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg) 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能) AC100~240V用 内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター質量(g)1500出力(W)100電流(A)1電圧(V)AC100-240ケーブル長(m)2.4全揚程(m)5.8最大吐出量(L/min)170長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く)流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170)口径(mm)19/25/32/40/43
  • SEAFLO フロートスイッチ 20A SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フロートスイッチ 20A

    SEAFLO(シーフロ)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。 12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。 20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。 水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
    電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54ケーブルサイズ(AWG)18
  • SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 24V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 24V

    SEAFLO(シーフロ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    シーフロ社の8.0GPM(30L/分)のインペラーポンプです。 このポンプはビルジポンプ、サーキュレーションポンプ、ウォッシュダウンポンプとして様々な利用方法がある大流量、連続運転可能な実用インペラーポンプです。 多少の固形物なら自吸式にて吸い上げるので、ビルジ、クーリングにもお使いいただけます。
    寸法(mm)195×130×108質量(kg)2.48電源(V)24/7.0A吐出量(L/min)30(8.0GPM)ポンプインペラー式口径【給排水】1/2"(13mm)
  • SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ

    SEAFLO(シーフロ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
    形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水圧60psiポート1/2"(13mm)

舶用補機』には他にこんなカテゴリがあります

船用ポンプ