絞り込み
インターフェース
  • PS/2
  • Bluetooth(14)
  • RS-232C(25)
  • USB(77)
  • その他(2)
読取方式
  • CCD(離し読取)(1)
商品タイプ
  • ワイヤレス(2)
  • 有線(1)
対応コード
  • バーコード(3)
ブランド
  • cino(2)
  • アイメックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(14)
PS/2
RS-232C(25)
USB(77)
その他(2)
  • CCDリニアイメージャー アイメックス

    CCDリニアイメージャー

    アイメックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
    仕様PCS値/0.45以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS保護等級IP42準拠機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション読取(mm)40~530使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)617操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14読み取り速度330スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
  • ワイヤレスバーコードスキャナ cino

    ワイヤレスバーコードスキャナ

    cino
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    4日以内出荷
    PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
    用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモードセット内容PF680BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモードバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数:40000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
  • ワイヤレスバーコードスキャナ cino

    ワイヤレスバーコードスキャナ

    cino
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    4日以内出荷
    PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
    用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモードセット内容PF680BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモードバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数:40000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

一次元バーコードリーダー