仕様PCS値:0.3 以上
保護構造IP42相当
光源読み取り:赤色LED×2
走査方式速度:700スキャン/秒
最大読取値(mm)80
最小分解能0.125mm
全方向読取対応定置式バーコードスキャナ。
バーコードの面をかざすだけのハンズフリーで片手で楽々スキャン。
受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。
設置に便利なレバー式吸盤を標準装備。
用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理
仕様PCS値:0.3以上(JAN100%)、チルト:前面30度、背面50度、外乱光:Max4000Lux(蛍光)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC±10%
光源可視光レーザーダイオード650mm
速度走査:1200スキャン/秒(オムニディレクショナル)
消費電流(mA)270
保存温湿度範囲-20~60℃/5~90%RH(結露不可)
ケーブルストレート
EMC規格CE EN55022 B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMI
レーザークラスCDRHClassIIa;IEC60825-1ClassI
読取深度(mm)0~216(JAN100&、PCS0.9)
使用湿度範囲(%RH)5~90(結露不可)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。