一次元バーコードリーダー :「入退室管理」の検索結果
「インターフェース」から絞り込む
USB(1)
小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー
最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能
スリムで握り易いボディ
ケーブル交換可能により修理コストを削減できます
読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能
タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途店舗POS、メディカル・ヘルスケア、入出荷・在庫管理、工程管理、受付管理、出席(出欠)管理、図書館業務、入退室管理、オフィスユースにも。
仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション
使用温度範囲(℃)0~50
規格CE & FCC、RoHS
保護等級IP42準拠
光源可視光LED 617nm
使用CPU32bit
ケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m
操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°
走査方式330スキャン/秒
読取深度(mm)40~530
使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。