一次元バーコードリーダー :「時計 防塵」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(2)
USB(1)
読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック 仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 付属品シングル充電クレードル 規格CE&FCC、RoHS 表示方式モノクロLCD(バックライト付) 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU32bit RISC CPU 防塵・防滴IP54 時計機能年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数96×64 表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm)40~530
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 規格RoHS 表示方式モノクロLCD(バックライト付) 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU32bit RISC CPU 防塵・防滴IP54 時計機能年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数96×64 表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm)50~300
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1セット
88,980 税込97,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下 規格RoHS 適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g 表示方式モノクロLCD(バックライト付) 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON) 通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散) キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露) 表示LED赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU32bit RISC CPU 防塵・防滴IP54 時計機能年月日時分秒/うるう年補正付 アンテナ本体に内蔵 セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps 周波数(GHz)無線:2.4帯域 表示ドット数96×64 表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) 通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50 USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm)50~300
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

Blutooth通信による無線通信 離し読み、液晶表示コード読取り可能 20Byteのデータを約10万件蓄積可能 入荷、出荷、棚卸、照合などのアプリを標準搭載 簡易開発ツール「Aibiulder」を無償提供※1 専用クレードルにて楽々充電(充電ステーション別売り) ※1:開発したアプリを本製品にダウンロードするためにはオプションの通信ソフト「AiSync」が必須になります。 ※2:無線データの送受信にはオプション通信ソフト「AiSession」 が必須になります。
仕様●同梱物:BW-230本体、ハンドストラップ、BW-LB1250バッテリ●CPU:32bit RISC CPU●メモリ●▼FROM:16MB / ファイル領域 12MB●▼RAM:4MB / ファイル領域 2.5MB●<スキャナ部>●読取方式:イメージセンサ●分解能●▼一次元:0.127mm●▼二次元:0.169mm●PCS:0.2以上●読取深度●▼60mm ~ 350mm(JAN 0.33mm)●▼30mm~170mm(QR 0.381mm)●読取コード:JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,ITF(Interleaved 2of5),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128●二次元コード:QR,Micro QR,DataMatrix, PDF417●<LCD表示部>●方式:モノクロLCD(バックライト付)●ドット数:96×64ドット●表示文字数:16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)●キー数:テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C,ENT,PW/全20キー●表示LED:赤/緑/橙(3色表示)●ブザー:音階、ボリューム可変●バイブレータ機能:あり●時計:年月日時分秒/うるう年補正付●寸法:125×44×25mm●重量:112g(バッテリを含む)●電源:リチウムイオン 3.7V 1250mAh●連続動作時間:12時間(20 秒に1 回読み取り、ファイル保存、バックライトON)●本体充電機能:クレードル充電●USB:USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)●<Bluetooth>●通信規格:Bluetooth Ver3.0 + EDR(Class2)●プロファイル:SPP,HID●通信距離:約10m●<環境性能>●使用温度:-10℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●使用湿度:20%~85%(結露無きこと)●保存湿度:20%~85%(結露無きこと)●耐落下:1.2m高さからコンクリートに6面各5回計30回落下●防塵/防滴:IP54●<オプション>●クレードル●▼シングル充電クレードル(BW-220-1C)●▼4連充電クレードル(BW-220-4C)●通信ツール●▼ファイル転送:AiSync(アイシンク)●▼ファイルアップローダ:BW-220Uploader(アップローダ)●ソリューション●▼照合パック:BW-230-CKSET●▼棚卸パック:BW-230-ICSET アズワン品番67-6601-06
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります