一次元バーコードリーダー :「レーザー照射器」の検索結果
「インターフェース」から絞り込む
USB(1)
低価格帯レーザースキャナ。
小型・軽量なローコストモデル。
接触読取可能なレーザーモデル。
レーザー照射幅の切替(二段階)が可能。
メニューバーコード等、隣接したバーコードの誤読を防止。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
付属品USBケーブル、マニュアルCD
適合静電気放電:15kVの空気放電と8kVの接触放電
電圧(V)DC5±10%
音量(ビープ)ユーザー選択可能:3つのレベル&トーン
寸法(cm)18×6×6.2
光源可視光半導体レーザ650nm
電流(mA)100(スタンバイ35以下)
許容差典型的な人工室内および自然の屋外(直射日光)照明条件に耐える、蛍光灯・白熱灯・水銀蒸気・ナトリウム蒸気・LED4:450キャットキャンドル(4,844Lux)太陽光:8000キャンドルキャンドル(86,111Lux)
保証期間出荷日から3年間
保存温度範囲(℃)-40~70
安全規格【電気】 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950 / IEC950、【レーザー】IECクラス1
許容相対湿度(%)5~95(結露不可)
コントラスト最小印字反射率30%
動作温度範囲(℃)0~50
スキャンレート100スキャン/秒
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。