1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
USB(1)
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウ 動画あり
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。 寸法(mm)65×168×55 対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応 光源可視赤色光632nmLED 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10% 供給電圧(V)DC5±5% 読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング