一次元バーコードリーダー :「led e14」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「インターフェース」から絞り込む
USB(5)
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)
対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサーCMOS
保護等級IP30
光源赤色LED(625nm)
読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)動作時70/待機時43
読取(確認)青色LED、ブザー
保証期間1年
使用CPU32bit CPU プロセッサ
ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP42
消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA
保証期間1年
使用CPU32bit CPUプロセッサ
光源(nm)赤色LED(620~630)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%
保護等級IP30
速度200スキャン/秒
読取確認:青色LED、ブザー
保証期間1年
ケーブルストレートケーブル( 約1.1m)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%
保護等級IP30
速度200スキャン/秒
読取確認:青色LED、ブザー
保証期間1年
ケーブルストレートケーブル(約1.7m)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
BC-NL1100U2 TypeCモデル
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。
BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%
規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)
保護等級IP42
読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間1年
動作温湿度範囲-20~60℃/5~ 95%RH(結露なきこと)
ケーブルストレートケーブル(2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。