絞り込み
ブランド
  • unitech
  • モノタロウ(1)
  • アイメックス(19)
  • エフケイシステム(13)
  • アイテックス(12)
  • ウェルコムデザイン(12)
  • honeywell(11)
  • Zebra Technologies(11)
  • オプトエレクトロニクス(9)
  • サンワサプライ(8)
  • ユニテック(8)
  • 日栄インテック(8)
  • OPTICON(7)
  • デンソーウェーブ(7)
  • BUSICOM(ビジコム)(6)
  • エイポック(6)
  • スター精密(5)
  • cino(5)
  • PCWorth(5)
  • omron(オムロン)(4)
インターフェース
  • RS-232C(2)
  • USB(15)
読取方式
  • イメージャー(1)
  • レーザー(5)
商品タイプ
  • カードリーダ(3)
  • ペンタイプ(3)
  • ワイヤレス(5)
  • 有線(1)
対応コード
  • バーコード(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースから絞り込む
RS-232C(2)
USB(15)
MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー unitechMS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダーunitech(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス1次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS836Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒セット内容MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±60(スキュー)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサー1次元レーザーエンジン保護等級IP42照準赤色レーザー読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(4mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約30時間(連続動作)バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
28,980税込31,878
1個
当日出荷
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
MS836/MS838用予備用ハンドフリースタンド unitechMS836/MS838用予備用ハンドフリースタンドunitech
1,898税込2,088
1個
当日出荷
MS836/MS836B/MS838/MS838B用のハンドフリースタンド、予備用
アズワン品番65-5535-93
MS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル unitechMS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブルunitech
23,980税込26,378
1個
欠品中
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852がマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様●センサー:CMOS センサ,1280×960 ピクセル、ローリングシャッター●照準:610nm,緑色LED●照明:暖白色LED●光学的解像度:0.127mm(Code 39),0.167mm(PDF417)●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3-49.5mm●ホストインターフェース:USB、ケーブル長 1.9m●寸法:87.8 L×71.6 W×177.7 H(mm)●重量:147g ケーブル除く●バーコードシンボル●▼1D:JAN/EAN/UPC、Code 39、Code 128、GS1-128、Interleaved 2of 5(ITF)、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 93、Code 32、Code 11、MSI、Chinese 2 of 5、GS1 Databarシリーズ●▼2D:PDF417、Micro PDF417、合成シンボル(CC-A/B/C/TLC-39)、Data Matrix、GS1 Data Matrix、Aztec、QRコード、GS1 QRコード、Micro QRコード、Han xin、Grid Matrix●▼郵便コード:日本郵便、US Postnet、US Postal、UK Postal、Australia Postal、Netherlands KIX、USPS 4CB/One Code/Inteligent Mail、UPU FICS Postal、Mailmark、Korea Postal●落下テスト:2.1M からコンクリート床(スキャナのみ)●防塵・防水:IP42●オプション:ハンドフリースタンド、デスクトップホルダーアズワン品番65-5536-06
MS838B、MS836B 用USB通信ドングル unitechMS838B、MS836B 用USB通信ドングルunitech
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
MS838B/MS836B用USB通信ドングル(予備用)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容USB通信ドングルのみ保存温度範囲(℃)-20℃ から60℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC周波数(GHz)無線:2.4GHz独自プロトコル通信 (ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10℃ から50℃
RP902 UHF RFIDポケットリーダー 日本向け バッテリ USBタイプ Cケーブル付属 unitechRP902 UHF RFIDポケットリーダー 日本向け バッテリ USBタイプ Cケーブル付属unitech
40,980税込45,078
1個
欠品中
ポケットサイズの軽量でポータブルなUHFRFIDリーダー一度の充電で、12時間以上の動作時間、75,000回のスキャンを実行交換可能なリチウムバッテリ、完全充電まで約2時間27dBm(0.5W)の高出力、読み取り距離2m(最大)を実現・業務向けの耐久性:耐落下1.2mおよび防塵・防水IP650.96インチ(24.4mm)のディスプレイ画面、明るく読みやすいBluetooth(R)5.0を介したiOS、Android、またはWindowsモバイルデバイスとの高速で簡単なペアリング無償公開アプリ"TagAccess"との連携で簡単にRFIDタグ操作を実現
仕様●UHF RFIDプロトコル:EPCglobal Class1 Gen2,ISO/IEC 18000-6C●周波数範囲:920MHz帯●アンテナ:UHF コンパクトアンテナ●読み取り距離:2 m(最大、27dBm出力、RFID タグと環境によります)●送信出力:27dBm(0.5W)、可変●ボタン:トリガ,ファンクションボタン,選択●ディスプレィ:0.96" 液晶画面●通信:Bluetooth 5.0(SPP,HID/BLE)、iOS,Android,Windowsと接続可能●通信距離:10m(見通し)、USB-C●寸法:L 109×W 51×H 24/42mm●重量:113g(バッテリ込み)●耐落下:1.2メートル●防塵・防水:IP65●電源:3.7V,1150mAh,リチウムバッテリ●動作時間:75,000 スキャン●認証:VCCI,TELEC ●※電波法により使用に際して総務省への届け出が必要な商品ではありません。アズワン品番65-5536-07
MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル unitechMS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデルunitech
39,980税込43,978
1個
当日出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65保護等級IP42光源可視レーザダイオード650nmバッテリー充電式、交換可能最大解像度0.1mm (4 mil)寿命スイッチ:一千万回保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)6.5(フル)動作時間30時間以上(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850プロトコルHID、シリアルポートプロトコルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモードインジケータLED、ピープ、バイブレータ通信距離(m)100(見通し範囲)動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート100±12 スキャン/秒モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
MS242 磁気カードリーダ unitechMS242 磁気カードリーダunitech
10,980税込12,078
1個
当日出荷
信頼性が高く、コンパクトなデザインの磁気ストライプカードリーダーです。多種のPCと接続可能。 双方向からカードを読み取り可能で、LEDインジケーターはエラーがあった場合に赤く点灯してユーザーに知らせます。 底部にある二つの真鍮のねじ止め用の穴、またはマジックテープを使用してカウンタまたは壁面に取り付けることができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど厚さ(mm)(カード)0.381~1.143通信方式USB、電源供給を含むカード(サポートされているカード)シングル、デュアルまたはトリプルトラックのカード基準規格(電気的なMTBF)260000POH、Bellcore標準をベース寿命(磁気ヘッド)1000000パス以上、(レールとカバー)1000000パス以上取付け方法ねじ留め二ヶ所またはマジックテープ保存温度範囲(℃)-40~70許容相対湿度(%)10~90(結露無いこと)対応フォーマット(磁気ストライプフォーマット)ISO7811、AAMVA使用環境条件(ESD)4kV接触、および8kV気中放電読み取り速度毎秒13から140cm、双方向RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~55
タブレット、モバイルターミナル用コイルストラップ unitechタブレット、モバイルターミナル用コイルストラップunitech
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ユニテック・ジャパン モバイルターミナルまたはタブレット本体とスタイラス等を接続するためのコイル状のストラップ
仕様●両端にループがあるアズワン品番65-8884-45
MS100 ペンスキャナ USBストレートケーブル unitechMS100 ペンスキャナ USBストレートケーブルunitech
12,980税込14,278
1個
欠品中
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)角度(°)(読み取り)45~90材質(ケース)ABSプラスチック電源電圧(V)DC5±10%電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10光源(nm)650~660(赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60読み取り速度10~60cm/秒受光素子フォトセンサー直径(mm)30×23RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSBストレートケーブル読取深度(mm)1使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
MS120 メタルボディペンスキャナ unitechMS120 メタルボディペンスキャナunitech
10,980税込12,078
1個
当日出荷
形状は、通常のインクペンのように楽に取り扱うことができます。 細く、持ちやすく、軽量かつ頑丈で使用方法が簡単です。 低消費電力、平均37mA。 広い読み取り角度(0-45°)と高速スキャン(5-200cm/秒)で主要なバーコードラベルを読み取ります。 チップ交換も簡単。手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/0.5(最小)、細いバーの最小値/0.12mm when PCS=0.9、0.18mm when PCS-0.5角度(°)(読み取り)0~45信号形式(バー信号)TTL互換; 極性; 黒バー=High、白スペース=Low読取トリガスイッチ無し、バーコード上をなぞる基準規格CE、FCC立ち上り/立ち下がり時間立ち上がり10~90%/4μ秒、立ち下がり90~10%/1μ秒光源(nm)660(赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~70読み取り速度5~75cm/秒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~55読取深度(mm)0.1使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
MS852B 新エンジン搭載モデル MS852-Aシリーズ unitechMS852B 新エンジン搭載モデル MS852-Aシリーズunitech
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ほとんどの1D/2Dバーコード読取をサポート携帯電話/スマートフォン画面を含む、損傷したまたは印刷が不十分なバーコードの読み取りもサポートBluetooth デュアルモードテクノジー (Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDRに両対応,クラス 1)最大100メートルの無線通信(見通し範囲内)完全充電後最大40時間のバッテリ駆動頑丈な設計 : IP42 および 2.1m 耐落下自動 Bluetooth ペアリング/クレードルで自動的にトリガモードとプレゼンテーションモードを切り替えホスト機(PC)にBluetoothが非搭載でも接続可能(クレードル使用時)1280×960 ピクセルの高解像度エンジンを搭載
MS100 ペンスキャナ USBコイルケーブル unitechMS100 ペンスキャナ USBコイルケーブルunitech
12,980税込14,278
1個
欠品中
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。 広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。 持ちやすいデザインと手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)角度(°)(読み取り)45~90材質(ケース)ABSプラスチック電源電圧(V)DC5±10%電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10光源(nm)650~660(赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60読み取り速度10~60cm/秒受光素子フォトセンサー直径(mm)30×23RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSBコイルケーブル読取深度(mm)1使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
ワイヤレスバーコードスキャナ/ハンディターミナル/PDA用ACアダプタ unitechワイヤレスバーコードスキャナ/ハンディターミナル/PDA用ACアダプタunitech
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ハンディターミナル、Android端末、PDAのクレードル用、およびワイヤレススキャナ本体接続用(MS842P/MS840P/EA630Plusクレードル/PA760クレードル等)ACアダプタ(5V)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
MS146 バーコードスロットリーダ USBケーブル、取り付け金具付き unitechMS146 バーコードスロットリーダ USBケーブル、取り付け金具付きunitech
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダーUSBインターフェースモデルです。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。壁などにネジ止め固定ができる取り付け金具(プレート)付き。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット両方向読み取り可能なため設置の自由度が高いPC プログラミングによって独自の設定が可能ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能デスクトップまたは壁掛け各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応RS232, USBインターフェースデータ編集機能読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)128×53×33質量(g)180センサーフォトダイオード速度スキャン:50~700mm/秒消費電流(mA)355V DC 5% (TTL)照明可視光: 660nm LEDインターフェースホスト:USB、RS232コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。動作温度範囲(℃)0 から 50商品タイプスロットリーダ落下耐久(m)1.5相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
MS146 バーコードスロットリーダ(赤外線読み取り) RS232Cケーブル unitechMS146 バーコードスロットリーダ(赤外線読み取り) RS232Cケーブルunitech
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダー232Cインターフェースモデルです。給電用に別途バーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)のご購入が必要です。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。赤色印刷のバーコードも読み取り可能な赤外線タイプ。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット両方向読み取り可能なため設置の自由度が高いPC プログラミングによって独自の設定が可能ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能デスクトップまたは壁掛け各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応RS232, USBインターフェースデータ編集機能読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)128×53×33質量(g)180センサーフォトダイオード速度スキャン:50~700mm/秒消費電流(mA)355V DC 5% (TTL)照明可視光: 660nm LEDインターフェースホスト:USB、RS232コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。動作温度範囲(℃)0 から 50商品タイプスロットリーダ落下耐久(m)1.5相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
MS851B ESD ESD対応Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル unitechMS851B ESD ESD対応Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデルunitech
42,980税込47,278
1個
当日出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。 筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど寸法(mm)88× 72× 178角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から)本体MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB)センサー1D レーザー周波数Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード保護等級IP42コントラスト比印刷:最小 20%寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID充電時間(時間)<6.5動作時間>30 時間動作モードトリガ、プレゼンテーション、バッファモードバッテリー容量(mAh)2850プロトコルシリアルポートおよびHID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED、ビープ、バイブレータ距離Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm通信距離(m)100 ( 見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向)ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
MS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル unitechMS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブルunitech
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65センサーレーザエンジン保護等級IP42消費電流(mA)動作モード: 110/スタンバイモード: 20コントラスト比印刷:最小 20%寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モードRoHS指令(10物質対応)対応インジケータダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能)距離Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向)動作電圧(V)DC4~5.5ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
MS100 ペンスキャナ (低感度型、薄い伝票用紙用) unitechMS100 ペンスキャナ (低感度型、薄い伝票用紙用)unitech
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。 広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。 持ちやすいデザインと手頃な価格です。 MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。 運送伝票の読み取りに適しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m材質(ケース)ABS、プラスチックLED色光源(nm)650~660保存温度範囲(℃)-20~60受光素子フォトセンサーRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)30×23動作温度範囲(℃)0~50読取深度(mm)1読取角度(°)45~90使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
MS851レーザバーコードスキャナ USBケーブルモデル unitechMS851レーザバーコードスキャナ USBケーブルモデルunitech
19,980税込21,978
1個
当日出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【データフォーマッティング】プリフィックス、サフィックス、コードID、【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2M高からコンクリート床(スキャナのみ)セット内容MS851スキャナ本体、インターフェースケーブルモジュールレーザスキャナ電源(V)DC4~DC5.5角度(°)(スキュー)法線から±40、(ピッチ)法線から±65表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン・音量調整可能)保護等級IP42消費電流(mA)動作時:110、スタンバイ時:20コントラスト比(印刷)PCS:最小25%寿命スイッチ:1000万回光源(nm)650:可視レーザダイオード保存温度範囲(℃)-40~70動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード読み取り速度104(±12)スキャン/秒(双方向)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:密度/近/遠、Code128:5mils/35.5/177.8、Code39:5mils/30.5/266.7、Code39:7.5mils/30.4/419.1、Code128:10mils/30.5/404.6、UPC:13mils/45.7/635、Code128:15mils/50.8/660.4、Code39:20mils/35.6/1168.4、Code39:55mils/86.4/1778、Code39:100mils/609.6/4572動作温度範囲(℃)-10~50相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
MS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
24,980税込27,478
1個
当日出荷
業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912M+(メモリ付)です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど材質ABS+PCタイプメモリ搭載モデル規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI定格電圧 DC V(動作)3.7±5%速度650スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mAメモリー2MBバッテリー電圧(V)3.7/350mAh光源(nm)625(可視赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60有効読取幅(mm)140(13Mil Code39)照度(Lux)100000(直射日光)適合バッテリーリチウムバッテリRoHS指令(10物質対応)対応許容電流(電源オフ時)<500uA感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230無線PAN2.1+EDR(クラス2)通信距離(m)10(見通し距離)動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
HT330用ブートケース unitechHT330用ブートケースunitech
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
HT330 ハンディターミナルの落下時に本体の損傷を緩和します。 これにより、耐落下が1.5メートルから1.8メートルになります。
仕様●軽いので、負担になりません。●簡単に取り付け、取り外しができます。アズワン品番65-8884-44
RP902用ACアダプタ unitechRP902用ACアダプタunitech
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RP902用ACアダプタ、5V/2A
仕様●入力:100 - 240V●出力:5V/2Aアズワン品番67-0320-15
HT330用シングルスロット充電クレードル unitechHT330用シングルスロット充電クレードルunitech
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ユニテック・ジャパン HT330ハンディターミナル用の充電クレードル
仕様●ACアダプタ付属●通信機能はありません。アズワン品番65-8884-46
RS200用UHF RFIDアンテナ ANP100 unitechRS200用UHF RFIDアンテナ ANP100unitech
14,980税込16,478
1台
12日以内出荷
902 - 928MHz右円偏波の1ポートRFIDアンテナ。 コンパクトなデザインが特徴で、倉庫ラックやスマートシェルフに柔軟に統合することができます。このデバイスはIP65の防塵・防水に対応しており、ハウジングは屋内または屋外環境に対して密閉されており、かつ耐久性があります。
仕様●周波数範囲:902 - 928MHz●利得 +8.2 dBi●右円偏波●防塵・防水:IP65●寸法:236.3×236.3×20.5mmアズワン品番67-0320-19
MS851、MS852シリーズバーコードスキャナ用 USB タイプC ケーブル unitechMS851、MS852シリーズバーコードスキャナ用 USB タイプC ケーブルunitech
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ユニテックMS851シリーズレーザバーコードスキャナ、MS852およびMS852 Plusシリーズ二次元バーコードスキャナの標準 USB-タイプA ケーブルをUSBタイプCのタブレット、ノートPCと接続するための交換用ケーブルです。
仕様●ケーブル長 1.9mアズワン品番65-8884-43
MS652+ ワイヤレスウェアブル2次元リングスキャナ HID/SPPサポート バッテリ USBケーブル付属 MS652-AUDB00シリーズ unitechMS652+ ワイヤレスウェアブル2次元リングスキャナ HID/SPPサポート バッテリ USBケーブル付属 MS652-AUDB00シリーズunitech
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
軽量でユニークなウェアラブルリングデザインほとんどの1次元、QRコードを含む2次元バーコードの読み取りが可能左利き、右利き用のトリガスイッチ切り替えを簡単に変更できる通信距離最大100m(Bluetooth Class1モジュール搭載)HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート防塵・防水IP42および耐落下1.5mの頑丈で耐久性のある筐体 ・ iOS/Android デバイスを含む、スマートフォン、タブレットPC、Windows PCとの直接接続が可能ワンタッチで交換可能な充電式バッテリパックを搭載一日中連続して使える十分なバッテリ容量: 最大 13 時間[Unitech Scanner Utility] Androidアプリケーション。グラフィックユーザーインターフェイスとAPIを提供。ユーザーと開発者がスキャナーを簡単に接続、構成、そしてデータを取得できる。Android5.0以降を実行しているデバイスでサポート。読み取りののフィードバック:LED、ブザー、バイブレーターインジケーター7.5MBの大容量メモリを搭載 (JAN13 コードを最大59万件保存可能)メモリ内へ、USBストレージとしてアクセス可能。データはファイル形式で保存できる
仕様●センサー:CMOS センサー、1280×960 ピクセル●照準:670nm 緑色LED●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3.8-49.5cm●通信:Bluetooth Low Energy 4.2/クラシック V2.1,クラス 1●通信距離:100メートル(見通し)●通信プロトコル:BLE HID,BT SPP および HID プロファイル●ホストインターフェース:micro USB●メモリ:7.5MB,59万件の JAN13 コードを保存可能●寸法:50×71×21mm●重量:95g●動作モード:トリガモード,プレゼンテーションモード,自動モード,バッチモード●キー:スキャナボタン●バーコードシンボル●▼1D:所要なバーコードシンボルと PDF417●▼2D:QR Code,Data Matrix,Aztec Code,PDF417,Macro PDF417,Micro PDF417,MaxiCode,Coda block A,Codablock F,GS1コンポジット,Han Xin Code,Australian Post,British Post,Canadian Pos,InfoMail,Intelligent Mail Bar Code,日本郵便,KIX(Netherlands)Post,GS1 Composite,Korea Post,Planet Code,Postal,Postnet●バッテリタイプ:充電式リチウムイオン・交換可能●バッテリ容量:800mAH●動作時間:13 時間,5秒に1回のスキャン●充電方法:USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
MS916/MS926用オプション品 unitechMS916/MS926用オプション品unitech
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
MS916/MS926用micro USB-USBケーブル。
仕様●ケーブル長:1.5mアズワン品番65-5535-89
MS851レーザバーコードスキャナ 232Cケーブルモデル unitechMS851レーザバーコードスキャナ 232Cケーブルモデルunitech
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。 ※MS851-SRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。 ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様スキャナモジュール:レーザスキャナ、読み取り速度:104(±12)スキャン/秒(双方向)、スキュー角度:法線から±40°、ピッチ角度:法線から±65°、印刷コントラスト比(PCS):最小25%、【バーコードシンボル】Code 39、フルASCII、Code 39、Inter leave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、EAN8/13、JAN、Code 93、Code 128、EAN 128、Code 32、GS1 databar Code、Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT 128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128、データフォーマッティング:プリフィックス、サフィックス、コードID、落下テスト:2M高からコンクリート床(スキャナのみ)規格CE、FCC、BSMI、VCCI表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン音量調整可能)保護等級IP42消費電流(mA)動作時:<110mA、スタンバイ時:<20mA解像度[光学的]0.127mm(最小エレメント幅)寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-40~70動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC4~5.5ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
MS250 CCDタッチスキャナ unitechMS250 CCDタッチスキャナunitech
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大)材質ABS規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5)定格電圧 DC V(動作)5設定方式設定用バーコード速度200スキャン/秒±10%消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20寿命(スイッチ)百万回光源(nm)可視赤色光/635(LED)保存温度範囲(℃)-20~70有効読取幅(mm)80動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード許容相対湿度(%)20~95(結露ないこと)使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ)編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード IDRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39デバイスタイプリニアCCDセンサー動作温度範囲(℃)0~50
バーコードスキャナ MSシリーズ unitechバーコードスキャナ MSシリーズunitech
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
仕様●[スキャナモジュール] レーザエンジン、[スキャン速度] 104 スキャン/秒、[光学的解像度] 0.1 mm、[印刷コントラスト比(PCS)] 25%、[読み取り距離 (DOF PCS=80%)] 2.5cm - 114cm●[無線周波数] 2.4GHz, Bluetooth V2.1+EDR, クラス 2、[通信距離] 10メートル以内 、[通信プロトコル] HID, SPP、[ホストインターフェース] USBタイプC●[メモリ] 64 Kバイト SRAM / 2Mバイト Flash ROM●[キー] 3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用●[ディスプレィ] 1インチ OLED, 128 x 64、[照明] 650 nm 可視レーザダイオード●[寸法] 37 mm x 96 mm x 21mm、[重量] 63g●[バーコードシンボル] 1D: Code 39, フル ASCII Code39, Interleave 2 of 5, UPC A/E/E1, MSI, Codabar(NW7), Code 11, JAN/EAN8/13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32, GS1 databar Code, Bookland EAN, Discreate 2 of 5, Chinese 2 of 5, ISBT 128, UCC Coupon Extended Code, Bookland 128●[電源] 充電式リチウムイオンバッテリ、[消費電流] 動作モード: <125mA、スタンバイモード: < 39mA、[動作時間] 約8 時間 (5秒間に1回のスキャン)●[落下テスト] 1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、[防塵・防水] IP42アズワン品番67-9284-53

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

一次元バーコードリーダー