絞り込み
インターフェース
- RS-232C(1)
- USB(12)
読取方式
- イメージャー(1)
- レーザー(5)
商品タイプ
- カードリーダ(2)
- ペンタイプ(1)
- ワイヤレス(5)
- 有線(1)
対応コード
- バーコード(10)
ブランド
- unitech
- モノタロウ(1)
- アイテックス(12)
- honeywell(10)
- Zebra Technologies(10)
- ウェルコムデザイン(10)
- アイメックス(9)
- オプトエレクトロニクス(7)
- デンソーウェーブ(7)
- サンワサプライ(6)
- BUSICOM(ビジコム)(6)
- エフケイシステム(6)
- スター精密(5)
- 日栄インテック(4)
- ZEBEX(4)
- cino(4)
- omron(オムロン)(3)
- Newland(2)
- PC Worth International(2)
- ウェルキャット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「インターフェース」から絞り込む
RS-232C(1)
USB(12)

MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー
unitech(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷スーパーエコノミーワイヤレス1次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS836Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒セット内容MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±60(スキュー)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサー1次元レーザーエンジン保護等級IP42照準赤色レーザー読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(4mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約30時間(連続動作)バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー
unitech¥31,980税込¥35,1781個当日出荷照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル
unitech¥39,980税込¥43,9781個当日出荷頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65保護等級IP42光源可視レーザダイオード650nmバッテリー充電式、交換可能最大解像度0.1mm (4 mil)寿命スイッチ:一千万回保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)6.5(フル)動作時間30時間以上(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850プロトコルHID、シリアルポートプロトコルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモードインジケータLED、ピープ、バイブレータ通信距離(m)100(見通し範囲)動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート100±12 スキャン/秒モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
MS100 ペンスキャナ USBストレートケーブル
unitech¥12,980税込¥14,2781個欠品中用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)角度(°)(読み取り)45~90材質(ケース)ABSプラスチック電源電圧(V)DC5±10%電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10光源(nm)650~660(赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60読み取り速度10~60cm/秒受光素子フォトセンサー直径(mm)30×23RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSBストレートケーブル読取深度(mm)1使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
MS851B ESD ESD対応Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル
unitech¥42,980税込¥47,2781個欠品中頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。 筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど寸法(mm)88× 72× 178角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から)本体MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB)センサー1D レーザー周波数Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード保護等級IP42コントラスト比印刷:最小 20%寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID充電時間(時間)<6.5動作時間>30 時間動作モードトリガ、プレゼンテーション、バッファモードバッテリー容量(mAh)2850プロトコルシリアルポートおよびHID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED、ビープ、バイブレータ距離Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm通信距離(m)100 ( 見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向)ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
MS242 磁気カードリーダ
unitech¥13,980税込¥15,3781個当日出荷信頼性が高く、コンパクトなデザインの磁気ストライプカードリーダーです。多種のPCと接続可能。 双方向からカードを読み取り可能で、LEDインジケーターはエラーがあった場合に赤く点灯してユーザーに知らせます。 底部にある二つの真鍮のねじ止め用の穴、またはマジックテープを使用してカウンタまたは壁面に取り付けることができます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど厚さ(mm)(カード)0.381~1.143通信方式USB、電源供給を含むカード(サポートされているカード)シングル、デュアルまたはトリプルトラックのカード基準規格(電気的なMTBF)260000POH、Bellcore標準をベース寿命(磁気ヘッド)1000000パス以上、(レールとカバー)1000000パス以上取付け方法ねじ留め二ヶ所またはマジックテープ保存温度範囲(℃)-40~70許容相対湿度(%)10~90(結露無いこと)対応フォーマット(磁気ストライプフォーマット)ISO7811、AAMVA使用環境条件(ESD)4kV接触、および8kV気中放電読み取り速度毎秒13から140cm、双方向RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~55
MS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー
unitech¥22,980税込¥25,2781個当日出荷業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912M+(メモリ付)です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど材質ABS+PCタイプメモリ搭載モデル規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI定格電圧 DC V(動作)3.7±5%速度650スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mAメモリー2MBバッテリー電圧(V)3.7/350mAh光源(nm)625(可視赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60有効読取幅(mm)140(13Mil Code39)照度(Lux)100000(直射日光)適合バッテリーリチウムバッテリRoHS指令(10物質対応)対応許容電流(電源オフ時)<500uA感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230無線PAN2.1+EDR(クラス2)通信距離(m)10(見通し距離)動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
MS250 CCDタッチスキャナ
unitech¥7,698税込¥8,4681個当日出荷安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大)材質ABS規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5)定格電圧 DC V(動作)5設定方式設定用バーコード速度200スキャン/秒±10%消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20寿命(スイッチ)百万回光源(nm)可視赤色光/635(LED)保存温度範囲(℃)-20~70有効読取幅(mm)80動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード許容相対湿度(%)20~95(結露ないこと)使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ)編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード IDRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39デバイスタイプリニアCCDセンサー動作温度範囲(℃)0~50
MS146 バーコードスロットリーダ(赤外線読み取り) RS232Cケーブル
unitech¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダー232Cインターフェースモデルです。給電用に別途バーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)のご購入が必要です。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。赤色印刷のバーコードも読み取り可能な赤外線タイプ。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている。自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット。両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い。PC プログラミングによって独自の設定が可能。ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能。デスクトップまたは壁掛け。各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応。RS232, USBインターフェース。データ編集機能。読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒。最小分解能 6 mil用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)128×53×33質量(g)180センサーフォトダイオード速度スキャン:50~700mm/秒消費電流(mA)355V DC 5% (TTL)照明可視光: 660nm LEDインターフェースホスト:USB、RS232コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。動作温度範囲(℃)0 から 50商品タイプスロットリーダ落下耐久(m)1.5相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
ワイヤレスバーコードスキャナ/ハンディターミナル/PDA用ACアダプタ
unitech¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ハンディターミナル、Android端末、PDAのクレードル用、およびワイヤレススキャナ本体接続用(MS842P/MS840P/EA630Plusクレードル/PA760クレードル等)ACアダプタ(5V)です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
MS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル
unitech¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65センサーレーザエンジン保護等級IP42消費電流(mA)動作モード: 110/スタンバイモード: 20コントラスト比印刷:最小 20%寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モードRoHS指令(10物質対応)対応インジケータダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能)距離Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向)動作電圧(V)DC4~5.5ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
MS838B、MS836B 用USB通信ドングル
unitech¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MS838B/MS836B用USB通信ドングル(予備用)です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容USB通信ドングルのみ保存温度範囲(℃)-20℃ から60℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC周波数(GHz)無線:2.4GHz独自プロトコル通信 (ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10℃ から50℃
MS851レーザバーコードスキャナ 232Cケーブルモデル
unitech¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。 ※MS851-SRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。 ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様スキャナモジュール:レーザスキャナ、読み取り速度:104(±12)スキャン/秒(双方向)、スキュー角度:法線から±40°、ピッチ角度:法線から±65°、印刷コントラスト比(PCS):最小25%、【バーコードシンボル】Code 39、フルASCII、Code 39、Inter leave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、EAN8/13、JAN、Code 93、Code 128、EAN 128、Code 32、GS1 databar Code、Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT 128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128、データフォーマッティング:プリフィックス、サフィックス、コードID、落下テスト:2M高からコンクリート床(スキャナのみ)規格CE、FCC、BSMI、VCCI表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン音量調整可能)保護等級IP42消費電流(mA)動作時:<110mA、スタンバイ時:<20mA解像度[光学的]0.127mm(最小エレメント幅)寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-40~70動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC4~5.5ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
MS100 ペンスキャナ (低感度型、薄い伝票用紙用)
unitech¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。 広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。 持ちやすいデザインと手頃な価格です。 MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。 運送伝票の読み取りに適しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m材質(ケース)ABS、プラスチックLED色赤光源(nm)650~660保存温度範囲(℃)-20~60受光素子フォトセンサーRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)30×23動作温度範囲(℃)0~50読取深度(mm)1読取角度(°)45~90使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
MS851レーザバーコードスキャナ USBケーブルモデル
unitech¥19,980税込¥21,9781個当日出荷頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【データフォーマッティング】プリフィックス、サフィックス、コードID、【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2M高からコンクリート床(スキャナのみ)セット内容MS851スキャナ本体、インターフェースケーブルモジュールレーザスキャナ電源(V)DC4~DC5.5角度(°)(スキュー)法線から±40、(ピッチ)法線から±65表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン・音量調整可能)保護等級IP42消費電流(mA)動作時:110、スタンバイ時:20コントラスト比(印刷)PCS:最小25%寿命スイッチ:1000万回光源(nm)650:可視レーザダイオード保存温度範囲(℃)-40~70動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード読み取り速度104(±12)スキャン/秒(双方向)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:密度/近/遠、Code128:5mils/35.5/177.8、Code39:5mils/30.5/266.7、Code39:7.5mils/30.4/419.1、Code128:10mils/30.5/404.6、UPC:13mils/45.7/635、Code128:15mils/50.8/660.4、Code39:20mils/35.6/1168.4、Code39:55mils/86.4/1778、Code39:100mils/609.6/4572動作温度範囲(℃)-10~50相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション