一次元バーコードリーダー :「距離 計測 器」の検索結果
関連キーワード
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121
角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65
保護等級IP42
光源可視レーザダイオード650nm
バッテリー充電式、交換可能
最大解像度0.1mm (4 mil)
寿命スイッチ:一千万回
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)6.5(フル)
動作時間30時間以上(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850
プロトコルHID、シリアルポートプロトコル
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI
無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード
インジケータLED、ピープ、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し範囲)
動作温度範囲(℃)-10~50
スキャンレート100±12 スキャン/秒
モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し
相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121
角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65
保護等級IP42
光源可視レーザダイオード650nm
バッテリー充電式、交換可能
最大解像度0.1mm (4 mil)
寿命スイッチ:一千万回
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)6.5(フル)
動作時間30時間以上(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850
プロトコルHID、シリアルポートプロトコル
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI
無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード
インジケータLED、ピープ、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し範囲)
動作温度範囲(℃)-10~50
スキャンレート100±12 スキャン/秒
モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、RS232ケーブル付き、ACアダプタ付属
相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。
筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
寸法(mm)88× 72× 178
角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から)
本体MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB)
センサー1D レーザー
周波数Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード
保護等級IP42
コントラスト比印刷:最小 20%
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID
充電時間(時間)<6.5
動作時間>30 時間
動作モードトリガ、プレゼンテーション、バッファモード
バッテリー容量(mAh)2850
プロトコルシリアルポートおよびHID プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータLED、ビープ、バイブレータ
距離Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm
通信距離(m)100 ( 見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向)
ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)±60(スキュー)
コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー1次元レーザーエンジン
保護等級IP42
照準赤色レーザー
読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリーリチウムイオン
メモリー16MB
相対湿度5~95%(結露無いこと)
解像度光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)5(完全)
動作時間約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)
照度(Lux)0~100000
プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)
キートリガーキー
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータブザー、LED
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65
センサーレーザエンジン
保護等級IP42
消費電流(mA)動作モード: 110/スタンバイモード: 20
コントラスト比印刷:最小 20%
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-40~70
動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能)
距離Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm
動作温度範囲(℃)-10~50
スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向)
動作電圧(V)DC4~5.5
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで
バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【データフォーマッティング】プリフィックス、サフィックス、コードID、【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2M高からコンクリート床(スキャナのみ)
セット内容MS851スキャナ本体、インターフェースケーブル
モジュールレーザスキャナ
電源(V)DC4~DC5.5
角度(°)(スキュー)法線から±40、(ピッチ)法線から±65
表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン・音量調整可能)
保護等級IP42
消費電流(mA)動作時:110、スタンバイ時:20
コントラスト比(印刷)PCS:最小25%
寿命スイッチ:1000万回
光源(nm)650:可視レーザダイオード
保存温度範囲(℃)-40~70
動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード
読み取り速度104(±12)スキャン/秒(双方向)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:密度/近/遠、Code128:5mils/35.5/177.8、Code39:5mils/30.5/266.7、Code39:7.5mils/30.4/419.1、Code128:10mils/30.5/404.6、UPC:13mils/45.7/635、Code128:15mils/50.8/660.4、Code39:20mils/35.6/1168.4、Code39:55mils/86.4/1778、Code39:100mils/609.6/4572
動作温度範囲(℃)-10~50
相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで
バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
※MS851-SRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様スキャナモジュール:レーザスキャナ、読み取り速度:104(±12)スキャン/秒(双方向)、スキュー角度:法線から±40°、ピッチ角度:法線から±65°、印刷コントラスト比(PCS):最小25%、【バーコードシンボル】Code 39、フルASCII、Code 39、Inter leave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、EAN8/13、JAN、Code 93、Code 128、EAN 128、Code 32、GS1 databar Code、Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT 128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128、データフォーマッティング:プリフィックス、サフィックス、コードID、落下テスト:2M高からコンクリート床(スキャナのみ)
規格CE、FCC、BSMI、VCCI
表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン音量調整可能)
保護等級IP42
消費電流(mA)動作時:<110mA、スタンバイ時:<20mA
解像度[光学的]0.127mm(最小エレメント幅)
寿命(スイッチ)1000万回
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-40~70
動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC4~5.5
ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大)
材質ABS
規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS
角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5)
定格電圧 DC V(動作)5
設定方式設定用バーコード
速度200スキャン/秒±10%
消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20
寿命(スイッチ)百万回
光源(nm)可視赤色光/635(LED)
保存温度範囲(℃)-20~70
有効読取幅(mm)80
動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード
許容相対湿度(%)20~95(結露ないこと)
使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ)
編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード ID
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39
デバイスタイプリニアCCDセンサー
動作温度範囲(℃)0~50
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。