一次元バーコードリーダー :「c」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
RS-232C(2)
USB(10)
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。 ※MS851-SRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。 ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様スキャナモジュール:レーザスキャナ、読み取り速度:104(±12)スキャン/秒(双方向)、スキュー角度:法線から±40°、ピッチ角度:法線から±65°、印刷コントラスト比(PCS):最小25%、【バーコードシンボル】Code 39、フルASCII、Code 39、Inter leave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、EAN8/13、JAN、Code 93、Code 128、EAN 128、Code 32、GS1 databar Code、Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT 128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128、データフォーマッティング:プリフィックス、サフィックス、コードID、落下テスト:2M高からコンクリート床(スキャナのみ) 規格CE、FCC、BSMI、VCCI 表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン音量調整可能) 保護等級IP42 消費電流(mA)動作時:<110mA、スタンバイ時:<20mA 解像度[光学的]0.127mm(最小エレメント幅) 寿命(スイッチ)1000万回 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-40~70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC4~5.5 ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダー232Cインターフェースモデルです。給電用に別途バーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)のご購入が必要です。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。赤色印刷のバーコードも読み取り可能な赤外線タイプ。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている。自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット。両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い。PC プログラミングによって独自の設定が可能。ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能。デスクトップまたは壁掛け。各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応。RS232, USBインターフェース。データ編集機能。読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒。最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)128×53×33 質量(g)180 センサーフォトダイオード 速度スキャン:50~700mm/秒 消費電流(mA)355V DC 5% (TTL) 照明可視光: 660nm LED インターフェースホスト:USB、RS232 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小 解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。 動作温度範囲(℃)0 から 50 商品タイプスロットリーダ 落下耐久(m)1.5 相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121 角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65 保護等級IP42 光源可視レーザダイオード650nm バッテリー充電式、交換可能 最大解像度0.1mm (4 mil) 寿命スイッチ:一千万回 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)6.5(フル) 動作時間30時間以上(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルHID、シリアルポートプロトコル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI 無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード インジケータLED、ピープ、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し範囲) 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート100±12 スキャン/秒 モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、RS232ケーブル付き、ACアダプタ付属 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒 セット内容MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル 種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°)±60(スキュー) コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル) センサー1次元レーザーエンジン 保護等級IP42 照準赤色レーザー 読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時) バッテリーリチウムイオン メモリー16MB 相対湿度5~95%(結露無いこと) 解像度光学的0.1mm(4mil):Code39 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)5(完全) 動作時間約30時間(連続動作) バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh) 照度(Lux)0~100000 プロトコルBluetooth HID, SPP(通信) キートリガーキー 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータブザー、LED 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC5 通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 性能PCS/最小25% 長さ(mm)37 幅(mm)96 高さ(mm)21 質量(g)63 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC 角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3 定格電圧 DC V(動作)3~5 保護等級IP42 速度104 スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39 分解能(mm)0.1(4mil) インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG) キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用 メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット 寿命(スイッチ)1000万回 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-30~70 充電時間(時間)3 耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ) 動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード バッテリー容量(mAh)680 使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作 OS独自、 Windowsホストと接続可能 適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー プロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16 周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2 デバイスタイプレーザエンジン 通信距離(m)10以内 (開けた場所) 対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128 動作温度範囲(℃)0~50 商品タイプワイヤレス 読取方式レーザー 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121 角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65 保護等級IP42 光源可視レーザダイオード650nm バッテリー充電式、交換可能 最大解像度0.1mm (4 mil) 寿命スイッチ:一千万回 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)6.5(フル) 動作時間30時間以上(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルHID、シリアルポートプロトコル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI 無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード インジケータLED、ピープ、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し範囲) 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート100±12 スキャン/秒 モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912+です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 材質ABS+PC タイプメモリ無しモデル 規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI 定格電圧 DC V(動作)3.7±5% 速度650スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA バッテリー電圧(V)3.7/350mAh 光源(nm)625(可視赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 有効読取幅(mm)140(13Mil Code39) 照度(Lux)100000(直射日光) 適合バッテリーリチウムバッテリ RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(電源オフ時)<500uA 感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230 無線PAN2.1+EDR(クラス2) 通信距離(m)10(見通し距離) 動作温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。 筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 寸法(mm)88× 72× 178 角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から) 本体MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB) センサー1D レーザー 周波数Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード 保護等級IP42 コントラスト比印刷:最小 20% 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID 充電時間(時間)<6.5 動作時間>30 時間 動作モードトリガ、プレゼンテーション、バッファモード バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルシリアルポートおよびHID プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLED、ビープ、バイブレータ 距離Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 通信距離(m)100 ( 見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向) ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダーUSBインターフェースモデルです。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。壁などにネジ止め固定ができる取り付け金具(プレート)付き。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている。自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット。両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い。PC プログラミングによって独自の設定が可能。ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能。デスクトップまたは壁掛け。各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応。RS232, USBインターフェース。データ編集機能。読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒。最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)128×53×33 質量(g)180 センサーフォトダイオード 速度スキャン:50~700mm/秒 消費電流(mA)355V DC 5% (TTL) 照明可視光: 660nm LED インターフェースホスト:USB、RS232 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小 解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。 動作温度範囲(℃)0 から 50 商品タイプスロットリーダ 落下耐久(m)1.5 相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912M+(メモリ付)です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 材質ABS+PC タイプメモリ搭載モデル 規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI 定格電圧 DC V(動作)3.7±5% 速度650スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA メモリー2MB バッテリー電圧(V)3.7/350mAh 光源(nm)625(可視赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 有効読取幅(mm)140(13Mil Code39) 照度(Lux)100000(直射日光) 適合バッテリーリチウムバッテリ RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(電源オフ時)<500uA 感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230 無線PAN2.1+EDR(クラス2) 通信距離(m)10(見通し距離) 動作温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります