2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応コード」から絞り込む
バーコード(2)
二次元バーコード(1)
PC Worth International汎用リニアイメージャ
F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。また、GS1 Databarに対応。していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。※本機種はバイブレーション搭載モデルとなります。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 質量(g)約106(ケーブル除く) 外形寸法(mm)165mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D) 光源LED、630nm 分解能(mm)0.0762 (Code39、PCS=0.9のとき) 防塵・防滴IP41 耐衝撃性耐落下:コンクリート面に対して1.6mの高さより自然落下した後、正常に動作 距離(読取)最大読取距離:約330mm(UPC/EAN, 100%)約457(Code 39, ナローバー幅0.5 対応コード・ UPC-A/E、EAN/JAN-8/13 & アドオン・Code 39、Code39 Full ASCII・ Codabar (NW-7)・ Code 128、 GS1-128・ GS1 Databar (RSS)・ Standard & Industrial 2 of 5・ Interleaved & Matrix 2 of 5・ IATA・Code 11、Code 32、Code 93・ German Postal Code・ China Postal Code・ Telepen (Numeric & Full ASCI)・ MSI/Plessey、UK/Plessey 動作温度範囲(℃)-10~+50
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現しています。したがって、レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダと言えます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 仕様【最大読取距離】約480mm (JAN 0.33mmのとき)、約680mm (Code39 0.50mmのとき)、【走査速度】最大500スキャン/秒、ダイナミックスキャン 付属品インターフェイスケーブル、日本語クイックスタートガイド 規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI 電源電圧(V)DC5±10% 機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET 光源可視光LED 消費電流(mA)動作時 typ.185、スタンバイ時 typ.85 波長(nm)630 防塵・防滴IP41 保存温度範囲(℃)-40~70 有効読取幅(mm)約200 操作角度(°)スキュー角 0~±65、ピッチ角 0~±65 動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード 動作湿度(%)5~95(非結露) 編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります