一次元バーコードリーダー :「衝撃 検知」の検索結果
関連キーワード
「インターフェース」から絞り込む
USB(3)
レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)5.0DC±5%
光源可視光半導体レーザー 645~660nm
表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取
保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外)
ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低)
防塵・防滴IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
EMC規格FCC Part15 ClassB,CE
使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下)
パターンスキャンパターン:シングルレーザー
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト最小シンボルコントラスト : 10%
読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm)
読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60
電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)5.0DC±5%
光源可視光半導体レーザー 645~660nm
表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取
保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外)
ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低)
防塵・防滴IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
EMC規格FCC Part15 ClassB,CE
使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下)
パターンスキャンパターン:シングルレーザー
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト最小シンボルコントラスト : 10%
読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm)
読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60
電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
スリムで軽量60g、使いやすいCCDタッチバーコードリーダーです。
仕様PCS: 0.3 (細バー0.39mm,距離0~30mm)、ESD:接触放電:±9KV (直接印加)、気中放電:±16KV(間接印加)
付属品かんたんガイド(説明書はダウンロード配布です)
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)159.2
入力電圧(V)DC5±5%
光源630nm 赤色LEDランプ
読取(mm)読取距離:0~120 (PCS0.9, 細バー0.39mm)、読取可能幅 : 110 (離し読み時,PCS0.9,細バー0.39mm)
消費電流(mA)動作時90(待機時27~15)
保証期間1年6ヶ月間(ケーブルは無償保証の対象外)
防塵・防滴IP41
使用周囲照度(Lx)96000
EMI規格FCC ClassA、CE、VCCI class B
読み取り速度100スキャン/秒
プロセッサー32bit
受光素子CCDリニアイメージセンサー 2500pixels
読取角度(°)スキュー±30、ピッチ:±30、チルト:20
使用湿度範囲(%RH)20~95(非結露)
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。