一次元バーコードリーダー :「E11 LED」の検索結果
関連キーワード
スリムで軽量60g、使いやすいCCDタッチバーコードリーダーです。
仕様PCS: 0.3 (細バー0.39mm,距離0~30mm)、ESD:接触放電:±9KV (直接印加)、気中放電:±16KV(間接印加)
付属品かんたんガイド(説明書はダウンロード配布です)
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)159.2
入力電圧(V)DC5±5%
光源630nm 赤色LEDランプ
読取(mm)読取距離:0~120 (PCS0.9, 細バー0.39mm)、読取可能幅 : 110 (離し読み時,PCS0.9,細バー0.39mm)
消費電流(mA)動作時90(待機時27~15)
保証期間1年6ヶ月間(ケーブルは無償保証の対象外)
防塵・防滴IP41
使用周囲照度(Lx)96000
EMI規格FCC ClassA、CE、VCCI class B
読み取り速度100スキャン/秒
プロセッサー32bit
受光素子CCDリニアイメージセンサー 2500pixels
読取角度(°)スキュー±30、ピッチ:±30、チルト:20
使用湿度範囲(%RH)20~95(非結露)
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)
付属品USBドングル、かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ
使用温度範囲(℃)-10~40
機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)
光源630nm 赤色LEDランプ
読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm)
消費電流(mA)90
メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)
読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで
保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外)
ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)
EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCI
プロセッサー32bits CPU
受光素子CCDリニアイメージセンサー
BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)
USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版
使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)
付属品かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ
使用温度範囲(℃)-10~40
機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)
光源630nm 赤色LEDランプ
読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm)
消費電流(mA)90
メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)
読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで
保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外)
ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)
EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCI
プロセッサー32bits CPU
受光素子CCDリニアイメージセンサー
BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)
USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版
使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)5.0DC±5%
光源可視光半導体レーザー 645~660nm
表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取
保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外)
ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低)
防塵・防滴IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
EMC規格FCC Part15 ClassB,CE
使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下)
パターンスキャンパターン:シングルレーザー
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト最小シンボルコントラスト : 10%
読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm)
読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60
電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)5.0DC±5%
光源可視光半導体レーザー 645~660nm
表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取
保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外)
ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低)
防塵・防滴IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
EMC規格FCC Part15 ClassB,CE
使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下)
パターンスキャンパターン:シングルレーザー
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト最小シンボルコントラスト : 10%
読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm)
読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60
電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。