一次元バーコードリーダー :「衝撃 検知」の検索結果
関連キーワード
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(1)
RS-232C(2)
USB(4)
分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮!
Voyager1202gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、 何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。
印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
使用温度範囲(℃)5~40
角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60
明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)
防塵・防滴IP42
光源(nm)645~660 可視光レーザー
保存温度範囲(℃)-5~35
安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト【最小】10%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【充電時】5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、【充電時以外】0.625W(0.125A@5V)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮!
Voyager1200gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。
印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
使用温度範囲(℃)0~50
角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60
明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)
防塵・防滴IP42
光源(nm)645~660 可視光レーザー
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】350mW(70mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル
使用温度範囲(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
通信方式2.4-2.5GHz
照度(Lx)0~100000
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40
保存温度範囲(℃)本体:-40~60/クレードル:-40~70
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)
動作時間14時間(満充電時)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4.2
通信距離(m)10
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格FCC Part 15 ClassB, CE
通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40(本体)
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)
動作時間14時間(満充電時)
使用周囲照度(Lx)0~100000
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)10
ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド
使用温度範囲(℃)0~50
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)
照度(Lx)0~100000
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
保存温度範囲(℃)-40~60
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能です。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
使用温度範囲(℃)0~50
規格FCC Part 15 ClassB, CE
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
保存温度範囲(℃)-40~60
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
使用周囲照度(Lx)0~100000
保存湿度(%)~95(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)
ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。
しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。
Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。
MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。
また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。
バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
使用温度範囲(℃)0~40
角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60
本体寸法(mm)22×48×120
範囲10m
周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2
LED色白
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
防塵・防滴IP40
動作回数フル充電で最多2250スキャン
光源(nm)624
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオン
データ転送速度1Mbit/秒
コントラスト【最小】35%
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)12
読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9
イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素)
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。