一次元バーコードリーダー :「RS232C」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「インターフェース」から絞り込む
RS-232C(2)
小型・軽量で優れた耐落下衝撃性能です。
新開発光学ユニットを搭載しスムーズな読み取りが可能です。
質量(g)146
保護構造高さ1.5mからコンクリート面へ落下後、動作可能
定格電圧(V)DC5±10%
光源レーザー
分解能(mm)(最少)0.127
消費電流(mV)(最大)350(a)5V
読み取り速度(スキャン回数)約100スキャン/秒
対応コードJAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code93、Code128、EAN128、Discrete2of5、Code11、Code32、GS1-Databar
商品タイプハンディ
機動性を向上させるコンパクト設計です。
あらゆるバーコードの読取を網羅したESD(静電気対策)対応スキャナーです。
質量(g)168
保護構造2mの高さからコンクリート上へ落下後、正常動作
定格電圧(V)DC5(±)5%
光源レーザー
消費電流(mA)最大190
分解能(mm)(最少)0.127
振動(衝撃)2mの高さからコンクリートへ自然落下後、動作可能
表面抵抗値(Ω)10^5~10^6
読み取り速度(スキャン回数)約200スキャン/秒
対応コードJAN/EAN/UPC、ISBN/ISSN、Code39、Code128、GS1-128、ITF、COdabar、Code93、GS1 Databar、Industrial2of5、Matrix2of5、Code11、Code32
商品タイプハンディ
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。