8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(1)
USB(6)
離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーBluetoothで通信することで接続機器から離れた場所にある棚の商品バーコードなどを読み取ることができて、作業効率をはアップすることができます。 持ち運びにも便利なコンパクトサイズストラップホールも搭載しているので、紛失防止などにも役立ちます。 有線でも接続できてバッテリーが切れても安心有線(usb)で接続できるので、バッテリーが切れても安心してつかえます。 物流で使われるCODE39の読み取りに対応。 メモリ内蔵でデータコレクターとしても使用できる読み取ったバーコードのデータを本体に保存して、接続している機器に一括で転送することができます。 多数のオプションコードで様々な設定が可能バーコード読み取り時の音の設定や、サフィックス設定など様々な設定をオプションコードで行うことができます。
セット内容製品本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書、オプションコード 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth5.2 コネクタ形状Type-C 光源White LED、Aiming LED、Red LED インターフェースBluetooth、有線 メモリー16MB 充電時間4時間 動作時間6.5時間 コントラスト≧25% 消費電流動作時/230mA、待機時/50mA 通信距離(m)100(Class1) 対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5EAN-13EAN-8 読込速度100スキャン/秒 商品タイプワイヤレス、有線 読取深度(mm)【CODE39】4mil/45-65、8mil/30-200、13mil/50-310、20mil/80-420、30mil/130-550【EAN-13】4mil/50-60、8mil/15-190、13mil/30-310、20mil/55-430、30mil/90-570 読取方式CCD
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利。持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。
仕様PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒 セット内容取扱説明書、保証書 対応OSWindows:11/10/8.1/8 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 分解能1次元コード:0.1016mm4mil 光源可視光半導体レーザー(650nm) 消費電流(mA)80(動作時)、30(待機時) インターフェースUSB HID メモリー16MB バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39 動作時間約30時間 使用時間(時間)約30 通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度) 読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630、※バーコードの解像度などにより異なる 読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト) 読取方式レーザー
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux 付属品取扱説明書、保証書 電源(V)DC5 角度(°)【スキュー角】65 対応OS【Windows】10,8.1,8,7 コネクタ形状USBAコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 光源可視光半導体レーザー(650nm) 消費電力(mA)85 動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可) 保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可) 防塵・防滴IP54 読取深度(mm)0~330
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

BCR-2D5BK バーコードリーダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライバーコードリーダー
2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。30フレームの高速読み取りが可能です。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧15%、走査速度:30フレーム/秒 セット内容取扱説明書、保証書 センサーCMOS 光源赤色LED、白色LED 消費電流(mA)最大230 使用温湿度範囲-10~55℃/5~95%(結露なきこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
1次元のバーコードの読み取りに対応したバーコードリーダーです。視認性の高いレーザーセンサー搭載で、物流などでの在庫管理やスーパーなどのレジなどで使いやすいモデルです。Type-Cの機器で使用できるのでiPadやスマートフォンなどに接続して使用することができます。IP54の防塵防水性能搭載です。付属のスタンドを使用してハンズフリーで使用することも可能です。操作しやすく持ちやすいハンディタイプです。バーコードリーダー接続時の起動音、読み取り音のミュートが可能です。(オプションコード)
仕様PCS値:≧=20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒 セット内容製品本体、取説 対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13 コネクタ形状Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB Type-Cインターフェースを持つ機種 保護等級IP544 光源可視光半導体レーザー(650nm) 消費電流(mA)85(動作時)、30(待機時) インターフェースUSB HIDType-Cコネクタ バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39Supplements +2/+5 読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630 読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト) 読取方式レーザー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

CCDセンサー搭載でスマートフォンやPCの画面上に表示されたバーコードの読取りができます。 オートセンシング機能対応で、専用のスタンドと組み合わせることでハンズフリーで使用することができます。 使用後は専用スタンドに収納することでデスクの上をスッキリさせることができます。 物流向けで使用するCODE39など様々なバーコードの読取りが可能です。 IP42の防水防塵を搭載しています。
セット内容取扱説明書、保証書、専用スタンド 電源USB電源 対応OSWindows11, 10 コネクタ形状USB A 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 保護等級IP424mil 光源赤色LED(650nm) 消費電流(mA)動作時:85、待機時:25 インターフェースUSB HID 読取【1次元】JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded コントラスト≧30% 読込速度100スキャン/秒 読取深度(mm)【code39】4mil:45-65/8mil:30-200/13mil:50-310/20mil:80-420/30mil:130-550、【EAN13】4mil:50-60/8mil:15-190/13mil:30-310/20mil:55-430/30mil:90-570 読取角度(°)ピッチ:75、スキュー:55 読取方式CCD
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
読み取り精度の高いCMOSセンサー搭載で、スマートフォンやPCなどの画面上のコードのスキャンも可能です。タッチ式タイプでバーコードに密着させて読取をすることができます。※すべてのコードを密着させて読み取ることはできません。薄くて小型の形状なので非常に持ちやすく操作がしやすいバーコードリーダーです。抗菌規格JIS Z2801に対応しています。スタンド付きで使わないときはスタンドに設置しておくことができます。
セット内容取扱説明書、保証書 対応OSWindows11、10、8.1、8、7 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBインターフェースを持つ機種 保護等級IP67 光源可視光半導体レーザー(650nm) 速度走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒 消費電流(mA)85(動作時) インターフェースUSB HID 対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、MSI、Code 93、GS1-128 読取深度(mm)0-330 読取方式レーザー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

BCR-002 バーコードリーダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライバーコードリーダー
コネクタ形状USB A(オス) アズワン品番64-0902-25 距離Code 39/45~155mm、EAN13/35~585mm
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります