221件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースから絞り込む
BW-220/230用オプション品 BWシリーズ アイメックスBW-220/230用オプション品 BWシリーズアイメックス
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
データコレクターBW-220シリーズ用の充電池パックです。
仕様●容量:1,250mAh●対象製品:BW-220WL、BW-220CB、BW-230アズワン品番67-6601-10
2次元データコレクタ バッチ通信式 BW-220CB用オプション品 BW-230シリーズ アイメックス2次元データコレクタ バッチ通信式 BW-220CB用オプション品 BW-230シリーズアイメックス
88,980税込97,878
1セット
8日以内出荷から10日以内出荷
USBバーコードスキャナー 高性能ガンタイプ 黒 スター精密USBバーコードスキャナー 高性能ガンタイプ 黒スター精密
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
USB接続で使えるガンタイプの高性能バーコードスキャナーです。mCollectionプリンターと接続してお使いいただくことが可能です。
USBバーコードスキャナー 定置タイプ スター精密USBバーコードスキャナー 定置タイプスター精密
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
USB接続で使える定置タイプのバーコードスキャナーです。mCollectionプリンターと接続してお使いいただくことが可能です。
インターフェースUSB
USBバーコードスキャナー ガンタイプ スター精密USBバーコードスキャナー ガンタイプスター精密
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
USB接続で使えるガンタイプのバーコードスキャナーです。mCollectionプリンターと接続してお使いいただくことが可能です。
インターフェースUSB
Bluetoothバーコードスキャナー ガンタイプ スター精密Bluetoothバーコードスキャナー ガンタイプスター精密
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
BLuetooth接続で使えるガンタイプのバーコードスキャナーです。mCollectionプリンターと接続してお使いいただくことが可能です。
インターフェースBluetooth
Bluetoothバーコードスキャナー 高性能ガンタイプ 黒 スター精密Bluetoothバーコードスキャナー 高性能ガンタイプ 黒スター精密
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷
Bluetooth接続で使えるガンタイプの高性能バーコードスキャナーです。mCollectionプリンターと接続してお使いいただくことが可能です。
無線バーコードスキャナ F680BT-GSシリーズ PCWorth無線バーコードスキャナ F680BT-GSシリーズPCWorth
69,980税込76,978
1式
6日以内出荷
Bluetoothによる無線通信が可能です。 レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダーです。 耐久性に優れています。
PCWorth バーコードスキャナ(RS232C) F560-GVR/RSPS PCWorthPCWorth バーコードスキャナ(RS232C) F560-GVR/RSPSPCWorth
16,980税込18,678
1式
8日以内出荷から12日以内出荷
F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。 従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。 また、GS1 Databarに対応していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。
2次元プレゼンテーションスキャナ S680-ISRシリーズ PCWorth2次元プレゼンテーションスキャナ S680-ISRシリーズPCWorth
49,980税込54,978
1式
6日以内出荷から8日以内出荷
ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができるプレゼンテーションスキャナです。 高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。
ウェアラブルリングスキャナ GENERALSCANウェアラブルリングスキャナGENERALSCAN
57,980税込63,778
1式
6日以内出荷
指に装着しハンドフリーでバーコード読取ができるウェアラブルリーダです。 最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。
仕様●仕様:Bluetoothインタフェース●電源:USBから充電●サイズ:75.1mm(L)×38.0mm(W)×49.7mm(D)●重量:約55g●耐久性:1.5mのコンクリートに複数回の自然落下●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他アズワン品番67-2983-30
2次元ウェアラブルリングスキャナ GENERALSCAN2次元ウェアラブルリングスキャナGENERALSCAN
79,980税込87,978
1式
6日以内出荷
指に装着しハンドフリーでバーコード読取ができるウェアラブルリーダです。 最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。
仕様●仕様:Bluetoothインタフェース●電源:USBから充電●サイズ:75.1mm(L)×38.0mm(W)×49.7mm(D)●重量:約55g●耐久性:1.5mのコンクリートに複数回の自然落下●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他●読取2次元シンボル:QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Code49、Code16K、MaxiCode、AztecCode、GS1 Composite等アズワン品番67-2983-31
小型1D/2Dワイヤレススキャナ Newland小型1D/2DワイヤレススキャナNewland
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
無線(Bluetooth)有線(MicroUSB)ともに対応 メモリー蓄積機能付き 約62gの軽量・小型ポケットサイズ 稼働時間は最大6時間 IP42防滴仕様・約1.2mの落下衝撃耐性 GS1 Databar 対応
仕様●本体カラー:ブラック●インターフェース:MicroUSB, Blurtooth HID/SPP プロファイル●イメージセンサー:752×480 CMOS●分解能:≧5mil●読取り深度●Code39:55mm-335mm(20mil)●Data Matrix:60mm-175mm(10mil)●QR Code:40mm-270mm(20mil)●スキャンアングルピッチ:±50°, ロール:±360°, スキュー:±50°●PCS値30%以上●対応コード:1次元Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN,Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.2次元PDF417, QR Code, MicroQR, Data Matrix●ワイヤレスBluetooth 4.0 / 3.0 / 2.0 + EDR●メモリ:1MB(約20,000件蓄積可能 ●※EAN-13)●インジケーターブザー , バイブレーション, LED●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 900mA●バッテリー駆動時間:約6時間(約6秒間に1スキャン換算)●充電時間:約3.5時間●消費電力読込み時:260mA(Bluetoothオン)/ スタンバイ時:10mA●外形寸法88.0(L)×46.0(W)×24.5(H)mm●重量:62 g●対応温度動作時:-20℃~50℃ / 保管時:-40℃~80℃●対応湿度:5%RH~95%RH(結露しないこと)●衝撃耐性:1.2mからコンクリート面に自然落下し、正常動作●防滴耐性:IP42●規格FCC:Part15 Class B, CE EMC Class Bアズワン品番67-6664-92
ウェアラブル2次元コード対応 リングスキャナ アイメックスウェアラブル2次元コード対応 リングスキャナアイメックス
47,980税込52,778
1セット
6日以内出荷
同梱物:スキャナ本体、リング(S・M・L各1個)、充電用USB(Type-C)ケーブル 超軽量・小型ウェアラブル2次元リングスキャナ 簡単充電!Bluetooth4.2(BLE)で簡単・安心通信 人差し指に装着して、自由に全指を動かすことが可能 両手フリーで狭い場所での作業もラクラク、作業効率アップ 二次元イメージセンサでバーコード位置合わせ不要で作業者への負担を軽減 左右のどちらの指にもジャストフィット USB Type-Cコネクタで簡単充電、モバイルバッテリでの運用も可能 フル充電で10000スキャン以上の余裕な運用時間 Bluetooth Low Energyによる簡単接続で省エネを実現 バイブ、ブザー、LEDによるステータス表示であらゆる環境に対応
仕様●読取コード●▼1D:JAN/EAN/UPC,Code 39,Code 93,Code 128,GS1-128,Interleaved 2of5(ITF),Codabar(NW7),GS1 DataBar●▼2D:QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417アズワン品番67-4766-89
Bluetooth通信バーコードスキャナ ブラック 3656BTベース AC USBケーブル付 アイメックスBluetooth通信バーコードスキャナ ブラック 3656BTベース AC USBケーブル付アイメックス
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
最大約90mの無線通信が可能なBluetooth通信式バーコードスキャナ 通信外では本体にスキャンデータを記録できるメモリモードを搭載 HID、SPP通信モードに対応
仕様●読取り方式:レーザセンサ●読取り確認:ビープ音とLED●通信範囲:90m(直線見通し)●保護等級:IP30準拠●寸法:153×61×93mm●重量:177g(スキャナのみ)●動作温度:-20℃~60℃アズワン品番68-1806-77
1564A Bluetooth通信二次元コードスキャナ ブラック 3656BTベース AC USBケーブル付 アイメックス1564A Bluetooth通信二次元コードスキャナ ブラック 3656BTベース AC USBケーブル付アイメックス
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷
最大約90mの無線通信が可能なBluetooth通信式二次元スキャナ 通信外では本体にスキャンデータを記録できるメモリモードを搭載 HID、STP通信モードに対応 LEDと音量調節可能な読取確認音が、瞬時にスキャンの読み取りを通知
仕様●読取り方式:CCDカメラ●読取り確認:ビープ音とLED●通信範囲:90m(直線見通し)●保護等級:IP30準拠●寸法:153×61×93mm●重量:177g(スキャナのみ)●動作温度:-20℃~60℃アズワン品番68-1806-78
MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応USBケーブル付き ユニテックMS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応USBケーブル付きユニテック
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
ダイレクト パーツ マーキングに高い性能を発揮する高性能デコードエンジン 静電気防止が要求される環境でも導入できるESD対応 スマートフォン等の液晶画面表示バーコードの読み取りが可能 高耐久トリガボタン : 最大 1,000万回 堅牢な設計 : IP42 および 2.1m の耐落下仕様 バーコード読み取り結果を確認しやすい大音量ビープ音とより明るい LEDインジケータ
仕様●[センサー] 1280 X 800 ピクセル、(グローバルシャッター採用)、[照準] 650nm 赤色レーザ、[照明] 赤色LED、[周囲光] 0~ 8,600 Lux(ろうそく)0~ 100,000 Lux ( 太陽光 )●[スキャン速度] 70 フレーム / 秒、[光学的解像度] 1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil、[印刷コントラスト比(PCS)] ≧20% (UPC/EAN 100% , PCS 90%)●[読み取り距離 (DOF PCS=80%)] 50mm - 285mm●[通信] ホストインターフェース: USB (HID および CDC接続)●[外観] 寸法 87.8 L x 71.6 W x 177.7 H (mm)、重量 165g (ケーブルを除く)●[バーコードシンボル] 1D: UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5、2D: Data Matrix , QR , マイクロ QR、DPM: Data Matrix , QR , マイクロ QR●[電源] 4 VDC to 5.5 VDC、消費電流: 252mAアズワン品番67-9284-52
HT330用ブートケース unitechHT330用ブートケースunitech
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
HT330 ハンディターミナルの落下時に本体の損傷を緩和します。 これにより、耐落下が1.5メートルから1.8メートルになります。
仕様●軽いので、負担になりません。●簡単に取り付け、取り外しができます。アズワン品番65-8884-44
RP902用ACアダプタ unitechRP902用ACアダプタunitech
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RP902用ACアダプタ、5V/2A
仕様●入力:100 - 240V●出力:5V/2Aアズワン品番67-0320-15
HT330用シングルスロット充電クレードル unitechHT330用シングルスロット充電クレードルunitech
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ユニテック・ジャパン HT330ハンディターミナル用の充電クレードル
仕様●ACアダプタ付属●通信機能はありません。アズワン品番65-8884-46
HT330用シングルスロットUSB・充電クレードル ユニテックHT330用シングルスロットUSB・充電クレードルユニテック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ユニテック・ジャパン HT330ハンディターミナル用のUSB通信および充電クレードル
仕様●ACアダプタ付属●ホストとUSB通信が可能アズワン品番65-8884-47
電源アダプタ +5V、EA、PA、MS842P用 ユニテック電源アダプタ +5V、EA、PA、MS842P用ユニテック
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
EA630 Plus、PA760 クレードル等用のACアダプタです。
仕様●入力: 100 - 240V AC, 50/60Hz 最大0.5A●出力 5.0V 3.0A 15.0Wアズワン品番65-8884-41
二次元バーコードリーダー 卓上式 エスコ二次元バーコードリーダー 卓上式エスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
バーコード種類:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417 ※日本語QRコードに対応しています。UTF-8とSHIFT-JISのみ。 ※半角カタカナ対応。バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元・1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
仕様●インターフェース:USB HID●セット内容:本体、取扱説明書、保証書、スタンド●光源:白色LED●走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒●読取可能コード:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417●読取深度:UPC-A(13mil)/250mm●読取方式:CMOS●サイズ:52(W)×52(D)×50(H)mmアズワン品番65-9282-14
RS200用UHF RFIDアンテナ ANP100 unitechRS200用UHF RFIDアンテナ ANP100unitech
14,980税込16,478
1台
12日以内出荷
902 - 928MHz右円偏波の1ポートRFIDアンテナ。 コンパクトなデザインが特徴で、倉庫ラックやスマートシェルフに柔軟に統合することができます。このデバイスはIP65の防塵・防水に対応しており、ハウジングは屋内または屋外環境に対して密閉されており、かつ耐久性があります。
仕様●周波数範囲:902 - 928MHz●利得 +8.2 dBi●右円偏波●防塵・防水:IP65●寸法:236.3×236.3×20.5mmアズワン品番67-0320-19
MS851、MS852シリーズバーコードスキャナ用 USB タイプC ケーブル unitechMS851、MS852シリーズバーコードスキャナ用 USB タイプC ケーブルunitech
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ユニテックMS851シリーズレーザバーコードスキャナ、MS852およびMS852 Plusシリーズ二次元バーコードスキャナの標準 USB-タイプA ケーブルをUSBタイプCのタブレット、ノートPCと接続するための交換用ケーブルです。
仕様●ケーブル長 1.9mアズワン品番65-8884-43
HT730 UHF RFIDハンディターミナル、2Dイメージャ、WiFi ユニテックHT730 UHF RFIDハンディターミナル、2Dイメージャ、WiFiユニテック
168,800税込185,680
1個
5日以内出荷
業界最高レベルのRFID読み取り距離: 10メートル 、 EIRP: 34 dBmまで高感度、高性能で定評のあるチップ IMPINJ R2000を採用ホットスワップ可能な6,700mAhの大容量スマートバッテリー毎秒750枚以上のタグを読み取ることが可能様々なWLAN接続を統合。IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 with 2X2 MU-MIMO WLANスタンダードBluetooth 5.1によるワイヤレス接続超高感度4インチディスプレイタッチスクリーンバランスのとれた人間工学に基づいた持ちやすく堅牢なガングリップデザイン防塵・防水 IP65、コンクリートへの落下1.8m、業務向けの耐久性を実現TagAccess アプリ(無料)のサポート
仕様●[OS] Android 10、GMS 取得、[CPU] オクタコア 2.3 GHz, Qualcomm 720G (SM7125)、[メモリ] 4GB RAM / 64GB Flash●[ディスプレィ] 4"TFT-LCD WVGA (480x800)、タッチパネル: 超高感度静電式タッチパネル, 手袋対応, 水濡れ対応、[ボタン / キーパッド] 数字・ファンクションキー (38 キー), いずれもバックライト付き●[UHF RFID] EPC Class1 Gen2 V2; ISO-18000-6C、865-928MHz(国別対応)、工事設計認証取得済、免許局 (認証番号: 201-22046)、[読取り距離] 約10メートル、タグと環境による、[読取り速度] 750タグ/秒●[カメラとフラッシュ] 背面 13 メガピクセル自動焦点, フラッシュ付き、[インジケータ] LED, スピーカー, バイブレーター●[バーコードシンボル] ほとんどの1D/2D/郵便バーコード/OCR読み取り、[HF/NFCサポート] 周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート●[通信] Bluetooth 5.1、WiFi 802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)●[GNSS] GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou、[センサー] ジャイロスコープ, G-センサー, E-コンパス, 光 & 近接センサー●[I / O インターフェース] USB 3.1 (タイプ-C), USB OTGサポート、[寸法] 203 mm x 82.2 mm x 164.3 mm、[重量] 750g(バッテリ含む)●[落下テスト] 1.8m、[防塵・防水] IP65 / IP67、[動作温度範囲] -20℃ から +50℃●[メインバッテリ] 3.7V 6700mAh、[ホットスワップ] バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持アズワン品番65-8884-49
EA520、HT330用 USB タイプC ケーブル ユニテックEA520、HT330用 USB タイプC ケーブルユニテック
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
EA520/HT330用USBタイプCケーブル
仕様●片側:タイプCコネクタ、片側:タイプAコネクタアズワン品番67-0320-17
高性能ハンドレーザスキャナ USB I/F [本体カラー:白] 日栄インテック高性能ハンドレーザスキャナ USB I/F [本体カラー:白]日栄インテック
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
◆優れた読み取り深度:ナローバー幅 0.331mmのバーコードを約447mmの距離から読み取ることができます。◆マルチインターフェースとインターフェースの自動検知:1台でUSB、PS2、RS232Cインターフェースに対応します。自動検知するので、その都度設定する必要がありません。◆データを転送する前にバーコードの読み取りを確認できますので、バーコードメニュー表をしようしている現場に最適です。
LS1203 タッチ型バーコードレーザスキャナ URB I/F Set(RoHS) Zebra TechnologiesLS1203 タッチ型バーコードレーザスキャナ URB I/F Set(RoHS)Zebra Technologies
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
近接読み取りに特化したバーコードレーザスキャナです。レーザ方式により、曲面に貼られたバーコードラベルや幅広バーコードもスムーズに読み取ります。また、無償保障期間は3年間(本体のみ)で初めてバーコードを御使用になる場合に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
67mm幅タッチスキャナ 黒 USB ウェルコムデザイン67mm幅タッチスキャナ 黒 USBウェルコムデザイン
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
【USB対応バーコードタッチリーダ】1、WINDOWS対応。 2、67mm幅まで読取可能。3、リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能。付加しないことも可能。 4、データ編集機能搭載。
RP902 シングルスロット充電クレードル ユニテックRP902 シングルスロット充電クレードルユニテック
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
RP902 UHF RFIDリーダー用の充電クレードル
仕様●ACアダプタ付属アズワン品番65-5535-91
EA630 Plus 二次元バーコードスキャナ Android 11 OS Bluetooth WiFi 4G LTE カメラ NFC/RFID バッテリ USB充電ケーブル ACアダプタ ユニテックEA630 Plus 二次元バーコードスキャナ Android 11 OS Bluetooth WiFi 4G LTE カメラ NFC/RFID バッテリ USB充電ケーブル ACアダプタユニテック
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、GMS 認証取得済のAndroid 11 OSオールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)交換可能な長時間
仕様●OS:Android 11,GMS,認証取得済み●CPU:2GHz Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア,64ビット●メモリ:4GB RAM、64GB Flash●ディスプレィ:6インチ 18:9 フルHD(2160×1080)、450ニット●タッチパネル:Gorilla 5,容量型タッチパネル,高感度グローブモード●カメラ:5MPフロント、16MP 背面,フラッシュライト●インジケータ:3 色 LEDとバイブレータ,充電,スキャンおよびメッセージ表示●バーコードスキャナ:2D イメージャ ほとんどの1Dコード●▼2D:PDF417,MicroPDF417,GS1 コンポジット,Aztec,Data Matrix,QR,Micro QR,Maxi,DOT●▼郵便:日本郵便,オランダ郵便(KIX),その他主要なコード●▼OCR:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)●HF/NFC サポート:周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B,ISO15693●通信●▼Bluetooth 5●▼無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz および 5GHz,802.11d/e/h/i/k/r/v●▼高速ローミング●▼WEP,WPA および IEEE 802.11i WPA2●▼WWAN:デュアル nano SIM スロット●▼日本で使用可能なバンド:4G LTE B1,B3,B5,B8,B19,B28、B38,B39,B41●GPS:AGPS,GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS●センサー:ジャイロスコープ,光センサー,e-コンパス,近接センサー,加速度計●I/O インターフェース:USB USB 3.1 タイプ C,OTG●拡張スロット:Micro SD,256GBまで●寸法:157mm×13.9mm×76.4mm●重量:230g●落下:1.2m、1.5m、ブートケース付き●防塵・防水:IP65●バッテリ:3.85V,4000mAH リチウムポリマーアズワン品番65-5535-95
TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ USBケーブル ユニテックTS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ USBケーブルユニテック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
大きなスキャンウインドウ:作業効率が良い自動検知モードをサポートほとんどの1次元・2次元バーコードを読み取る複数の読み取りモードをサポート(トリガおよびプレゼンテーションモード)場所をとらない
仕様●センサー:1280×800ピクセルイメージセンサー●照明:650nm 赤色LED●スキャン速度:60 フレーム/秒●光学的解像度●▼1D:0.1mm●▼2D:0.17mm●印刷コントラスト比(PCS):25%●通信:USB,RS232,USB VCOM(仮想COM)●寸法:105mm×146mm×70mm●重量:345g(ケーブルを除く)●バーコードシンボル●▼1D:UPC-A/E,JAN/EAN-8/13,UPC/EAN サプリメント,EAN-8 Extend,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5(ITF),Matrix 2 of 5,Codabar(NW7),MSI Plessey,GS1 DataBar,中国郵便,韓国郵便,その他●▼2D:PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,DataMatrix-反転,Maxicode,QRcode,MicroQR,Aztec,Aztec 反転,漢信,漢信反転●動作電圧範囲:5V DC●消費電流:500 mA●動作温度範囲:0℃から50℃●保存温度範囲:-40℃から70℃●相対湿度:0%から95%,結露無いことアズワン品番65-5536-08
MS282e用ハンドフリースタンド ユニテックMS282e用ハンドフリースタンドユニテック
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
MS282e二次元バーコードスキャナ用のハンドフリースタンド、プレゼンテーションモードで使用
アズワン品番65-5535-92
MS652+ ワイヤレスウェアブル2次元リングスキャナ HID/SPPサポート バッテリ USBケーブル付属 MS652-AUDB00シリーズ unitechMS652+ ワイヤレスウェアブル2次元リングスキャナ HID/SPPサポート バッテリ USBケーブル付属 MS652-AUDB00シリーズunitech
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
軽量でユニークなウェアラブルリングデザインほとんどの1次元、QRコードを含む2次元バーコードの読み取りが可能左利き、右利き用のトリガスイッチ切り替えを簡単に変更できる通信距離最大100m(Bluetooth Class1モジュール搭載)HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート防塵・防水IP42および耐落下1.5mの頑丈で耐久性のある筐体 ・ iOS/Android デバイスを含む、スマートフォン、タブレットPC、Windows PCとの直接接続が可能ワンタッチで交換可能な充電式バッテリパックを搭載一日中連続して使える十分なバッテリ容量: 最大 13 時間[Unitech Scanner Utility] Androidアプリケーション。グラフィックユーザーインターフェイスとAPIを提供。ユーザーと開発者がスキャナーを簡単に接続、構成、そしてデータを取得できる。Android5.0以降を実行しているデバイスでサポート。読み取りののフィードバック:LED、ブザー、バイブレーターインジケーター7.5MBの大容量メモリを搭載 (JAN13 コードを最大59万件保存可能)メモリ内へ、USBストレージとしてアクセス可能。データはファイル形式で保存できる
仕様●センサー:CMOS センサー、1280×960 ピクセル●照準:670nm 緑色LED●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3.8-49.5cm●通信:Bluetooth Low Energy 4.2/クラシック V2.1,クラス 1●通信距離:100メートル(見通し)●通信プロトコル:BLE HID,BT SPP および HID プロファイル●ホストインターフェース:micro USB●メモリ:7.5MB,59万件の JAN13 コードを保存可能●寸法:50×71×21mm●重量:95g●動作モード:トリガモード,プレゼンテーションモード,自動モード,バッチモード●キー:スキャナボタン●バーコードシンボル●▼1D:所要なバーコードシンボルと PDF417●▼2D:QR Code,Data Matrix,Aztec Code,PDF417,Macro PDF417,Micro PDF417,MaxiCode,Coda block A,Codablock F,GS1コンポジット,Han Xin Code,Australian Post,British Post,Canadian Pos,InfoMail,Intelligent Mail Bar Code,日本郵便,KIX(Netherlands)Post,GS1 Composite,Korea Post,Planet Code,Postal,Postnet●バッテリタイプ:充電式リチウムイオン・交換可能●バッテリ容量:800mAH●動作時間:13 時間,5秒に1回のスキャン●充電方法:USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
HT730用オプション品 ユニテックHT730用オプション品ユニテック
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
HT730シリーズ落下時の衝撃を吸収するバンパーキット。
仕様●バンパー(4角、止めねじ)アズワン品番65-5535-94
MS916/MS926用オプション品 unitechMS916/MS926用オプション品unitech
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
MS916/MS926用micro USB-USBケーブル。
仕様●ケーブル長:1.5mアズワン品番65-5535-89
USB分岐ケーブル omron(オムロン)USB分岐ケーブルomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
タイプケーブルのみ長さ(m)1
RS-232C分岐ケーブル(ケーブルのみ) omron(オムロン)RS-232C分岐ケーブル(ケーブルのみ)omron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
121日以内出荷
種別RS-232C分岐ケーブル(外部電源接続用)タイプケーブルのみ長さ(m)1
レーザー式バーコードリーダー omron(オムロン)レーザー式バーコードリーダーomron(オムロン)
6,798税込7,478
1個
121日以内出荷

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

一次元バーコードリーダー