1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
USB(1)
業務用ソフトをプリインストール
用途棚卸・照合検品・スキャナモードを一本化した専用業務ソフトをプリンストールしております。届いたその日からお使いいただけます。 付属品ACアダプタ、USB2.0 (USB Type-C-USB A)ケーブル、ハンドストラップ 対応OSNOAH 保護等級IP54 表示形式有機ELディスプレイ(1.3インチ) メモリーROM:1MB CPU内蔵フラッシュメモリ、RAM:1MB SRAM 動作温湿度範囲-10~50℃(ただし充電時は5~35℃)/10~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-25~60℃/5~95%(結露なきこと) 使用CPU32bit CPU 充電時間(時間)約3 動作時間約20時間以上 時計機能(RTC)有り キー電源キー、スキャンキー、UPキー、DOWNキー、ファンクションキー RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格Bluetooth 4.2 Class2(10m) 表示文字数ANK16桁×4行(漢字8桁×4行) インジケータLED:スキャン(緑、赤) / バッテリ(緑、赤) / 通信(青)、ブザー:有り、バイブレーション:有り 待機時間約3か月以上(満充電時) 対応プロファイルSPP/HID
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります