6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応コード」から絞り込む
バーコード(6)
アイメックスBW-220CB棚卸パック
簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場! テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。 収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。 基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。 差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。 セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。
仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション 使用温度範囲(℃)-10~50 規格RoHS 保護等級IP54準拠 メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB 読取深度(mm)50~300 使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 規格RoHS 表示方式モノクロLCD(バックライト付) 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU32bit RISC CPU 防塵・防滴IP54 時計機能年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数96×64 表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm)50~300
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイルバーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 保護等級IP54 保証期間1年間 充電時間(時間)2.5 動作時間48時間(スキャン/5秒) 使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯) 充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー) 強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回 特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ 仰角(°)(仰角・傾角)±50 動作温度範囲(℃)-20~50
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷

1560P-UBはBluetooth通信対応のワイヤレスバーコードリーダーUSB接続モデルです。 毎秒520デコードによりバーコードの高速読取が可能。 ワイヤレス接続(Bluetooth)により、ケーブルレスでの作業が可能。 読取深度 40mm ~ 400mm対応、最小分解能 0.075mmの細かいバーコード読取対応。 コンクリート落下試験1.5m合格の耐久性能、IP30。充電/通信用クレードル標準付属。 クレードルをPCにUSBケーブルで接続、読み取ったバーコードデータをワイヤレスで送信、キーボードデータとして簡単に入力可能。 1台のクレードルに最大7台までのスキャナをBluetooth接続して同時使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル 寸法(mm)153×61×93 入力電圧(V)DC5±10% 保護等級IP30準拠 速度走査:毎秒520スキャン バッテリー3.7V、800mAH、リチウム充電池 メモリー4KB/512KB 保証期間3年間 光源(nm)625(可視光赤色LED) 安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErP コントラスト印刷:最低25%(1500WA:30%) 特性【静電気耐性】±8KV接触/±15KV気中、【耐外乱光】100000lux以下 無線Bluetooth Ver4.0+EDR 動作電流(mA)20/250、36時間(スキャン/5秒) インジケータ(読取)ビープ音と LED 通信距離(m)約90(直線見通し) 動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと) 読取角度(°)ピッチ:±70、スキュー:±70
1本
53,980 税込59,378
5日以内出荷

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下 規格RoHS 適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g 表示方式モノクロLCD(バックライト付) 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON) 通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散) キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露) 表示LED赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU32bit RISC CPU 防塵・防滴IP54 時計機能年月日時分秒/うるう年補正付 アンテナ本体に内蔵 セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps 周波数(GHz)無線:2.4帯域 表示ドット数96×64 表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) 通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50 USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm)50~300
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上 落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途物流業→入出荷管理/ピッキング/検品 製造業→工程管理/トレース管理/部品管理 小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品 仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション 使用温度範囲(℃)0~50 規格CE & FCC、RoHS 保護等級IP42準拠 光源可視光LED 617nm 使用CPU32bit ケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m 操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14° 走査方式330スキャン/秒 読取深度(mm)40~530 使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング