一次元バーコードリーダー :「posレジ」の検索結果
「インターフェース」から絞り込む
USB(3)
業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912+です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
材質ABS+PC
タイプメモリ無しモデル
規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI
定格電圧 DC V(動作)3.7±5%
速度650スキャン/秒
消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA
バッテリー電圧(V)3.7/350mAh
光源(nm)625(可視赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~60
有効読取幅(mm)140(13Mil Code39)
照度(Lux)100000(直射日光)
適合バッテリーリチウムバッテリ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(電源オフ時)<500uA
感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230
無線PAN2.1+EDR(クラス2)
通信距離(m)10(見通し距離)
動作温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
液晶画面に表示されたQRコードやバーコード読み取りが可能です。
照明の反射を防止する光学系により、暗い画面でも安定して読み取れます。
読み取りモードにより、紙面上コードの移動体を幅広い範囲で読み取れます。
POSレジやセルフレジなどでもご利用できます。
大画面スマートフォン上のコードなど幅広い読み取りが可能です。
読み取り範囲が広いため、様々な向きから瞬時に読み取りを行えます。
トラスコ品番195-1075
奥行(mm)124.4
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912M+(メモリ付)です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
材質ABS+PC
タイプメモリ搭載モデル
規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI
定格電圧 DC V(動作)3.7±5%
速度650スキャン/秒
消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA
メモリー2MB
バッテリー電圧(V)3.7/350mAh
光源(nm)625(可視赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~60
有効読取幅(mm)140(13Mil Code39)
照度(Lux)100000(直射日光)
適合バッテリーリチウムバッテリ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(電源オフ時)<500uA
感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230
無線PAN2.1+EDR(クラス2)
通信距離(m)10(見通し距離)
動作温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。