2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BW-220用充電。通信クレードル(シングル)。 充電/通信を簡単にサポート。
付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル グレー 質量(g)100(ACアダプタ、ACケーブル除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×63×60 インターフェースBluetoothVer3.0(Class2) 充電時間(時間)2.5 対応コードJAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128 商品タイプワイヤレス 読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

BW-220用充電。通信クレードル(4台口)。 充電/通信を簡単にサポート(充電は4台同時)。
付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル グレー 質量(g)500(ACアダプタ、ACケーブル除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×257×60 インターフェースBluetoothVer3.0(Class2) 充電時間(時間)2.5 商品タイプワイヤレス 読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります