バーコードリーダー用オプション :「posレジ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
MS840/MS842シリーズのワイヤレスバーコードスキャナ用バッテリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
種類専用バッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
MS916/MS926シリーズで使用可能な1スロットタイプの充電チャージャーです。コンパクトサイズでチャージャーに差し込むだけで充電ができます。また、使用後の差し込みを習慣にすることで紛失等のリスクを晴らすことができます。ACアダプタ付属
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
有線スキャナ用ACアダプタ(5V)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
質量(g)80
種類スキャナ用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
3.7V、2200mAH、HT682/PA692用のバッテリパックです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
MS910+、MS912+等に使用可能なポケットスキャナ用ネックストラップです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
MS340Bクレードル用USBケーブルです。本体およびクレードルは付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
PA720用の標準バッテリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
MS842用RS232ケーブルです。本体は付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
MS250用バーコードスキャナホルダー(置き台)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
MS340Bクレードル用232Cケーブルです。本体およびクレードルは付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
MS92xP/MS84xP/MS842RPシリーズ向け通信ドングル(Version 5 ESD)用です。
バージョン3.0.2.1、バージョン4、何れのバージョンでも使用可能になりました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
アズワン品番64-8898-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
RP902用シングルスロットクレードルです。背面で予備バッテリの充電が可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
PDA、バーコードスキャナ用のUSB ACアダプタです。
PA760、MS910M+、MS912+、MS925、MS916/MS926、MS851B、MS852B、MS852B+、MS650、MS652+等の充電用
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
出力DC 5V/2A
入力電圧(V)AC100-240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
MS851/MS852/MS852 Plusで使用可能なハンドフリースタンドです。
コンパクトサイズでフレキシブルに角度を調整することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
MS282e二次元イメージャスキャナ用ハンドフリースタンドです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様印刷コントラスト比/PCS:25%、データフォーマット:プリフィックス/サフィックス/コードID/データ再フォーマット、落下テスト:1.5mからコンクリート床、ESD保護:8Kコンタクト/12Kエアー/テスト後正常動作
セット内容MS282e 本体、USBケーブル
寸法(mm)179.7×47.5×51.3
質量(g)125
種類ハンドフリースタンド
角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)1.4
センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級IP42
照準赤色LED(625nm)
読取(mm)シンボル / X-DIM 読取り距離※(近-遠):EAN-13 (13mil): 60-350/Code 39 (5mil): 40-150/PDF417 (6.7mil): 50-125/Data Matrix (10mil): 45-120/QR Code (15mil): 30-170
消費電流(mA)110以下(動作時)/7以下(スタンバイ時)
照明白色LED
分解能(mm)1次元:0.0762以下、2次元:0.169以下
インターフェースUSB(ホスト)
相対湿度95%(結露無いこと)
解像度光学的:(1D) 0.0762mm 以下、(2D) 0.169mm以下
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード
照度(Lux)0~100000(太陽光)
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI
インジケータブザー、LED
対応コード【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey※GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません、【2D】PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix※連結QRコードの読み取りには対応しておりません/郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません/日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(CJKコントロールまたは仮想COMによる)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5±10%
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
MS652/MS652Plus用トリガモジュール(交換用)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
HT330用ブートケース(カバージャケット)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハンディターミナル、PDAおよびワイヤレススキャナ本体接続用(MS842P/MS840P/EA630Plusクレードル/PA760クレードル等)ACアダプタ(5V)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
SL220同梱のACアダプタに適合する電源コードです。SL220への充電時にはこちらの電源コードのご利用を強くお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
MS652,MS652+ウェアラブル2Dスキャナ用シングルスロット充電クレードルです。ACアダプタ付属
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
EA630用 ハンドストラップ(固定用金具付き)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
アズワン品番64-8898-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
TB162用予備バッテリです。容量10800mAh。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
バッテリー容量(Ah)10.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
TB162用フルファンクションクレードルです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
インターフェイススピーカ/マイク、電源DC、USB×4、LANポート、Displayポート、HDMI、D-Sub、RS232×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
MS80P,MS842P,MS842RP,MS42P DPM用のオプションクレードルです。前モデル(5000-900008G)をお使いの方にもご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
EA630モバイルターミナルに後付け可能なガングリップモジュール
トリガスイッチを引くだけでバーコードスキャンを効率よく行うことができる
取り付けは、EA630本体をはめ込むだけで簡単に行えます
本モデルは、EA630にブートケースを付けた場合にのみ使用可能です
ブートケースを付けないで使用するには、5500-900075G のモデルをご使用ください
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
EA630用 ブートケース (ハーフカバージャケット)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
アズワン品番64-8277-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
TB162用スナップオンNFCリーダーです。本体内蔵のコネク多に接続することで、NFCを含むHF帯RFIDリーダとして使用できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
TB162用X ストラップです。TB162落下防止用ストラップ。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
アズワン品番64-1136-88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
MS340Bワイヤレスバーコードスキャナ用バッテリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
EA500用のクレードルオプション品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
MS652,MS652+ウェアラブル2Dスキャナ用予備バッテリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
EA630の液晶画面を傷から守る透明な保護シートです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
硬度9H
アズワン品番64-8277-87
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
EA630用 予備バッテリ (3.85V 4000mAh)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
SL220用シングルクレードルです。SL220 付属の45W USB-C 電源アダプタを使用してクイックチャージが可能。背面にスペアバッテリ用充電スロット付き。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
USB-ACアダプタ(5V/2A)です。RP902に対応しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
EA630/EA630Plus用4スロット充電クレードルです。ACアダプタ付属
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
EA630モバイルターミナルに後付け可能なガングリップモジュール
トリガスイッチを引くだけでバーコードスキャンを効率よく行うことができる
取り付けは、EA630本体をはめ込むだけで簡単に行えます
本モデルは、ブートケースなしの場合にのみ使用可能です
ブートケースを付けたまま使用するには、5500-900076G のモデルをご使用ください
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
MS910/MS910+/MS912+用純正MiniUSB ケーブルです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
EA500用ジャケット/ハンドストラップです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
MS851B、MS852B、MS852B+等のワイヤレスバーコードスキャナ用の専用クレードルです。
USBとRS232の両方使用可能(別途ケーブル必要)
スキャナ本体の充電可能
Bluetooth内蔵
ケーブルは三方向から引き出し可能
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1
2
次へ
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。