2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅野金属工業フラットリング
側面がプレスされフラットになっているため、並んでいるリングがまとまり、リングフックのスペースを節約できます。
材質SUS304 サイズ13×180 寸法d(mm)13 寸法D(mm)180 寸法t(mm)11 質量(g)630 使用荷重(kg)280 関連資料(0.02MB)
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

浅野金属工業カップリング
旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 パースカップリングよりも内径が大きいので、サイズの大きい金具との連結が可能です。(一般の荷役作業用途としては使用できません。) 本体の二つの部品を接続する場合は、スプリングピンをハンマーで叩いてカラーの穴に挿入することで、センターピンをしっかりと固定することができます。 また、スプリングピンパンチでセンターピンを外すことができます。
材質本体:SUS316、ピン:SUS316、カラー:SUS316、スプリング:SUS304
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります