1,485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(83)
4(38)
5(917)
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8955種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)

ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm) 切替方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5555種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7660種類の商品があります)

パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD CADデータあり
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
1個
特価
6,646 税込7,311
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

VQ Series(VQZ112~) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切替方式2位置シングル リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5422種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD CADデータあり
1個
7,425 税込8,168
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4165種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

3KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁(3KA1~) CKD CADデータあり
1個
3,713 税込4,084
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2225種類の商品があります)

SY500 SMC CADデータあり
1個
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

SY300 SMC CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
保護構造防塵 シリーズSJ2000 使用圧力範囲-100kPa~0.7 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コモン仕様プラスコモン 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

VQ Series(VQZ2121~) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24 ポート数5 有効断面積(mm2)12 使用圧力(MPa)0.2~0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD CADデータあり
1個
4,750 税込5,225
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

VQ Series(VQZ112~) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

切換方式リターン シリーズSR532
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

SY516 SMC CADデータあり
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ213 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ114 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

VQ Series(VQZ12~) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7472種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5243種類の商品があります)

ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24 ポート数5 有効断面積(mm2)6 使用圧力(MPa)0.2~0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
8,388 税込9,227
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

切換方式リターン シリーズSR542
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

SY313 SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)