「ポート数」から絞り込む
4(9)
5(278)
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ポートプラグ取付ポート(-) なし
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
ワンサイドソレノイド。
4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
マニホールド型式:SS5V1、SS5V2、SS5V3、SS5V4
ポート数5
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)
電圧(V)(6) DC12
ファンクション(-) 標準タイプ
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
ポート数5
切換方式4位置デュアル3ポート弁
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロット式ソレノイドバルブ
- 直動式ソレノイドバルブ
- 省配線フィールドバスシステム
- 方向制御エアオペレートバルブ
- メカニカルバルブ
- 方向制御ハンドバルブ
- パワーバルブ
- ISOバルブ
- 防爆バルブ
- ソレノイドバルブ用部品
- 方向制御マニホールド
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。