2,091件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
2(9)
3(410)
4(50)
5(1,380)
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8955種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F1~) CKD CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5528種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD CADデータあり
1個
特価
9,213 税込10,134
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (3751種類の商品があります)

パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
11,375 税込12,513
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA2~) CKD CADデータあり
1個
9,075 税込9,983
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4440種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5555種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~) CKD CADデータあり
1個
特価
7,425 税込8,168
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (1529種類の商品があります)

4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD CADデータあり
1個
特価
13,338 税込14,672
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (9789種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6212種類の商品があります)

主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7660種類の商品があります)

パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD CADデータあり
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
1個
特価
7,427 税込8,170
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD CADデータあり
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3918種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD CADデータあり
1個
特価
12,238 税込13,462
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4289種類の商品があります)

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD CADデータあり
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
1個
特価
12,925 税込14,218
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (444種類の商品があります)

VQ Series(VQZ3121~) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD CADデータあり
1個
特価
14,513 税込15,964
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7974種類の商品があります)

VQ Series(VQ21A1-~) SMC CADデータあり
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 リード線取出方法プラグイン 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F6~) CKD CADデータあり
1個
40,575 税込44,633
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7905種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

VQ Series(VQZ1151~) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

VQ Series(VQZ112~) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル 切換方式2位置ダブル ポート数5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

SY520 SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 切換方式2位置ダブル
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD CADデータあり
1個
特価
27,238 税込29,962
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7900種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD CADデータあり
1個
13,763 税込15,139
翌々日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (9051種類の商品があります)