26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
2
3(1,129)
4(125)
5(6,192)
その他(6)
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

VQ Series(VQ21A1-~) SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

VQ Series(VQ31~) SMC CADデータあり
切換方式N.C. ポート数2 オリフィス径(Φmm)3 使用流体空気
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

VQ21A SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個ほか
689 税込758
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (1106種類の商品があります)

電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VQ31A SMC CADデータあり
切換方式N.C. ポート数2 使用流体空気
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

VQ Series(VQ21M1-~) SMC CADデータあり
切換方式N.C. ポート数2 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3方弁) CKD CADデータあり
1個
5,363 税込5,899
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

VQ31M SMC CADデータあり
切換方式N.C. ポート数2 使用流体空気
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式2方向単動常時閉 ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VQ3000シリーズ VQ31M1 SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ3000シリーズ VQ31A1 SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ21M1 SMC CADデータあり
切換方式N.C. ポート数2 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ21A1 SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3ポート弁) CKD CADデータあり
1個
5,638 税込6,202
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

P/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式2ポート弁 CKD CADデータあり
1個
3,988 税込4,387
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
5,363 税込5,899
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

VQ21M SMC CADデータあり
切換方式N.C. ポート数2 使用流体空気
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

切換方式2方向単動常時閉 ポート数2 位置数2 作動方式パイロット形
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0.03~1 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体水/空気
1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)