パイロット式ソレノイドバルブ :「エア 切り替え」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
5(3)
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)