パイロット式ソレノイドバルブ :「LED DC24」の検索結果
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
3(1)
5(2)
節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA)
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
切換方式2位置シングル
ボディ型式VF3000
シリーズVF3000
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
圧力標準タイプ
ボディオプションパイロット弁個別換気形
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)300
耐振動(m/s2)50
許容電圧変動定格電圧の±10%
パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気
コイル標準
高速応答
コンパクト
大流量
保護構造
省電力
3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能!
高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
質量(g)96
保護構造IP67
管接続口径1/8
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)
最大作動頻度(Hz)200
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)30
許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6
パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形
弁構造弾性体シール
コイル節電回路付
インジケータLED
マニュアルノンロックプッシュ式
応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロット式ソレノイドバルブ
- 直動式ソレノイドバルブ
- 省配線フィールドバスシステム
- 方向制御エアオペレートバルブ
- メカニカルバルブ
- 方向制御ハンドバルブ
- パワーバルブ
- ISOバルブ
- 防爆バルブ
- ソレノイドバルブ用部品
- 方向制御マニホールド
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。